Ag+除菌カットシートメディカル・エイド翌々日出荷から8日以内出荷
投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30~60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500~1000L生成可能
ペースメーカ・ICD植込み部保護パッド PMパッドメディカル・エイド7日以内出荷
ペースメーカ・ICD等植込み部分をPMパッドのレーヨン綿とソフトな生地で優しく守ります。
車のシートベルト装着時の際の保護や、植込み部分が気になる方のための保護パッドです。
仕様●パッド:3個(直径80mm、厚さ10mm)●粘着シート:90枚(縦横40mm×40mm)●パッド部表地:ポリエステル100%●パッド部中綿:レーヨン100%●粘着シート基材:ウレタン100%●粘着剤:アクリル100% ※電磁波防護製品ではありませんアズワン品番67-3149-64
空涼マスクメディカル・エイド5日以内出荷から6日以内出荷
マスク本体に純銀フィルターが装着されています、マスクがメッシュ生地のため通気性が抜群に良く、マスク着用の問題「ウィルスや雑菌繁殖・蒸れる・息苦しい・声がこもる・臭い・暑い」が解消されたマスクです、純銀フィルターの銀の表面積は素材面積(63cm2)の約2倍あります、銀と呼気に含まれる飛沫(水滴)が反応し、銀イオン(Ag+)飛沫がマスク内に発生します、銀イオンの飛沫がマスク内、マスク周辺や鼻腔・口腔内のウイルスや細菌、臭い物質を除菌・消臭します、花粉等のアレル物質や玉ねぎカットで発生する硫化アリル刺激による涙や鼻水を抑制します、使用する前に純銀フィルターに水を霧吹きすると、銀イオン効果が上がります、暑い日はマスクの外側を水で霧吹きするとさらに涼しくなります
筋力計アミッタリ税込¥65,978¥59,980