絞り込み
ブランド
  • NIPLUX
  • モノタロウ(19)
  • 徳武産業(885)
  • ケアファッション(601)
  • アズワン(563)
  • 松吉医科器械(524)
  • ナビス(アズワン)(494)
  • ナガイレーベン(420)
  • オオサキメディカル(393)
  • ウェルファン(360)
  • UNITE(360)
  • アルケア(337)
  • 竹虎(292)
  • アサヒシューズ(287)
  • 住商モンブラン(281)
  • KAZEN(274)
  • ピジョン(263)
  • Aron(アロン化成)(255)
  • DANNO(ダンノ)(221)
  • マリアンヌ製靴(217)
  • ユニ・チャーム(212)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX

    NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス

    NIPLUX
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。【6つの電極パッド】。合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。【16段階のEMSモード】。首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。3段階温熱を搭載。計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。
    セット内容本体、取り外しパッド、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約206本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×151.6×96.3バッテリー容量(mAh)950
  • FASCIALAX MINI 筋膜リリースガン NIPLUX

    FASCIALAX MINI 筋膜リリースガン

    NIPLUX
    ¥17,880税込¥19,668
    1台
    7日以内出荷
    高速振動3,200rmpで皮下5mmまでの筋肉にアプローチする筋膜リリースガン。ポケットサイズで場所を選ばず、全身の筋肉をケアできます。【軽くてコンパクト】。業界でも驚きの約500gの重さなので、女性でも片手で楽に使えて、リラックスにピッタリです。スマホと同じぐらいのサイズで、スペースを取る心配はありません。【体のあらゆる部位にフィット】。4種類のアタッチメントが付属され、首、大手、臀部、胸部、腕、腰や足など様々な部位の筋膜をケアします。食品用シリカゲル製のアタッチメントなので身体にも優しく機体も外的要因に対し頑丈な造りです。【心までほぐれる秘密は、パワフル振動にある】。2世代変圧制御システムを採用し、1分間に最大3200回のパワフル振動が、 普段動かさない筋肉の奥深くまで届きます。【運動後のクールダウンにも】。運動後に、疲労した腕や脚などに軽く押し当てることで、 体も気分もリフレッシュできます。【騒音抑制・長時間使用】。搭載されているフローティングモーターにより、運転中の振動を吸収し抑制します。お家で使っても音が響きにくい!。2600mAh大容量のリチウム電池を採用し、一回の充電で約2週間持続可能。バッテリー切れの心配は不要です。
    セット内容本体 、 アタッチメント ×4、充電用USBコード ×1、収納ケース、取扱説明書兼保証書容量リチウムイオン電池2600mAh消費電力(W)約28(充電時)本体質量(g)約500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W149×D90×H44バッテリー容量(Ah)2.6定格電源DC5V 2A
  • EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX

    EMS EYE MASK EMSアイマスク

    NIPLUX
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    EMSを搭載した新たなホットアイマスク 。電気刺激EMSとじんわり温熱のWの力で進化を遂げたアイマスク徹底開発した独自の微細EMSがデリケートな目元にもしっかりアプローチ。デスクワークや勉強により酷使した目に・目がさえて寝つきが悪い夜に・暗い印象に見える目元にEMSと温熱の両方でのアイケアが可能に。
    セット内容本体、USB電源コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.81(充電時)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×620×138電源供給ACアダプター、モバイルバッテリーバッテリー容量(mAh)760定格電源DC5V 2A
  • EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX

    EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム

    NIPLUX
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    頭皮・フェイス・ボディ全身くまなく使える、進化したHEAD SPA。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。パワフルなもみ心地で動かしにくい頭皮をしっかり揉み上げます。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。エステサロンでも注目されている高出力の赤色LEDで本格光エステ。ステンレス製のボディ用アタッチメントで今までにない刺激を体験できる。防水規格IPX7だからお風呂場でも安心してご使用いただけます。フル充電で約3時間使用可能。
    セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約5(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約342機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×112×137(充電台を含む)動作時間フル充電から約3時間LED赤色LED12個アタッチメント3種類
  • HAND MOMI ハンド モミ NIPLUX

    HAND MOMI ハンド モミ

    NIPLUX(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。
    セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回
  • LEG FIT(レッグフィット) NIPLUX

    LEG FIT(レッグフィット)

    NIPLUX(1件のレビュー)
    ¥8,888税込¥9,777
    1台
    当日出荷
    EMSで手軽・時短、脚を乗せながらフィットネス。EMS 19段階で大きな筋肉の収縮で脚ケア・筋トレ。下半身だけでなく、お尻・腕の上半身にも!。好みに合わせて選べる5種類のモードを搭載。極薄マット、約4mm。超軽量 約124g(コントローラー込)。
    セット内容フットマット、コントローラー、リモコン、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約0.43(充電時)本体質量(g)約124本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W298×D296×H4定格電源DC5V 2A
  • NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX

    NECK RELAX ネック リラックス

    NIPLUX
    ¥8,788税込¥9,667
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    首や肩の疲れを温熱とEMS(電気刺激)でリフレッシュさせるネックケアアイテム。コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ。機能や使い方を音声ガイダンスにてご案内。EMS音も微音設計で、且つ音声ガイダンスがオフにできるため、会社や移動中など公共の場でも気にすることなく気軽に使用できます。約145gの着けていることを忘れるほどの軽量設計。持ち運びやすく、かさばることなく、スッキリ収納できます。
    セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約145機能EMSモード:5パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×143×36バッテリー容量(mAh)700
  • NOBI FIT NIPLUX

    NOBI FIT

    NIPLUX
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    自然なカーブを描くように無理なく持ち上げ、首・腰の筋肉へアプローチします。毎日15分、いつでもどこでもストレッチ。中央(首モード)・左右(腰モード)のエアバッグで、丸まった姿勢を押し広げ解放感を与える3Dエアリフト。首・腰それぞれの部位に合わせた周波数で、手ではケアしにくい筋肉を刺激するデュアルEMS。専用リモコン付属で装着したまま、手元で強さ・モードを自由にコントロール。レベルやモードを音声でご案内。15分自動タイマー搭載で目を閉じたまま心ゆくまでリフレッシュ。
  • CORILAX NIPLUX

    CORILAX

    NIPLUX
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    固まった頭筋に極上のヘッドスパ。ぎゅ~っと揉み込むプロのヘッドスパを再現。「おでこ」から「後頭部」までしっかり揉み込む360°エアバッグ搭載。10個の点で更にピンポイントに刺激。面と点のW刺激で頭周りをしっかりケアします。ぴったりのレベルが選べる3段階調整。2段階の目元温熱でじんわ~りホットアイマスク。自動OFFタイマー機能搭載で切れ忘れの心配無し。内側カバーは取り外して洗濯可能。
    用途仕事終わりに。家事・育児の合間に。おやすみ前に。セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書×1、USB受電コード×1、ACアダプター×1材質(本体)ABS、TPU、PU、ナイロン、レーヨン、合成皮革消費電力(W)約5(充電時)本体質量(g)約289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×45(コントローラーを除く)バッテリー容量(mAh)1200定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体)
  • NIPLUX WAISTUPLUS NIPLUX

    NIPLUX WAISTUPLUS

    NIPLUX
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    温熱ケアで腰を集中ケア!。温めながら、普段動かさない筋肉へアプローチ。人間工学に基づいた3D設計で腰にピッタリフィット。6つのモードからお好みのリズムをお選びいただけます。 着脱式のリモコンで操作もらくらく!。いつでもどこでもおうちで気軽にリラックス!
    用途腰のリフレッシュに本体質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×110×50機能EMSレベル:16段階、自動モード:6種類バッテリー容量(mAh)1200タイマー5~30分温度設定3段階
  • NECK RELUX LOOP ネックリラックスループ NIPLUX

    NECK RELUX LOOP ネックリラックスループ

    NIPLUX
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    癒しの「ループ」が首悩みを包み込む NECK RELAX LOOP。サイズ調整可能なアジャスターでどんな体形の方でもピタッと密着。柔軟性のあるループデザインだから、「立つ・座る・動く」どの姿勢にもフィット。柔軟ケーブルだからくるっと丸めて外出先や自宅など、どこでも持ち運べる。
    セット内容本体、収納ポーチ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.5(充電時)本体質量(g)約57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×14バッテリー容量(mAh)500定格電源DC5V 2A
  • EYE RELAX S アイ リラックスS NIPLUX

    EYE RELAX S アイ リラックスS

    NIPLUX
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    進化した目元の温感エステ。温熱・加圧は3段階調節可能。約5mmの高低差があるアイホールで目の圧迫感を低減し、快適なフィット感を実現。15分タイマー搭載で寝落ちしても、安心。
    セット内容本体、収納ポーチ、USB電源コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約3.5(充電時)本体質量(g)約285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×31×78バッテリー容量(mAh)850定格電源DC5V 2A
  • EMS HEAD SPA POCKET イーエムエスヘッドスパ ポケット NIPLUX

    EMS HEAD SPA POCKET イーエムエスヘッドスパ ポケット

    NIPLUX
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトで手軽!EMSヘッドスパでスッキリ!。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。1分間に約8800回の振動を行い、シャンプーしながらご使用いただくことで、手だけでは落ちにくい汚れもスッキリ洗浄。エステサロンでも人気の「フォトフェイシャルLED」を搭載。高出力の赤色LEDを照射することで、お肌に集中アプローチ。パッと明るい印象へ導きます。頭皮、フェイス、全身のケアが可能な3種類のアタッチメントを付属。すべてのアタッチメントでEMS機能をご使用いただけます。安心の防水仕様で、お風呂場でも安心してご使用いただけます。
    セット内容本体、充電台、頭皮&ボディ用アタッチメント×4(本体セット済み)、リフトケア用アタッチメント×4、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約5(充電時)本体質量(kg)約265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115.7×101.3×144.4(充電台を含む)定格電源DC5V 2A防水IPX8
  • FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX

    FASCIALAX ファシアラックス

    NIPLUX
    ¥19,880税込¥21,868
    1個
    8日以内出荷
    NIPLUX史上最も、強力×振動。超ロングストロークリリースガン。リリースガン×温熱ヘッドで、まるで「打たせ湯」のようなここちよさ。5段階の強さレベルを選べ、押しあてる強さで筋肉への伝わり方も変わります。耐久性に優れたスーツケースと同じ素材を採用。大容量バッテリーで一回のフル充電で約24日間使用可能。※1日10分使用頂いた場合。女性も片手で持てる重さ約570g。場所を選ばず使える静音設計。6種類のアタッチメント付属(温熱ヘッド含む)。10分自動オフ機能。
    セット内容本体、アタッチメント6種類、充電用USBコード、収納ケース、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約28(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約570機能強度レベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×139×60充電時間(時間)1連続動作時間約2.5時間
  • EMS HEAD SPA イーエムエス ヘッドスパ NIPLUX

    EMS HEAD SPA イーエムエス ヘッドスパ

    NIPLUX
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。
    セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約348機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50防水仕様IPX7回転速度2段階連続動作時間約3時間アタッチメント3種類
  • HEAD SPA ヘッドスパ NIPLUX

    HEAD SPA ヘッドスパ

    NIPLUX
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    8日以内出荷
    リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。
    セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約317使用時間(分)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)充電時間(時間)2