ごきげんピンセット ピンク 8個入EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)5日以内出荷
仕様内箱/外箱:8/144材質ステンレス、ピンクゴールド塗装、シルク印刷(ロゴ)色ピンク質量(g)15シリーズEDISONmama本体寸法(mm)29.4×68.5×15.2アズワン品番69-6282-82使用後の手入方法煮沸消毒×、電子レンジ×、薬液消毒×
香るおむつパック 1箱 100枚入EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)3日以内出荷
材質ポリエチレン本体寸法(mm)250×350質量(g/枚)1アズワン品番69-6282-84
舌クリーナー マスカット 20個入EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)3日以内出荷
材質【本体】ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度/140℃)【ケース】ポリプロピレン(耐熱温度/140℃)質量(g)6種類マスカット本体寸法(mm)26×9.5×120対応電子レンジ×、食器洗浄機・乾燥機×、煮沸消毒×、薬液消毒×、紫外線消毒×アズワン品番69-6282-37
シリコン指歯ブラシ 12個入EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)3日以内出荷
材質シリコーンゴム質量(g)4本体寸法(mm)23×23×58耐熱温度(℃)140対象5ヶ月頃~アズワン品番69-6282-34使用後の手入方法電子レンジ○、煮沸消毒○、薬液消毒○、紫外線消毒○
くじらのつめきり グリーン 8個入EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)3日以内出荷
材質カーボン、スチール、ステンレス、ABS樹脂、アクリル樹脂色グリーン質量(g)24本体寸法(mm)26×70×30アズワン品番69-6282-83
くるっとやわらかストラップ ベージュ 12個入EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)3日以内出荷
材質シリコーンゴム(耐熱温度/170℃)質量(g)51種類ベージュ本体寸法(mm)67×40×620アズワン品番69-6282-49使用後の手入方法電子レンジ / 煮沸消毒 / 薬液消毒
電動鼻水吸引器ハンディEDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)翌々日出荷
片手で持てる軽量タイプの電動鼻水吸引器です。
お鼻の状態に合わせて使用できる2種類のノズル付です。
吸引した鼻水の状態を確認しやすい透明な吸引タンクを採用しています。
材質本体:ABS樹脂、吸引タンク:ポリカーボネート、ノズル:シリコン付属品吸引ノズル(ぴったりノズル×1、細長ノズル×1)吸引圧(kPa)-62±10%寸法(mm)128×51.3×36.5電源単3形乾電池×2個(テスト用付属)防塵防水性能IP22質量(g)130仕様吸引ポンプの排気流量:2.0L/分±20%アズワン品番7-8248-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:303AFBZX00092000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
筋力計アミッタリ税込¥65,978¥59,980