リカバリーウェア 上下セット
休養時や睡眠時に着用する一般医療機器ウェア。半袖シャツとハーフパンツの上下セット。
天然鉱石由来の高純度セラミックを独自配合した特殊繊維を採用。身体から放出される遠赤外線を吸収・再放出することで血行を促進。
寝ているうちに疲労回復&筋肉のコリを軽減。ゆとり設計で快適な着心地。吸汗速乾&抗菌防臭加工。
- 用途
- リラックスウェアとして。リラックスウェア ルームウェア ナイトウェア パジャマ 寝巻 部屋着 Tシャツ パンツ ハーフパンツ 半袖 血行促進 疲労回復 コリ改善 抗菌 防臭 防ダニ 一般医療機器
- 材質
- ポリエステル92%、ポリウレタン8%
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X10465000001
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1セット
全14種類を絞り込む
サイズ
色
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ





























![圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品] 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82611247-260903-02.jpg)
![圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品] 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82608237-260903-02.jpg)



