絞り込み
ブランド
- ストリームライト
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(5,094)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,946)
- 住商モンブラン(1,906)
- アズワン(1,465)
- 徳武産業(1,364)
- 松吉医科器械(1,306)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(925)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(546)
- カワムラサイクル(452)
- ブランドをもっと見る

ナノライト 059シリーズ
ストリームライト¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷全長わずか37mm、重さ10gの極小キーホルダーLEDライト。 持ち歩いていることすら忘れてしまうほどの極小でありながら、しっかりと明るい高性能LEDライト。 純白の高輝度LEDは10万時間以上の寿命があります。 レッド ナノライトは「National Fallen Firefighters Foundation」へ寄付されます。付属品ボタン電池全長(mm)37材質(本体)航空機グレードアルミ合金質量(g)10光源高輝度白色LEDヘッド径(Φmm)13使用電池LR41形ボタン電池 4個全光束(高出力)(Lm)10防水性IPX4最大点灯時間8
エンデュロヘッドランプ
ストリームライト¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷ストリームライト社の中で最も軽量、コンパクトなヘッドランプです。明るさは状況に合わせてHIGHTモード・LOWモードに切り替えができ単4アルカリ乾電池2本でHIGHTモードの時14.5ルーメン(850キャンドルパワー)の明るさです。(LOWモードは6ルーメン)また、電源レギュレーター部分は完全ソリッドステートで高い信頼性を提供しています。本体は耐衝撃ABSプラスチック、オーリングによりシールされ防水(1m/1時間)ランタイムはHIGHTモードで6時間、LOWモードで12時間となっています。仕様エラスティック&ラバーコンボストラップ材質(本体)耐衝撃性ABS樹脂質量(g)79(電池を含む)本体寸法(mm)325×57×40使用電池単4電池2本付LEDスーパーハイフレックスLEDアズワン品番62-7042-48明るさ(Lm)14.5(HIGHモード)、6(LOWモード)防水性1時間1mの水深に水没させても浸水しない色(ボデー)ブラック点灯時間(時間)HIGHモード約6/LOWモード約12
ポケットメイトUSB 135シリーズ
ストリームライト¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷僅か14gで驚愕の超ハイパワー325ルーメンしかも充電式で電池代ゼロ、極小カラビナ形状フックによりキーリングやジッパーに取り付け可能、付属クリップで帽子にも装着可能
3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ
ストリームライト¥15,980税込¥17,5781個当日出荷付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。仕様●Lumen:120●CDP:6800●点灯時間:11・最大点灯時間:11●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:スーパーLED1灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:IEC●防爆の記号:II 1G Ex ia IIC T3 Ga; IECEx FTZU 18.0011Xアズワン品番65-3965-82
エンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ
ストリームライト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様●Lumen:デュアル/235、スポット/160、フラッド/160●CDP:デュアル/1320、スポット/1320、フラッド/100●点灯時間:デュアル/4.75、スポット・フラッド/5●最大点灯時間:5●全長(mm):57●ヘッド外径(mm):51●重量(g):99●使用光源:スーパーLED2灯●使用電池:単4形アルカリ乾電池3本●本体素材:タフサーモプラスチック●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003Xアズワン品番65-3965-80
デュアリー2AA
ストリームライト¥10,431税込¥11,4741個5日以内出荷本来の安全とコンパクト性を重視したマルチファンクションフラッシュライト。前方と足元を同時に照らすことができる画期的なフラッシュライトです。しかも単三乾電池2本で駆動できコンパクト設計。色イエロー材質(本体)耐衝撃ポリマー樹脂質量(g)111(電池を含む)寸法(cm)15.5×2.2×3.4使用電池単3アルカリ電池2本付材質(レンズ)ポリカーボネート耐衝撃性2mアズワン品番62-7042-50明るさ(Lm)スポット115(3100キャンデラ 111mビームディスタンス)、フラッド115(75キャンデラ 17mビームディスタンス)、スポット・フラッドコンバイン時:175防水性IPX4(生活防水)点灯時間(時間)スポット:24、フラッド:24、スポット+フラッド:15(10%の明るさになるまで)