絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
  • 5.4×7.2
  • 0.9×50(9)
  • 0.9×100(18)
  • 1.8×1.8(80)
  • 1.8×2.7(72)
  • 1.8×3.6(53)
  • 1.8×5.4(28)
  • 1.8×50(17)
  • 1.8×100(24)
  • 2.7×2.7(19)
  • 2.7×3.6(76)
  • 2.7×5.4(11)
  • 3.6×3.6(29)
  • 3.6×5.4(136)
  • 5.4×5.4(55)
  • 7.2×7.2(23)
  • 7.2×9(44)
  • 10×10(76)
  • 10×15(10)
  • 15×15(10)
厚さ(シート番手)
  • #1000(5)
  • #1200(1)
  • #1300(1)
  • #1500(1)
  • #2000(7)
  • #2500(2)
  • #2700(1)
  • #3000(31)
  • #4000(13)
  • #5000(2)
  • #7000(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(15)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(38)
  • 色ホワイト(16)
形状
形状
折りたたみタイプ(85)
特性
  • 採光(3)
  • 耐UV(14)
  • 耐候(19)
  • 遮光(2)
  • 遮熱(3)
  • 防水・耐水(12)
  • 防炎(6)
  • 防草(1)
厚さ(mm)
  • 0.1未満(3)
  • 0.1~0.2未満(9)
  • 0.2~0.3未満(23)
  • 0.3~0.4未満(10)
  • 0.4~0.5未満(2)
  • 0.5~0.6未満(1)
  • 0.6~0.7未満(2)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • ユタカメイク(15)
  • エスコ(14)
  • TRUSCO(13)
  • 萩原工業(12)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
  • アイネット(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ケイユーシステム(3)
  • HOJO(3)
  • モリリン(2)
  • 弘和(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • コンドーテック(1)
  • 旭産業(エアーゲージ)(1)
  • WING ACE(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • カンボウプラス(1)
  • KS(春日商会)(1)
  • ジェイワークスプランニング(1)
モノタロウ・ユタカメイク・エスコ・TRUSCO・萩原工業・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・アイネット・YAMAZEN(山善)・ケイユーシステム・HOJO・モリリン・弘和・アイリスオーヤマ・コンドーテック・旭産業(エアーゲージ)・WING ACE・KLASS(クラス/旧:極東産機)・カンボウプラス・KS(春日商会)・ジェイワークスプランニング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブルーシート・UVシート類とは、レジャーや家庭菜園、野積みカバーなど幅広い目的で使われる青いシートです。材質は主にポリエチレン製で、厚手のものは防水・防塵にも優れています。薄手のものは短期間の養生などに使用されます。UVシートは、紫外線に強いシートなので屋外に設置されている機械や荷物のカバーとしても活用できます。どちらもアルミ製のハトメがついていることが多いので、紐で吊ったり地面に留めておくのに便利です。
特価
本日4月21日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ブルーシート・UVシートの選び方
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(372件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ブルーシート ♯3000 モノタロウブルーシート ♯3000モノタロウ(202件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(116件のレビュー)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウシルバーシート UVタイプ #4000モノタロウ(252件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に厚さ#4000シルバー形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900材質(ハトメ)アルミ特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウブルーシート 軽量タイプ ♯1300モノタロウ(108件のレビュー)
8,198税込9,018
1パック(5枚)
当日出荷
コスト重視の決定版 軽量で作業も効率化 主に建設、土木分野で広く使用されています。 #1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#1300相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900ハトメ内径(mm)Φ約12
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウシルバーシート 高耐候タイプ UV #4000モノタロウ(44件のレビュー)
9,198税込10,118
1枚
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブルーシート ウルトラライトタイプ #1000 モノタロウブルーシート ウルトラライトタイプ #1000モノタロウ(44件のレビュー)
6,898税込7,588
1パック(5枚)
当日出荷
#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい! よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。ハトメ内径(mm)12材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム形状折りたたみタイプブルー厚さ#1000相当ハトメアルミハトメ
ブルーシート ♯2000 モノタロウブルーシート ♯2000モノタロウ(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
2000番相当のブルーシートです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#2000形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900ハトメ内径(mm)Φ12
ブルーシートα3000 TRUSCOブルーシートα3000TRUSCO(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。厚さ#3000形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
ブルーシート #1000 アイリスオーヤマブルーシート #1000アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイプです。 レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。 アルミ製でサビに強いハトメが付いています
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ#1000関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウホワイトシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ
2,698税込2,968特価
1枚
当日出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 清潔感のあるホワイトで景観を損なわないホワイトシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート形状折りたたみタイプホワイト厚さ#3000特性耐候商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
#3000ホワイトシート ユタカメイク#3000ホワイトシートユタカメイク(23件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプホワイト厚さ#3000ハトメピッチ(cm)90ハトメアルミハトメ
ブラックシート #3000 ユタカメイクブラックシート #3000ユタカメイク(32件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
当日出荷
ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)約90材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)形状折りたたみタイプ厚さ#3000RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候ハトメアルミハトメ
ブルーシート #2000 TRUSCOブルーシート #2000TRUSCO(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
#4000シルバーシート ユタカメイク#4000シルバーシートユタカメイク(38件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。シート厚さ(mm)約0.35仕様ハトメ付種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)縦18.8、横17.1基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)引裂強度(N)縦131、横109織り方スルーザー編み引張強度(N/50mm)縦806、横663材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水
ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブラックシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1枚
当日出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート形状折りたたみタイプブラック厚さ#3000特性耐候商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
薄手ブルーシート #1100 ユタカメイク薄手ブルーシート #1100ユタカメイク(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
短期使用(使い捨て)タイプです。
用途短期間の養生用。材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミ形状折りたたみタイプブルーハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ハトメアルミハトメ
ODグリーンシート #3000 ユタカメイクODグリーンシート #3000ユタカメイク(64件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。ODグリーン厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)90
UVシルバーシート #3000 ユタカメイクUVシルバーシート #3000ユタカメイク(41件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプシルバー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦19.6、横17.5引張強度(N/50mm)縦683、横600シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、防水
白防炎シート アイネット白防炎シートアイネット(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状折りたたみタイプ特性防炎
防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ防炎シート 国産 白色 防炎2類モノタロウ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブルーシート#3000 ユタカメイクブルーシート#3000ユタカメイク(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
用途各種養生や、汚れ防止に。シート厚さ(mm)0.22材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105ハトメピッチ(cm)90
ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール萩原工業(35件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から7日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。色(裏)シルバー材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
軽量ブルーシート アイネット軽量ブルーシートアイネット(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から8日以内出荷
両面ラミネートコーティングをした軽量タイプブルーシートです。
用途土木建設業や農林水産業などの軽作業に。野積み用簡易カバーや簡易養生用に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー番手#1200ハトメ内径(Φmm)13
軽量汎用養生シート#1000 TRUSCO軽量汎用養生シート#1000TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
短期間使用の使い捨てタイプです。
用途養生、目隠し等に。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.07ブルー番手#1000引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
#2500 ブラックシート 萩原工業#2500 ブラックシート萩原工業(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
エコノミー白防炎シート TRUSCOエコノミー白防炎シートTRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCOエコ超厚手シートUV #5000TRUSCO(28件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
耐水シートUV #7000 TRUSCO耐水シートUV #7000TRUSCO(13件のレビュー)
43,980税込48,378
1枚
当日出荷
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
ブルーシート#3000規格 相当品 OKACHOブルーシート#3000規格 相当品OKACHO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
柔軟かつ強靭なフラットヤーン繊維を編み込み、国内最大手ホームセンターと同等の厚みを持たせた厚手#3000のブルーシートです。 再生原料を使用せずバージン材のみで生産しているので耐光性・防水性(耐水性)に優れ、現場のプロ御用達の国内トップクラスの品質になります。 ご使用していただければ、他社との耐久性の違いがわかります。
用途屋内/屋外、土木建築/建設現場での野積みをはじめ農水産業などの各種作業。 防災・台風など災害対策用備蓄・防水(雨避け)・防風・防寒・防汚・日よけ・プライバシー保護やイベント準備の目張り。 家屋/屋根の応急処置。厚さ厚手(#3000)特性防水・防汚材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ
シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイクシルバー/ブラックシート #3000ユタカメイク(31件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cmRoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候引裂強度(N/cm)縦140N横90N
防炎シート(建築工事用養生シート) TRUSCO防炎シート(建築工事用養生シート)TRUSCO(4件のレビュー)
41,980税込46,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。ホワイトハトメピッチ(mm)450ハトメ内径(mm)12厚さ(mm)0.3材質(ハトメ)アルミ材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)規格防炎2類形状折りたたみタイプ認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール萩原工業(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から8日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。色(裏)ホワイト材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
UV屋外シート ユタカメイクUV屋外シートユタカメイク(22件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から10日以内出荷
#4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。シート厚さ(mm)約0.33厚さ#4000材質ポリエチレン種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバーハトメピッチ(mm)900基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)織り方スルーザー編みハトメ内径(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐水、耐候ハトメアルミハトメ
ブルーシート HOJOブルーシートHOJO
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
中厚口のブルーシートです。
材質ポリエチレンブルー厚さ#2000
シルバーシート アイネットシルバーシートアイネット(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から10日以内出荷
UV剤を配合した丈夫で長持ちする厚手のシートです。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や長期の養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。特性耐UV材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバーハトメピッチ(mm)900番手#4000
ブルーシート (コーナーガード) アイネットブルーシート (コーナーガード)アイネット(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から5日以内出荷
軽く丈夫で、かつ耐水・耐久性に優れています。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。特性耐水材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルーハトメピッチ(mm)900番手#3000
ブルーシート HOJOブルーシートHOJO
4,498税込4,948
1枚
翌日出荷
厚口のブルーシートです。
材質ポリエチレンブルー厚さ#3000
防炎シートα TRUSCO防炎シートαTRUSCO(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ
#3000 ブラックシート モリリン#3000 ブラックシートモリリン(1件のレビュー)
4,988税込5,487
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
屋外使用目安約3年 遮光性の高いブラック色です。
用途屋外のカバーに 夏場の紫外線対策用に。ブラックハトメピッチ(cm)約90
ブルーシート・UVシート類