絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
- 5.4×7.2
- 0.9×1.8(2)
- 1.8×1.8(4)
- 1.8×2.7(2)
- 1.8×3.6(4)
- 1.8×5.4(1)
- 2×3(1)
- 2×4(1)
- 2.7×2.7(3)
- 2.7×3.6(2)
- 3.6×5.4(2)
- 4×3(1)
- 4×4(1)
- 6×3(1)
- 6×4(1)
形状

折りたたみタイプ(2)
厚さ(mm)
- 0.5~0.6未満(1)
色
クリア(1)
ホワイト(1)
特性
- 採光(2)
ブランド
- TRUSCO(1)
- 弘和(1)
TRUSCO・弘和
クリアシートとは、塩化ビニールやポリエチレンなどの素材でできたシートで、塗装の際、床などにペンキが付いてしまわないようにカバーするためのものです。作業の際などに簡易温室を作ったり、間仕切りとして使ったり、雨や風を除けるためにも使われます。シースルーや透明のものは、しきりにした場合暗くならずに作業が可能。パレットカバーとは、網のパレットからこぼれ落ちてしまうような小さなものを保管したり、建築現場のゴミ箱として使われる、ポリプロビレンなどでできたカバーのことです。
「シートサイズ(横×縦)(m)」から絞り込む
0.9×1.8(2)
1.8×1.8(4)
1.8×2.7(2)
1.8×3.6(4)
2.7×2.7(3)
2.7×3.6(2)
3.6×5.4(2)
5.4×7.2
6×3(1)
6×4(1)

クリアクロスシート
TRUSCO(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781枚当日出荷透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。形状折りたたみタイプ材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム色ホワイトハトメピッチ(mm)900引裂強度(N)縦200、横150シート厚さ(mm)0.5引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ
クリアーシート
弘和¥8,698税込¥9,5681枚15日以内出荷従来にない透明性(約85%)で大量の太陽熱を取り入れることができます。 採光性に優れ工事現場内が明るく作業中の安全性を高めます。 外からも現場内の様子が見やすく、作業場の確認・伝達がスムーズになります。 利用材料はポリエチレン性で寒さに強く、-30℃にも耐え硬くなりません。 従来のどんなシートよりも軽く、取り付け・取り外しが楽にできます。形状折りたたみタイプ色クリア特性採光