絞り込み
呼び
エコロジープロダクト
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
「呼び」から絞り込む

Bバンド
フカガワ(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。材質スチール(電気メッキ)
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付
アカギ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製材質SUS304
吊りバンド ステン組式吊タン付
アカギ(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製材質ステンレス(SUS304)
ステンレスダクト用巻バンド
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
吊り金具 HC-SX 3D
日栄インテック(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。トラスコ品番171-7551材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,030~税込¥1,133~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
Uボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1
八幡ねじ(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。用途Uボルト固定用プレートとして。トラスコ品番369-3629材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ全長(mm)76寸法L(mm)76寸法L1(mm)46表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)11寸法W(mm)25寸法P(mm)20適合管外径D:25A適合ボルトU:25A
15A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個翌日出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
直径225吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ(1件のレビュー)¥950税込¥1,0451個翌日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径225寸法H(mm)168適合管外径(Φmm)228