絞り込み
呼び
- 1/4(1)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
材質
- SUS201
- SUS304(149)
- SUS316(2)
- SUS430(2)
- その他(104)
- アルミニウム(1)
- エラストマー(199)
- スチール(136)
- ステンレス(26)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(51)
- 亜鉛合金(1)
- 塩ビ(PVC)(3)
ブランド
- BAND-IT(バンドイット)(5)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
「呼び」から絞り込む
1/4(1)
3/4(2)
1(2)
1-1/4(1)

バンドイット バンド
BAND-IT(バンドイット)¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)当日出荷強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201長さ(m)30
バンドイット バックル
BAND-IT(バンドイット)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
バンドイット ねじ止バックル
BAND-IT(バンドイット)¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド
エスコ¥39,700税込¥43,6701個欠品中エスコ品番EA463EG-5材質SUS201幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
ジャイアント バックル SUS201
BAND-IT(バンドイット)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25個)4日以内出荷大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201箱入数25個RoHS指令(10物質対応)対応
ジャイアント バンド SUS201
BAND-IT(バンドイット)¥49,980~税込¥54,978~1巻(30m)4日以内出荷大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は19.1、25.4、31.8mmの3種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201厚さ(mm)1.12長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応







![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)