絞り込み
呼び
- 1/2(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(2)
材質
- SUS430
- SUS201(6)
- SUS304(155)
- SUS316(2)
- その他(104)
- アルミニウム(1)
- エラストマー(199)
- スチール(150)
- ステンレス(27)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(51)
- 亜鉛合金(1)
- 塩ビ(PVC)(3)
ブランド
- 昭和コーポレーション(2)
- エスコ(1)
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
「呼び」から絞り込む
1-1/2(1)
2(1)
10(1)
15(2)
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
50(2)
65(2)

提灯式CUデップ吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥489~税込¥538~1個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。用途裸銅管用 吊バンド材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25板幅(mm)25
SC-ELフラット吊バンド
昭和コーポレーション¥599~税込¥659~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
ステンレス薄肉管用吊バンド
エスコ¥340~税込¥374~1個翌日出荷電気絶縁用の提灯式吊バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かなキズから守ります。材質本体:SUS430、吊用タン:鉄、デップ:軟質塩化ビニール寸法D(mm)26吊ボルト径W3/8