絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ステンレス蝶番式SS立バンド
昭和コーポレーション¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
N-010410 ステンレス ツバ付足 (38幅)
日栄インテック¥769~税込¥846~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(mm)11寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法d3/8寸法D'(mm)40
N-010409 ツバ付足 (50幅)
日栄インテック¥339~税込¥373~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)14寸法E(mm)12寸法B(mm)50寸法d3/8寸法D'(mm)50
N-010410 ステンレス ツバ付足 (50幅)
日栄インテック¥889~税込¥978~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法t(mm)3寸法D(mm)14寸法E(mm)12寸法B(mm)50寸法d3/8寸法D'(mm)50
N-010410 ステンレス ツバ付足 (25幅)
日栄インテック¥699~税込¥769~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(mm)9寸法E(mm)12寸法B(mm)25寸法d3/8寸法D'(mm)35
N-010409 ツバ付足 (38幅)
日栄インテック¥319~税込¥351~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)11寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法d3/8寸法D'(mm)40
N-010212 ステンレス 組式立バンド BN付
日栄インテック¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
N-010410 ステンレス ツバ付足 (32幅)
日栄インテック¥719~税込¥791~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(mm)11寸法E(mm)12寸法B(mm)32寸法d3/8寸法D'(mm)40
N-010409 ツバ付足 (32幅)
日栄インテック¥249~税込¥274~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)80寸法t(mm)3寸法D(mm)11寸法E(mm)12寸法B(mm)32寸法d3/8寸法D'(mm)40
N-010409 ツバ付足 (25幅)
日栄インテック¥219~税込¥241~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)9寸法E(mm)12寸法B(mm)25寸法d3/8寸法D'(mm)35
N-010216 ステン組式立バンドBタイプBN付
日栄インテック¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)47寸法P(mm)20ボルトナット寸法M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
N-010292 デップSU立バンド BN付
日栄インテック¥239~税込¥263~1個4日以内出荷材質本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
N-010202 蝶番式立バンド BN付
日栄インテック¥359~税込¥395~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)32寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認くださいボルトナット寸法M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
N-010403 座付羽子板 (3/8ネジ)
日栄インテック¥129~税込¥142~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法A(mm)37.5寸法t(mm)3.4寸法E(mm)14寸法B(mm)21寸法P(mm)20寸法d3/8
N-010420 ステンレス 一ツ穴T足 (25幅)
日栄インテック¥309税込¥3401個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)30寸法A(mm)13寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)38
ターボ用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥199~税込¥219~1個4日以内出荷用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキ寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17
ドブメッキツバ付足
昭和コーポレーション¥529税込¥5821個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキ長さL(mm)30寸法D(mm)51規格寸法(mm)25×30ボルト径dW3/8長穴(mm)10×15板厚t(mm)3板幅(mm)25
ステンレスツバ付足
昭和コーポレーション¥569税込¥6261個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304長さL(mm)30寸法D(mm)51規格寸法(mm)25×30ボルト径dW3/8長穴(mm)10×15板厚t(mm)3板幅(mm)25
ツバ付足
昭和コーポレーション¥199~税込¥219~1個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
ツバ付足
昭和コーポレーション¥169税込¥1861個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキ長さL(mm)30寸法D(mm)51規格寸法(mm)25×30ボルト径dW3/8長穴(mm)10×15板厚t(mm)3板幅(mm)25
ステンレスT字足プレス1つ穴
昭和コーポレーション¥329~税込¥362~1個4日以内出荷長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足材質SUS304板厚t(mm)1.5
ステンレスT字足プレス1つ穴
昭和コーポレーション¥269~税込¥296~1個4日以内出荷長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足材質SUS304寸法E(mm)60寸法P(mm)40長穴(mm)9×16板厚t(mm)1.5板幅(mm)25
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥499~税込¥549~1個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ステンレス組式KPN立バンド
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質SUS304
ステンレスSC-ELフラット立バンド
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
SC-ELフラット立バンド
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥829~税込¥912~1個4日以内出荷から7日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
OTN立バンド
アカギ¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から4日以内出荷音ナイン用立バンド。寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM6×20L
どぶめっき化粧ねじ足
アカギ¥479~税込¥527~1個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。材質溶融亜鉛めっき寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
ガス用L足
アカギ¥74~税込¥81~1個7日以内出荷から13日以内出荷ガスバンド用の取付足。Lタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
PPT足アイボリー
アカギ¥299税込¥3291個3日以内出荷浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。幅(mm)61色ベージュピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
PPパイプベージュ大
アカギ¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色ベージュ適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PPパイプベージュ小
アカギ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色ベージュ適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16