絞り込み
呼び径(A)
材質
- ABS樹脂(1)
- SUS304(50)
- SUS430(1)
- その他(1)
- スチール(65)
- ステンレス(18)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(6)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(60)
- 亜鉛めっき鋼板(4)
- 塩ビ(PVC)(16)
- 樹脂(13)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- エスコ(56)
- アカギ(52)
- 未来工業(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- オンダ製作所(32)
- 日栄インテック(31)
- カクダイ(30)
- 昭和コーポレーション(21)
- TRUSCO(14)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- 東京富士商会(13)
- ミヤコ(10)
- 正和(5)
- アサヒAV(4)
- KVK(4)
- 南電機(4)
- 因幡電工(3)
- 三和商工(3)
- 桑名金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び径(A)」から絞り込む

バンド式パイプホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20使用環境温度(℃)-20~60
パイプホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥959~税込¥1,055~1袋(10個)当日出荷屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
ワンタッチサドル
因幡電工¥759~税込¥835~1パック(20個)4日以内出荷給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!材質PP色調アイボリー
樹脂サドルVP管用 マグネット付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー
昭和コーポレーション¥40~税込¥44~1個当日出荷から4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト
昭和コーポレーション¥40~税込¥44~1個当日出荷から4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
ステンゴム付サドル
アカギ¥719~税込¥791~1個当日出荷から10日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
デップ片サドル
アカギ¥108~税込¥119~1個当日出荷から3日以内出荷銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)1表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
自在クリップ
未来工業¥699~税込¥769~1箱(10本)当日出荷から翌日出荷サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。 フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上鉄取付穴径(Φmm)5.5×10
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー
昭和コーポレーション¥58~税込¥64~1個4日以内出荷別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25
KPNサドルバンド
昭和コーポレーション¥199~税込¥219~1個4日以内出荷40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト
昭和コーポレーション¥58~税込¥64~1個当日出荷から4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
ステンレス角サドルバンド
昭和コーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途水栓柱を固定する金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
ゴム付サドル(銅管用)
アカギ¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ウス用サドル
アカギ¥179~税込¥197~1個3日以内出荷から7日以内出荷排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
サドルバンド(VP管用)
TRUSCO¥389~税込¥428~1セット(10個)当日出荷台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。用途VP管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
樹脂サドルハンド(VP管用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(2個)当日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)種類丸サドル材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)幅(mm)25厚さ(mm)5
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)当日出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で14mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)49厚さ(mm)0.5高さ(mm)15質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/4呼び径(A)8内径(mm)14全質量(g)10穴径M4(固定)
フリーサドル(テープタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)翌々日出荷径の違う電線管やCD管をまとめて固定。切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能材質SPCC本体サイズ(mm)160×22×160
ワニグチ片サドル
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1パック(20個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様)
オンダ製作所¥879~税込¥967~1パック(5個)5日以内出荷ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに10mm保温材を巻き付けた状態で取付けできます。HSDL1-52PとHSDL1-52PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。サドル上部を太く設計しているので、サドルが保温材の隙間に入り込むのを防止し、きれいに取付可能。樹脂製でお値打ち。タイプ10mm保温材仕様
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト
昭和コーポレーション¥60~税込¥66~1個4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド