絞り込み
呼び径(A)
材質
- ABS樹脂(1)
- SUS304(50)
- SUS430(1)
- その他(1)
- スチール(68)
- ステンレス(18)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(6)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(60)
- 亜鉛めっき鋼板(4)
- 塩ビ(PVC)(16)
- 樹脂(13)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- エスコ(56)
- アカギ(52)
- 未来工業(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- オンダ製作所(32)
- 日栄インテック(31)
- カクダイ(30)
- 昭和コーポレーション(21)
- TRUSCO(14)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- 東京富士商会(13)
- ミヤコ(10)
- 正和(5)
- アサヒAV(4)
- KVK(4)
- 南電機(4)
- 因幡電工(3)
- 三和商工(3)
- シーシーアイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び径(A)」から絞り込む

可変ホルダー・プレートセット
オンダ製作所¥629税込¥6921セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)18適合パイプコルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
ヘッダー取付金具 床固定タイプ (10mm保温材仕様)
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。・高床仕様。・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)93寸法L1(mm)200寸法L2(mm)225連結数3~6
スタンド・プレートセット
オンダ製作所¥599~税込¥659~1セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。寸法d(Φmm)28
スタンド・プレートセット
オンダ製作所¥239~税込¥263~1セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。寸法d(Φmm)28適合パイプ5mm被覆樹脂管13A
スタンド・プレートセット
オンダ製作所¥739税込¥8131セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。・ゴムプレートはパイプに密着することで隙間なくキレイに施工できます。寸法H(mm)82寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)18適合パイプコルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥149~税込¥164~1袋(2個)翌々日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)5取付穴径(mm)6
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)61厚さ(mm)0.5高さ(mm)20質量(g)3奥行(mm)17呼び径(B)1/2呼び径(A)15内径(mm)20全質量(g)15穴径M6(固定)
ワンタッチベースサドル
因幡電工¥679~税込¥747~1パック(20個)4日以内出荷給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。材質PP色調グレー
CSB用取付ベース
因幡電工¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)4日以内出荷ワンタッチベースサドル(別売)用取付ベース。浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。高さ可変は3段階。接着剤かビス止めでの固定が可能。差し込むだけでベース同士の連結が可能。注意:施工にはワンタッチベースサドルが必要です。材質HIPS色調ブラック
管固定バンド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷取付け、取外しが簡単な管固定バンド。取付ビス穴径:4.5mm用途管固定バンドとして材質ポリカーボネート系樹脂色グレー
ワニグチ片サドル
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1パック(20個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
SDL7型 片サドル
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981パック(50個)5日以内出荷配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥68税込¥751個当日出荷●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。仕様適合管外径D:20Aトラスコ品番523-7841材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)69幅(mm)25厚さ(mm)35色ホワイト寸法P(mm)51呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2グリーン購入法適合取付穴径(mm)6
露出サドルバンド 12.7mm
カクダイ¥199税込¥2191個翌々日出荷出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用用途配管部材材質ステンレス適合管外径(Φmm)12.7ビス長さ(mm)4.5
防音排水管 音ナイン 支持金具 マルチフロアバンド
シーシーアイ¥799~税込¥879~1個翌日出荷防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
ガス配管用バンド EA440AVシリーズ
エスコ¥165~税込¥182~1袋(2個)翌日出荷ガス配管用のバンド。用途被覆鋼管用材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法t(mm)2寸法C(mm)15締付ボルト×長さ(mm)M6×20
片サドルPRO スチール
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)ほか当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
デップサドル
アカギ¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)1表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
板厚サドルバンド(ボルト穴) ユニクロ
昭和コーポレーション¥2,190税込¥2,4091個4日以内出荷本製品はSGP管等の壁・床転がし配管の固定金具です。ボルト穴があいているため、架台への取り付けもできます。
ユニクロ 片サドルバンド
DIY-ID¥78税込¥861個翌々日出荷パイプに棚板などを固定するためのパーツです。寸法(mm)18×51タイプ25.4用種類丸サドル(片サドル)アズワン品番65-2342-83
ペア管クリップ
未来工業¥879~税込¥967~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。 蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
ダ円クリップ
未来工業¥689~税込¥758~1箱(10個)翌日出荷ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。 蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)
未来工業¥2,398~税込¥2,638~1箱(10本)翌日出荷ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。適合サヤフレキ2用
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)翌日出荷ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。ボルト長さ(mm)(適合)300まで
ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用)
未来工業¥889~税込¥978~1箱(20本)当日出荷から翌日出荷ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥389~税込¥428~1セット(10個)当日出荷台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。用途ガス管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド