絞り込み
呼び径(A)
材質
- ABS樹脂(1)
- SUS304(50)
- SUS430(1)
- その他(1)
- スチール(68)
- ステンレス(18)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(6)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(60)
- 亜鉛めっき鋼板(4)
- 塩ビ(PVC)(16)
- 樹脂(13)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- エスコ(56)
- アカギ(52)
- 未来工業(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- オンダ製作所(32)
- 日栄インテック(31)
- カクダイ(30)
- 昭和コーポレーション(21)
- TRUSCO(14)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- 東京富士商会(13)
- ミヤコ(10)
- 正和(5)
- アサヒAV(4)
- KVK(4)
- 南電機(4)
- 因幡電工(3)
- 三和商工(3)
- シーシーアイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び径(A)」から絞り込む

304ステンレス 配管片サドルバンド 内径25mm 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥649~税込¥714~1セット(5個)ほか4日以内出荷配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)46厚さ(mm)1.5色シルバー高さ(mm)25.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)4
304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径25mm 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で25mmまで対応しております。配管時の間隔は17mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)465厚さ(mm)1.5色シルバー高さ(mm)25.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)48取付穴10個取付間隔(mm)44
304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径16mm 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。配管時の間隔は14mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)350厚さ(mm)1.5色シルバー高さ(mm)16.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)26取付穴10個取付間隔(mm)33
304ステンレス 配管片サドルバンド 内径16mm 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥499~税込¥549~1セット(5個)ほか4日以内出荷配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)34厚さ(mm)1.5色シルバー高さ(mm)16.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)4
パイプホールド(ホワイト)
カクダイ¥849税込¥9341個4日以内出荷468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き材質PVC
パイプホールド(ホワイト)
カクダイ¥799税込¥8791個4日以内出荷Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き材質PVC
ユニクロ サドルバンド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,074~税込¥1,181~1個3日以内出荷配管などを固定するための支持金具です。材質スチール寸法t(mm)2.3表面処理ユニクロ寸法W(mm)24
インサートクリップ シングルタイプ
オンダ製作所¥9,998~税込¥10,998~1パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3
インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ
オンダ製作所¥21,980税込¥24,1781パック(50個)5日以内出荷下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3寸法L(mm)72適合外径(Φmm)25~34寸法H1(mm)62寸法H2(mm)33適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用)
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1パック(20個)ほか5日以内出荷コルゲートイージーカポリ専用のサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。パイプを押し込むだけで固定できるので施工性が向上します。
インサートクリップ 結束バンドタイプ
オンダ製作所¥9,198税込¥10,1181パック(50個)5日以内出荷下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。結束バンド(幅4.8mm・厚さ1.5mmまで)を挿入して支持、固定できるため幅広く対応可能。寸法(mm)挿入深度:25mm許容荷重(kg)3
インサートクリップ ワンプッシュタイプ
オンダ製作所¥9,998~税込¥10,998~1パック(50個)5日以内出荷下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。取付け後でも管の着脱可能。寸法(mm)挿入深度:25mm寸法H(mm)25
防音排水管 音ナイン 支持金具 サドルバンド
シーシーアイ¥139~税込¥153~1個翌日出荷防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
防音排水管 音ナイン 支持金具 防振サドルバンド
シーシーアイ¥559~税込¥615~1個翌日出荷防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ
エスコ¥630~税込¥693~1パック(2個)翌日出荷耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
リフォームフレキ用サドル
三和商工¥169税込¥1861個当日出荷UVカットリフォームフレキ用長さ(m)70寸法L(mm)70寸法d(mm)5寸法A(mm)20.5寸法B(mm)25寸法P(mm)50コード207-2451アズワン品番64-8661-98
片サドル(スチール製)
TRUSCO¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。用途配管の止め具として。材質スチール厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座(VP用)アイボリー
アカギ¥54~税込¥59~1個当日出荷から7日以内出荷PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。材質ポリプロピレン色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座ブルー
アカギ¥54~税込¥59~1個7日以内出荷PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。材質ポリプロピレン色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座ピンク
アカギ¥54~税込¥59~1個7日以内出荷PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。材質ポリプロピレン色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
防振PPサドル
アカギ¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から7日以内出荷浮き上がり配管SGP管用のPPバンド。3mmゴム付。ポリプロピレン製。「PPサドル用台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座オレンジ
アカギ¥54税込¥591個7日以内出荷PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。材質ポリプロピレン色ピンク寸法L(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座ベージュ
アカギ¥119税込¥1311個7日以内出荷PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。材質ポリプロピレン色ベージュ寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
サドルバンド(クローム)
カクダイ¥179税込¥1971個4日以内出荷クロームメッキ仕上げのため、露出配管でもなじみ美観を損ないません。 配管もこだわることで空間のイメージアップになります。用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質銅釘穴(mm)4
樹脂製サドルバンド(ダブル)
カクダイ¥159~税込¥175~1個4日以内出荷仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)材質PA適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など許容荷重(N[kgf])約30[3]最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
樹脂製サドルバンド(シングル)
カクダイ¥77~税込¥85~1個4日以内出荷仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)材質PA適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など許容荷重(N[kgf])約30[3]最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド