絞り込み
テープ幅(mm)
- 250(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.083(1)
- 0.11(1)
- 0.13(1)
- 0.18(1)
- 0.245(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
基材
- グラスファイバー(2)
テープ長さ(m)
- 0.25
- 0.5(3)
- 1(3)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(5)
- 10(116)
- 12.7(1)
- 20(9)
- 25(1)
- 30(3)
- 32.9(2)
- 33(10)
- 40(1)
- 50(3)
- 66(3)
- 100(1)
- 140(1)
- 220(1)
- 450(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
使用温度範囲(℃)
- -60~200(1)
- -180~260(1)
-60~200・-180~260
ブランド
- 中興化成工業(2)
中興化成工業
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
250(2)

チューコーフロー粘着テープ カット品
中興化成工業¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から5日以内出荷テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
チューコーフローファブリック カット品
中興化成工業¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から5日以内出荷耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性