絞り込み
テープ幅(mm)
- 300(1)
- 600(1)
- 1000(1)
- 1150(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.29(1)
- 0.3(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
色
ベージュ(1)
基材
- その他(1)
- グラスファイバー(1)
- フッ素樹脂(2)
テープ長さ(m)
- 1
- 0.25(2)
- 0.5(3)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(5)
- 10(115)
- 12.7(1)
- 20(9)
- 25(1)
- 30(3)
- 32.9(2)
- 33(10)
- 40(1)
- 50(3)
- 66(3)
- 100(1)
- 140(1)
- 220(1)
- 450(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
粘着剤
- シリコーン系(1)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- -60~200(1)
- -253~260(1)
-60~200・-253~260
ブランド
- フロンケミカル(2)
- 中興化成工業(1)
フロンケミカル・中興化成工業
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
300(1)
600(1)
1000(1)
1150(1)

PTFEネット
フロンケミカル¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
PTFEPFAフィルム
フロンケミカル¥9,198~税込¥10,118~1枚当日出荷から4日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなど