絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12.7(3)
  • 13(4)
  • 19(2)
  • 25(6)
  • 25.4(3)
  • 34(1)
  • 38(3)
  • 50(5)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.05(1)
  • 0.069(1)
  • 0.089(1)
  • 0.1(5)
  • 0.165(1)
  • 0.17(1)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(3)
色
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
基材
  • フッ素樹脂(7)
テープ長さ(m)
  • 33
  • 0.25(2)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 10(95)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 66(3)
  • 700(1)
粘着剤
  • シリコーン系(6)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
  • -60~200(4)
  • -101~256(1)
-60~200・-101~256
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
保護用・電気・電子用
ブランド
  • アズワン(2)
  • 中興化成工業(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(5)
  • 日東電工アメリカ(1)
アズワン・中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12.7(3)
13(4)
19(2)
25(6)
25.4(3)
38(3)
50(5)
125(1)
150(1)
200(1)
  • ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工(旧:Permacel)

    ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系色橙色使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
  • 耐熱PTFEテープ 日東電工(旧:Permacel)

    耐熱PTFEテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷
    摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
    用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ難燃性UL規格 E20392特性耐熱
  • PTFEテープ(フッ素樹脂) 日東電工(旧:Permacel)

    PTFEテープ(フッ素樹脂)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)
    用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
  • 高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • ポリイミド粘着テープ アズワン

    ポリイミド粘着テープ

    アズワン
    ¥4,540税込¥4,994
    1個
    当日出荷
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1箱(2巻)ほか
    4日以内出荷から24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-60~200テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン
    ¥3,802~税込¥4,182~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工(旧:Permacel)

    ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(4巻)ほか
    22日以内出荷
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム色橙色使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコーン系主な用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用RoHS指令(10物質対応)対応特性引っ張り強さ・耐炎性、【非粘着面】電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性
  • PTFEフィルムテープ 日東電工アメリカ

    PTFEフィルムテープ

    日東電工アメリカ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    当日出荷
    シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
    用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系色グレーテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)143RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂テープ