19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛あり 仕様BS型 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)34
1本
277 税込305
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)34.0
1本
257 税込283
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)17.5
1本
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-8542-14 ラベルエタノール
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)17.5
1本
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。
材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
1個
579 税込637
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
1個
1,360 税込1,496
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口 材質PFA
1本
8,190 税込9,009
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
1本
6,220 税込6,842
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE 容量(mL)500 1目盛(mL)50
1本
1,090 税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームにてパックされています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●広口 材質PFA
1本
8,790 税込9,669
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14) 材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)