絞り込み
刷毛幅(mm)
- 6(1)
- 11(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(7)
- 31(1)
- 40(6)
- 45(1)
- 48(2)
- 50(2)
- 52(1)
- 57(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 105(1)
- 刷毛幅(mm)をもっと見る
主な用途
- その他(4)
- 塗装用(1)
- 工作用(2)
- 工業用(2)
- 建築用(2)
- 掃除用(1)
- 樹脂用(2)
- 橋梁用(1)
- 鉄骨用(1)
毛材
- 化繊(1)
- 化繊(PBT)(1)
- 化繊(PVC)(1)
- 化繊(ナイロン)(1)
- 山羊毛(6)
- 植物繊維(3)
- 豚毛(1)
- 馬毛(2)
毛丈(mm)
- 6.5(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 21(1)
- 22(2)
- 24(3)
- 28(1)
- 31(1)
- 33(3)
- 35(1)
- 37(1)
- 40(1)
- 42(2)
- 43(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 106(1)
- 240(1)
- 毛丈(mm)をもっと見る
サイズ(号)
- 2号(1)
- 3号(1)
- 5号(1)
- 6号(1)
- 8号(2)
- 10号(8)
- 15号(4)
- 20号(5)
- 25号(4)
- 30号(4)
- 35号(1)
- 40号(1)
形状

平(3)

筋違(8)
平・筋違
玉厚(mm)
- 5(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(4)
- 12(3)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 22(1)
- 23(2)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 27(2)
5・7・8・9・10・11・12・15・16・17・18・19・20・21・22・23・23.5・24・27
毛色
- その他(1)
- 白系(8)
- 胡麻毛(1)
- 赤系(1)
- 黒系(5)
その他・白系・胡麻毛・赤系・黒系
ブランド
- 大塚刷毛製造
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- ROLLINGDOG(47)
- Rustins(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- Y-SK11(1)
- アサヒペン(2)
- アーキヤマデ(1)
- インダストリーコーワ(15)
- エスコ(2)
- オズ・ワーク(2)
- ステップ(5)
- タイホウ(1)
- ダイワ(1)
- ハンディ・クラウン(4)
- マルエー・スワン(3)
- 好川産業(35)
- 尾崎亀商店(8)
- 日本紐釦貿易(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
特価
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
30(7)
40(6)
45(1)
48(2)
50(2)
52(1)
57(1)
60(2)
70(2)
105(1)
刷毛幅(mm)をもっと見る

挟みカシュー 平 黒毛
大塚刷毛製造(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。用途うるし用形状平種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途工芸用毛色黒色玉厚(mm)7
カシュー刷毛 筋違 黒
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。用途うるし用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途工芸用毛色黒色
エイジング塗装用刷毛
大塚刷毛製造¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷から翌々日出荷様々なエイジング塗装の現場などで活躍している職人さんたちの要望を形にしたエイジング塗装専用刷毛です。モルタル造形のエイジング塗装に欠かせない絶妙なコシを備えているだけでなく、従来のポピュラー刷毛にはないサイズ展開も特徴です。通常のぼかし表現はもちろん、サッシなどに施すホコリ汚れの再現にも幅広く活躍します。6インチは柄の取り外しが可能用途エイジング塗装に材質(毛)ナイロン、ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
うこんや 摺込
大塚刷毛製造¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷染色用刷毛は古くから染色産地で好評を博したロングセラーです。●柔らかな毛質のスリ込刷毛です。●広い範囲のすり込みやぼかしに適します。●型染めなどの模様の刷り込みなどにも使用します。●腰が強く、しなやかで、毛の密度が詰まっています。用途染色専用に。種類刷毛
流星 長柄 筋違 白
大塚刷毛製造¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。形状筋違全長(mm)約290種類刷毛柄長さ(mm)270材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト刷毛
大塚刷毛製造¥1,198税込¥1,3181本当日出荷防水工事などで使用されるアスファルト専用刷毛、耐久性・作業性に優れています。用途防水工事・アスファルト専用。形状平種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(毛)パキン主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)10板幅(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
暖房ラジエター
大塚刷毛製造¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から11日以内出荷ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。 ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途暖房ラジエター用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
影武者 長柄 筋白
大塚刷毛製造¥879~税込¥967~1本翌々日出荷●合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い長柄タイプの刷毛。●腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。用途●合成樹脂塗料用に。形状筋違(長柄)種類刷毛毛丈(mm)37材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
白神筋違
大塚刷毛製造¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能用途均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮形状筋違種類刷毛毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサイト 筋違 黒
大塚刷毛製造¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷腰の強い専用化繊刷毛です。用途建築・工業用刷毛 タール・ソート・外装塗装用など形状筋違型式左官全長(mm)約205.0質量(g)約38.5種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(毛)化繊毛色黒玉厚(mm)21板幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
あかつき 筋違 胡麻
大塚刷毛製造¥2,198~税込¥2,418~1本11日以内出荷さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。 抜群の耐久性と作業性。用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。形状筋違型式筋違全長(mm)約203.0種類刷毛毛丈(mm)50材質(毛)山羊毛(花細)毛色胡麻毛RoHS指令(10物質対応)対応
建築・工業専用刷毛「アマコート刷毛」
大塚刷毛製造¥819~税込¥901~1本3日以内出荷コンクリートやモルタル面などの塗装用に使用します。特殊な植物繊維を使用し、充分な腰の強さと優れた耐久性を実現しました。用途建築・工業専用形状筋違種類刷毛材質(毛)パキン主な用途建築用/工業用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
建築・工業専用刷毛「アマコート刷毛」
大塚刷毛製造¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から11日以内出荷コンクリートやモルタル面などの塗装用に使用します。特殊な植物繊維を使用し、充分な腰の強さと優れた耐久性を実現しました。形状平種類刷毛材質(毛)パキン毛色白色玉厚(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応