チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所チューブ保護アルミカラーチェーン水本機械製作所
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
ステンレス チェーン30m 水本機械製作所ステンレス チェーン30m水本機械製作所(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewagウィナー・グレード10 ウィナー200pewag
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
雑用ロングチェーン(メッキ) 関西マリーン雑用ロングチェーン(メッキ)関西マリーン
119,800税込131,780
1連(25m)
4日以内出荷
素材と表面処理:鉄+ドブメッキ
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
109,800税込120,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入 コンドーテックステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入コンドーテック
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
SEH-S-5.0 5M ハッカー用エンドレスチェーン イーグルクランプハッカー用エンドレスチェーンイーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タイプ上部吊環間接式
ステンレス雑用ロングチェーン 関西マリーンステンレス雑用ロングチェーン関西マリーン
119,800税込131,780
1連(30m)ほか
4日以内出荷
素材:ステンレス(SUS)
ステンレスアンカーカットチェーン トップウォーターステンレスアンカーカットチェーントップウォーター
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
PT-4A-SUS-0 ステンレスヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下ステンレスヘビーリンクチェーンジョー・プリンス竹下
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
304-9-B-30C SUS304ステンレスチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスチェーン水本機械製作所
169,800税込186,780
1本(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
SW1080HG ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ) ニッサチェインヘビーリンクチェーン(溶接タイプ)ニッサチェイン
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
用途屋外や使用環境の厳しいところなどに
銅チェーン30m 線径各種 水本機械製作所銅チェーン30m 線径各種水本機械製作所
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30
黄銅チェーン 30m 線径各種 水本機械製作所黄銅チェーン 30m 線径各種水本機械製作所
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30
チタンチェーン30m 水本機械製作所チタンチェーン30m水本機械製作所
749,800税込824,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軽くて強く、耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンとして材質/仕上チタン/バレル研磨仕上げ
ステンレス ツイストリンクチェーン30m 水本機械製作所ステンレス ツイストリンクチェーン30m水本機械製作所
128,800税込141,680
1個
翌々日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
SSHE-D-6.0 2M スリングフック付チェーン イーグルクランプスリングフック付チェーンイーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
タイプ上部吊環間接式
SLHE-D-6.0 2M ラッチロックフック付チェーン イーグルクランプラッチロックフック付チェーンイーグルクランプ
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
アイ型付です。荷がかかると、外れ止めがロックされるため安全に作業が可能です。
タイプ上部吊環間接式
SLHD-D-6.0 2M ラッチロックフック付チェーン イーグルクランプラッチロックフック付チェーンイーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
クレビス型付です。荷がかかると、外れ止めがロックされるため安全に作業が可能です。
タイプ上部吊環間接式
チェーンバランサー イーグルクランプチェーンバランサーイーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも、素早くバランスつりができる構造 鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適 チェーンを採用していることで、従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違いワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがない JIS規格より厳しいEN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済) マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用
用途建方・運搬・組方・搭載・引き抜き・つり上げ等適合部材鉄鋼構造物・鉄骨・鋼製梁・鉄矢板等