絞り込み
ブランド
長さ(m)
使用荷重
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: チェーン

427件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ビクターチェーンコンドーテック
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテルコンドーテック
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテックワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)コンドーテック
44,980税込49,478
1袋(10本)ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクチェーン コンドーテックラクラクチェーンコンドーテック
27,980税込30,778
1袋(10本)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
型式KS型
KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン)コンドーテック
32,980税込36,278
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」
表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボール キャスター(外径Φ48) TAKIGEN(タキゲン)ボール キャスター(外径Φ48)TAKIGEN(タキゲン)
712税込783
1個
4日以内出荷
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30100
ボール キャスター(外径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)ボール キャスター(外径Φ30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
237税込261
1個
4日以内出荷
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30098
プラスチックチェイン ニッサチェインプラスチックチェインニッサチェイン
6,998税込7,698
1本
当日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
アルミ金リンクチェイン 5.0mmX15M ニッサチェインアルミ金リンクチェイン 5.0mmX15Mニッサチェイン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切りトラスコ品番788-4796質量(kg)2.1チェーン線径(Φmm)5.0内長P(mm)35.0内幅W(mm)8.0
ステンレス覆蓋用落下防止チェーン ジョー・プリンス竹下ステンレス覆蓋用落下防止チェーンジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。 ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。 4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。
用途覆蓋、水処理施設仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型) エスコチェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
翌日出荷
仕様固定用エスコ品番EA638M-114チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×63×12
チェーンホルダー (Φ5.0mmチェーン用/固定型) エスコチェーンホルダー (Φ5.0mmチェーン用/固定型)エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
仕様固定用エスコ品番EA638M-113チェーン線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)17×56×9.5
チェーンホルダー (Φ4.0mmチェーン用/固定型) エスコチェーンホルダー (Φ4.0mmチェーン用/固定型)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様固定用エスコ品番EA638M-112チェーン線径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×53×8
チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/固定型) エスコチェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/固定型)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様固定用エスコ品番EA638M-111チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)13×40×6
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/着脱型) エスコチェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/着脱型)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
仕様着脱用エスコ品番EA638M-104チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)62×77×28
チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型) エスコチェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
仕様着脱用エスコ品番EA638M-101チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×40×12
銅チェーン5m 線径3mm 水本機械製作所銅チェーン5m 線径3mm水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番159-9686質量(g)0.825内長P(mm)24内幅W(mm)5基本使用荷重(kN)0.39
銅チェーン30m 線径各種 水本機械製作所銅チェーン30m 線径各種水本機械製作所
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30
銅チェーン30m 線径2.5mm 水本機械製作所銅チェーン30m 線径2.5mm水本機械製作所
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつトラスコ品番849-0342材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ質量(kg)4チェーン線径(Φmm)2.5内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン) 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン)水本機械製作所
99税込109
1個
翌々日出荷
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ)仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(グリーン)トラスコ品番849-0325材質ポリエチレン(PE)質量(g)0.75寸法H(mm)5~7寸法d(mm)6寸法D(mm)16
強力アルミチェーン  30m 線径7mm 水本機械製作所強力アルミチェーン 30m 線径7mm水本機械製作所
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等にトラスコ品番849-0291材質/仕上アルミ軽合金/バレル研磨仕上げ質量(kg)8チェーン線径(Φmm)7.0内長P(mm)37内幅W(mm)11.0
黄銅ビクターチェーン真鍮30m 線径2mm 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン真鍮30m 線径2mm水本機械製作所
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0213材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ質量(kg)2.91寸法d(mm)2.0寸法W(mm)5.5寸法P(mm)28.0チェーン線径(Φmm)2.0
黄銅ビクターチェーン真鍮30m 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン真鍮30m水本機械製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
黄銅チェーン 30m 線径各種 水本機械製作所黄銅チェーン 30m 線径各種水本機械製作所
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30
黄銅チェーン 30m 線径2.5mm 水本機械製作所黄銅チェーン 30m 線径2.5mm水本機械製作所
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番835-8387材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ質量(kg)3.63チェーン線径(Φmm)2.5内幅W(mm)4.5
チタンチェーン30m 水本機械製作所チタンチェーン30m水本機械製作所
749,800税込824,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軽くて強く、耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンとして材質/仕上チタン/バレル研磨仕上げ
ステンレス 高級ミニチェーン ブロンズ15m 線径2mm 水本機械製作所ステンレス 高級ミニチェーン ブロンズ15m 線径2mm水本機械製作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ステンレスチェーンに酸化発色仕上を施してあります。
用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0218材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ質量(kg)1.125寸法d(mm)2寸法W(mm)3.5寸法P(mm)12チェーン線径(Φmm)2
ステンレス 高級ミニチェーン ブラック15m 線径2mm 水本機械製作所ステンレス 高級ミニチェーン ブラック15m 線径2mm水本機械製作所
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ステンレスチェーンに電着塗装仕上を施してあります。
用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0216材質/仕上ステンレス(SUS304)/電着塗装(黒)仕上げ質量(kg)1.125寸法d(mm)2寸法W(mm)3.5寸法P(mm)12チェーン線径(Φmm)2
ステンレス 高級ミニチェーン ゴールド15m 線径2mm 水本機械製作所ステンレス 高級ミニチェーン ゴールド15m 線径2mm水本機械製作所
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ステンレスチェーンに金メッキ仕上を施してあります。
用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0217材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ質量(kg)1.125寸法d(mm)2寸法W(mm)3.5寸法P(mm)12チェーン線径(Φmm)2
ステンレス ミニジョイント 使用チェーン径2~2.5mm 水本機械製作所ステンレス ミニジョイント 使用チェーン径2~2.5mm水本機械製作所
379税込417
1個
4日以内出荷
中央の小ねじによって、付け外しができます。
用途チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-0393材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)3寸法L(mm)20寸法H(mm)8寸法W(mm)8ボルト径M-3寸法P(mm)12寸法h1(mm)5.3寸法h2(mm)1.2チェーン径(Φmm)2~2.5
ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm 水本機械製作所ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm水本機械製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トラスコ品番849-0219材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ質量(g)480寸法d(mm)3.2寸法A(mm)4.4ボール径(Φmm)3.2使用荷重(kN)0.06
ステンレス ツイストリンクチェーン30m 水本機械製作所ステンレス ツイストリンクチェーン30m水本機械製作所
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス チェーン溶接なし30m 水本機械製作所ステンレス チェーン溶接なし30m水本機械製作所(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
翌日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス チェーンキャッチ 水本機械製作所ステンレス チェーンキャッチ水本機械製作所
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ600mm 水本機械製作所ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ600mm水本機械製作所
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠にトラスコ品番849-0361材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)1寸法L(mm)600寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)9寸法L2(mm)39寸法W1(mm)33寸法W2(mm)13
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm 水本機械製作所ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)1200
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長900mm 水本機械製作所ステンレス セーフティーチェーン チェーン長900mm水本機械製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠にトラスコ品番849-0362材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)1寸法L(mm)900寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)9寸法L2(mm)39寸法W1(mm)33寸法W2(mm)13
ステンレス スーパーデフチェーン 全長600mm 水本機械製作所ステンレス スーパーデフチェーン 全長600mm水本機械製作所
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止にトラスコ品番849-0369全長(mm)600材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ質量(g)970長さ(m)0.6チェーン線径(Φmm)9.0内長P(mm)39内幅W(mm)13
アルミカラーチェーン ブラック 30m 線径6mm 水本機械製作所アルミカラーチェーン ブラック 30m 線径6mm水本機械製作所
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等にトラスコ品番849-0283材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ質量(kg)7内長P(mm)36内幅W(mm)10.0
アルミカラーチェーン ブラック 30m 線径4mm 水本機械製作所アルミカラーチェーン ブラック 30m 線径4mm水本機械製作所
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等にトラスコ品番849-0263材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ質量(kg)3チェーン線径(Φmm)4.0内長P(mm)30内幅W(mm)6.5
チェーン