絞り込み
ブランド
長さ(m)
使用荷重
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: チェーン

427件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平キーリング25 バフニッケル ニッサチェイン平キーリング25 バフニッケルニッサチェイン
989税込1,088
1ケース(5個)
当日出荷
仕様平キーリング25バフニッケルトラスコ品番125-9937シルバー質量(g)10
M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) エスコM3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)エスコ
125税込138
1セット(2個)
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21寸法(mm)7.5×15.5穴径(Φmm)3.6使用ビス径(mm)3.5
3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
ボールチェーン(真鍮製) TRUSCOボールチェーン(真鍮製)TRUSCO
189税込208
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド) 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)水本機械製作所
109税込120
1個
当日出荷
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ)仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド)トラスコ品番849-0326材質ポリエチレン(PE)質量(g)0.75寸法H(mm)5~7寸法d(mm)6寸法D(mm)16
ステンレス チェーンホルダーセット 水本機械製作所ステンレス チェーンホルダーセット水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番849-0319材質ステンレス(SUS304)内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本)質量(g/袋)285入数20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス チェーンジョイント 水本機械製作所ステンレス チェーンジョイント水本機械製作所
159税込175特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
チェーンホルダー金具 水本機械製作所チェーンホルダー金具水本機械製作所(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ9.5mmx1.8m ステンレスチェーンエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980SG-30質量(kg)4.05内径(Φmm)縦14、横31.2使用荷重(kg)1687
3.0x10m ステンレスチェーン エスコ3.0x10m ステンレスチェーンエスコ
9,290税込10,219
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-310質量(kg)1.46使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
3.0x 2m ステンレスチェーン エスコ3.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-302質量(kg)0.29使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
長鎖環 (ロングリンクチェーン) コンドーテック長鎖環 (ロングリンクチェーン)コンドーテック
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
リング付ボールチェーン 友屋リング付ボールチェーン友屋
379税込417
1個
4日以内出荷
材質スチールクロームメッキチェーン径(Φmm)ポール:2リング径(Φmm)15
ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。
材質SUS 304黒ツヤ消し寸法d(mm)6使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
72税込79
1パックほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒートンB型 ニッサチェインステンレスヒートンB型ニッサチェイン
359税込395
1パック(3個)
当日出荷
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個トラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
ステンレスWリング ニッサチェインステンレスWリングニッサチェイン
63税込69
1パック(3個)ほか
当日出荷
ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カップリング 4.5mm用 水本機械製作所ステンレス カップリング 4.5mm用水本機械製作所
36税込40
1個
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
トラスコ品番317-6072材質ステンレス寸法d(mm)5.7チェーン径(Φmm)適合4.5RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレスラクテム
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-6257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付ラクテム
659税込725
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付ラクテム
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
銅チェーン 水本機械製作所銅チェーン水本機械製作所
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から3日以内出荷
銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
黄銅チェーン 水本機械製作所黄銅チェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316) ニッサチェインリンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
当日出荷
表面処理電解研磨
ステンレス小判チェーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス小判チェーンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)800リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
小判型チェーン 栃木屋小判型チェーン栃木屋
499税込549
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
用途工作機械・事務機器・農器具等長さ(m)1長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンフック 栃木屋チェーンフック栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等質量(g)20.5使用荷重(kg)25部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])245[25]RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.245
チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り) TRUSCOチェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
4.8mmx 3 m ステンレスチェーン エスコ4.8mmx 3 m ステンレスチェーンエスコ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-1質量(kg)1.8内径(Φmm)縦10、横24使用荷重(kg)418
4.0x 2m ステンレスチェーン エスコ4.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-402質量(kg)0.53寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン
7,698税込8,468
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ビクターチェーン 鉄ユニクロ ニッサチェインビクターチェーン 鉄ユニクロニッサチェイン
3,500税込3,850
1本
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン鉄ニッケルキーリングニッサチェイン
3,198税込3,518
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
水栓用チェーン ニッサチェイン水栓用チェーンニッサチェイン
339税込373
1パック(1個)
当日出荷
国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
用途台所・洗面台・バスルームなどに。仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付トラスコ品番126-4636材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)品名W113長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン 6mmx4M アイビッグチェーン 6mmx4Mアイビッグ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4使用荷重(t)1.1参考質量(kg)2.8適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx4.5M アイビッグチェーン 8mmx4.5Mアイビッグ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4.5使用荷重(t)2参考質量(kg)5.85適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン