絞り込み
ブランド
長さ(m)
使用荷重
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: チェーン

427件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカラーチェーン レモンイエロー 水本機械製作所アルミカラーチェーン レモンイエロー水本機械製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
アルミカラーチェーン レッド 水本機械製作所アルミカラーチェーン レッド水本機械製作所
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から14日以内出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
ボールチェイン専用カップリング・コネクター ニッサチェインボールチェイン専用カップリング・コネクターニッサチェイン
109税込120
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ボールチェイン専用セット内容カップリング2個・コネクター1個表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
6.0x 5m ステンレスチェーン エスコ6.0x 5m ステンレスチェーンエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-605質量(kg)2.5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
6.0x 2m ステンレスチェーン エスコ6.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
5,690税込6,259
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
5.0x 5m ステンレスチェーン エスコ5.0x 5m ステンレスチェーンエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-505質量(kg)2.15寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250
クランプ取付用チェーン SCC型 イーグルクランプクランプ取付用チェーン SCC型イーグルクランプ
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クランプジョイント(CP・CPZ)付きです。
マルチチェーン EDELRIDマルチチェーンEDELRID
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
高強度ビレイステーションスリングです。ダイニーマ製の高強度はコアは強度を最大化しながら重量を最小化します。ポリアミドシースはコアを早期摩耗から保護し、スリングを握りやすくします。【製品情報】・すべてのリングで22kNをどの方向にも荷重可能・7つの小さなリングと1つの大きなリングでスリングを構成・大きなリングにより、スリングはエイドクライミングとしても使用可能・デイジーチェーンの誤用リスクを排除
カーキ質量(g)107サイズ(cm)120耐荷重(kN)22各種認証EN354、EN566
ステンレスリンクチェーン コンドーテックステンレスリンクチェーンコンドーテック
83,980税込92,378
1本
7日以内出荷
長さ(m)100寸法d(mm)5寸法B(mm)18寸法P(mm)27
SUS リンクチェーン(定尺30m) 大洋製器工業SUS リンクチェーン(定尺30m)大洋製器工業
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
サビにくく、美しいチェーンなので多用途に使用できます。
長さ(m)30
ステンレス雑用ロングチェーン 関西マリーンステンレス雑用ロングチェーン関西マリーン
46,980税込51,678
1連(30m)ほか
4日以内出荷
素材:ステンレス(SUS)
ボールチェーン用コネクター 友屋ボールチェーン用コネクター友屋
1,598税込1,758
1袋
4日以内出荷
コネクターにボールチェーンの左右を入れワッカにします
材質ステンレス(SUS304)仕上研磨
ボールチェーン用カップリング 友屋ボールチェーン用カップリング友屋
1,298税込1,428
1袋
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕上研磨
ステンレスボールチェーン 友屋ステンレスボールチェーン友屋
9,998税込10,998
1箱
当日出荷から4日以内出荷
盗難防止用チェーン、POP吊用などに
材質SUS304長さ(m)30仕上研磨
ステンレス ヘビーリンク 友屋ステンレス ヘビーリンク友屋
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
太い線径で強度も高いステンレスチェーン。 転倒・盗難防止におすすめ。
材質ステンレス研磨仕上線径(Φmm)4参考使用荷重(kg)200
足場吊 GATチェーン(ゴム製外れ止め) 大洋製器工業足場吊 GATチェーン(ゴム製外れ止め)大洋製器工業
13,980税込15,378
1袋(5本)ほか
3日以内出荷
(一社)仮設工業会認定品
材質チェーン・フック部 :スチール(電気亜鉛メッキ)許容荷重(kg)ループ吊り:430、1本吊り:240チェーン径(Φmm)5.8関連資料チラシ(2.18MB)取扱説明書(0.56MB)
足場吊 GATチェーン用ゴム製外れ止め 大洋製器工業足場吊 GATチェーン用ゴム製外れ止め大洋製器工業
7,998税込8,798
1袋(100個)
3日以内出荷
用途GATチェーン専用の外れ止めゴムです。材質エチレンプロピレンゴム関連資料チラシ(2.18MB)取扱説明書(0.56MB)
セーフティーチェーン ステンレス SUGICO(スギコ)セーフティーチェーン ステンレスSUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)800
セーフティーミニチェーン ステンレス SUGICO(スギコ)セーフティーミニチェーン ステンレスSUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)250
トリガースナップ ニッサチェイントリガースナップニッサチェイン
24,980税込27,478
1箱(50個)
翌々日出荷
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0258材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)64品名ITS3ニッケル寸法A(mm)64参考使用荷重(kg)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16破断荷重(kg)151RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0784
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン
5,398税込5,938
1箱(50個)
翌々日出荷
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番127-8667材質本体:亜鉛ダイカスト全長(mm)34品名ISS106寸法A(mm)34参考使用荷重(kg)1寸法B(mm)7寸法C(mm)6破断荷重(kg)37RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0098
フリーチェーン ステンレス製 ニッサチェインフリーチェーン ステンレス製ニッサチェイン
379税込417
1本
当日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
ステンレスシャックル ニッサチェインステンレスシャックルニッサチェイン
839税込923
1個
当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-7728材質本体:ステンレス品名SYJ80寸法L(mm)32寸法A(mm)16寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)200寸法B(mm)16チェーン径(Φmm)適合:8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
ステンレス溶接リング ニッサチェインステンレス溶接リングニッサチェイン
309税込340
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーンニッサチェイン
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ ニッサチェイン三つ組チェーン ユニクロメッキニッサチェイン
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
二重チェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン二重チェーン 鉄ユニクロニッサチェイン
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
リール巻プラスチックチェーン ニッサチェインリール巻プラスチックチェーンニッサチェイン
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインリール巻ボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
9,198税込10,118
1巻(30m)
当日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
鉄ユニクロスクリュージョイント ニッサチェイン鉄ユニクロスクリュージョイントニッサチェイン
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
マレーブルスナップ ニッサチェインマレーブルスナップニッサチェイン
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0191材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム全長(mm)75品名IMS2寸法A(mm)75参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)8寸法C(mm)13破断荷重(kg)201.3使用荷重(kN)0.098
ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン真鍮コネクター エコパックニッサチェイン
90税込99
1パック(4個)
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。付属品BBP-30C×4個材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロヒートン ニッサチェイン鉄ユニクロヒートンニッサチェイン
3,198税込3,518
1箱(500個)
翌々日出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番128-0255材質本体:鉄(SWRM6)品名IEH20寸法A(mm)10.5参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)6寸法C(mm)10.5破断荷重(kg)25使用荷重(kN)0.0196線径(mm)2
ボールチェーン ステンレス ニッサチェインボールチェーン ステンレスニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。
用途水回りでのご使用に。トラスコ品番357-4797材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)玉:3.2全長(m)30寸法A(mm)4.5参考使用荷重(kg)6破断荷重(kg)21.7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0588
ガンメタチェーン AIOULE(ふじわら)ガンメタチェーンAIOULE(ふじわら)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
チェーン 8mmx1.5M アイビッグチェーン 8mmx1.5Mアイビッグ
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1.5使用荷重(t)2参考質量(kg)1.95適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx4.5M アイビッグチェーン 6mmx4.5Mアイビッグ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4.5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)3.15適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx3.5M アイビッグチェーン 8mmx3.5Mアイビッグ
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3.5使用荷重(t)2参考質量(kg)4.55適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx2M アイビッグチェーン 6mmx2Mアイビッグ
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)2使用荷重(t)1.1参考質量(kg)1.4適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン