絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5,486)
- コクヨ(405)
- エスコ(138)
- アイリスチトセ(42)
- アイリスオーヤマ(29)
- 大一鋼業(28)
- ナカバヤシ(26)
- 日本アイ・エス・ケイ(23)
- ナイキ(21)
- カール事務器(20)
- Asmix(アスカ)(18)
- TRUSCO(18)
- 光(15)
- オークス(12)
- diplomat(ディプロマット)(12)
- ニッサチェイン(11)
- SONIC(ソニック)[文具](11)
- ホームテイスト(10)
- 不二貿易(9)
- ブランドをもっと見る

セキュリティボックス
サンワサプライ¥36,980税込¥40,6781台当日出荷鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)用途簡易的なセキュリティボックス付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414アズワン品番64-0896-80
組立て式CDラック
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷付属品ゴム足×4材質HIPS色ブラック高さ(mm)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×123×355アズワン品番64-0894-99収容数26(CDプラケース厚さ10mm)
スタンド_セキュリティラック用
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷RAC-SL5と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。 棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。 本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約13.3色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)中棚/510×455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×700総耐荷重(kg)80、中棚/20
セキュリティラック
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷ノートパソコンを収納することができます。 デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。付属品鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約13.1色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×490有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×402×411施錠方法鍵錠総耐荷重(kg)50、ボックス上/20
ロッカー
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷スマホや貴重品などを個人別に収納できるロッカーです。簡易的な保管ロッカーとして使用することができます。天板面に貫通穴を開けて頂くとねじ固定できるようになっています。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。ボックス自体の盗難防止用にセキュリティワイヤーを通す穴があります。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。付属品連結用ボルト仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可材質スチール(メラミン焼付塗装)キャスターなし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×260×140色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)N8.5鍵ダイヤル錠総耐荷重(kg)51マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)156×260×140アジャスターなしスタッキング上下/左右スタッキングは5段まで
マルチ収納ラック用棚板
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷CP-SVCMULT4~6シリーズ用追加棚板です。 標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。セット内容取付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.08耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×318×25アズワン品番64-0905-09
マルチ収納ラック用棚板
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷CP-SVCMULTシリーズ用追加棚板です。標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。用途追加用棚板付属品取り付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2高さ(mm)25奥行(mm)498間口(mm)644本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×498×25アズワン品番64-0897-16総耐荷重(kg)30
ロッカー
サンワサプライ¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。簡単にスタッキングできる仕様です。(ねじ固定をしません)。左右連結はボルトとナットで行うことができます。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。付属品棚板×1枚(固定)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否材質スチール(メラミン焼付塗装)キャスターなし色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)N8.5鍵ダイヤル錠総耐荷重(kg)20アジャスターなしスタッキング上下/左右