オフィス用収納棚
亜鉛メッキ鋼板を使用して従来の鋼板よりも防錆性と耐久性に優れています。
- 用途
- 小物・パーツの保管・書類のファイリング・仕分け用に
- 材質
- 亜鉛メッキ鋼
- 質量(kg)
- 28.2
- 引出し数
- 15個
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 880×400×690(スタンドなし)
- 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 256×335×36
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ










![ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具] ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











