曜日別特売

クリアチェスト3列18段

クリアチェスト3列18段 - SHUTERクリアチェスト3列18段 - SHUTERクリアチェスト3列18段 - SHUTER

・滑らかなデザイン設計で、下の段も楽々取り出し易く、使い易いです。
・引き出しが非常に丈夫で割れにくいです。
・54段なので、たっぷり収納できます。

用途
小物・パーツの保管・書類のファイリング・仕分け用に
材質
本体/スチール、引き出し/ポリプロピレン
質量(kg)
31.79
サイズ(mm)
W800×D343×H880
引出し
18段×3列
内容量
1台
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709066A4-354P
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする