絞り込み
粒度・番手
- 0(1)
- 00(1)
- 000(1)
- 1(1)
- 3(21)
- 6(24)
- 60(1)
- 100(3)
- 120(2)
- 150(13)
- 180(2)
- 200(21)
- 240(6)
- 300(6)
- 320(3)
- 400(14)
- 600(10)
- 800(5)
- 1000(5)
- その他(30)
適合材
- アルミ(31)
- ガラス(25)
- ステンレス(23)
- セラミックス(7)
- 木工(20)
- 樹脂(27)
- 石材(19)
- 石膏ボード(6)
- 貴金属(7)
- 超硬合金(5)
- 鉄(77)
- 銅・真鍮(24)
- その他(2)
ブランド
- ツボサン
- モノタロウ(57)
- 3M(スリーエム)(69)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(100)
- RS PRO(148)
- SK11(211)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- TRUSCO(238)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- アルゴファイルジャパン(113)
- インダストリーコーワ(84)
- エスコ(1,269)
- トップマン[工具・金物](72)
- ミニター(419)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- ヤマグチ(223)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- 呉英製作所(81)
- 大和製砥所(70)
- 永興電機工業(165)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
特価
本日11月17日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリ 木柄
ツボサン(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷一般的に使用される鉄工ヤスリ用のの木製ハンドルです。 ヤスリのサイズ、形状に合わせて5種類のヤスリ柄をそろえました。 ヤスリに応じて最適なものをご使用下さい。用途鉄工ヤスリ等のハンドルに。材質雑木材形状鉄工ヤスリ木柄
組ヤスリセット
ツボサン(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(5種類)ほか当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 平
ツボサン(15件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)ほか当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
組ヤスリ 半丸
ツボサン(12件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット(5本)ほか当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
のこやすり(両刃ヤスリ)
ツボサン(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
鉄工ヤスリ 半丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平
ツボサン(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密ヤスリ(平)
ツボサン(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本)ほか当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状平粒度#6(精密目)
Extreme(エクストリーム)
ツボサン(10件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。 一般金属用で焼入れ前の金属なら何でも削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
ブライト900 組タイプ
ツボサン(8件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(5本組)当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別組適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
木工用クラフトヤスリ
ツボサン(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
プラスチック用ヤスリ(GRIP付)
ツボサン(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut)
ツボサン(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。 仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ブライト900 Extreme(エクストリーム)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏で目の粗さが違うので、表で荒削り、裏返して仕上げと、作業性が向上します。 表面に硬質クロム(ブライト900)を施す事により高耐久性と信じられないほどの切り粉のはく離性を実現しました。 アルミ、鉛、プラスチックなどの目の詰まり易いワークに最適です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
鉄工ヤスリ 丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
精密用ヤスリ 140mm グリップ付き
ツボサン(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目
ツボサン¥969~税込¥1,066~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
ハンドル(ネジ式タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。滑りにくい設計で使いやすいです。用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。
ライン丸ヤスリ パック入り
ツボサン(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷一般的な丸ヤスリも非常に細く、繊細な部位の研削加工に適しています。 細かい研削が可能な精密目が施されており、滑らかに仕上げられます。 針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削、狭小箇所の最適です。用途精密小細工用に。全長(mm)100刃長(mm)50目の粗さ精密目
ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット
ツボサン(1件のレビュー)¥1,588~税込¥1,747~1本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平
極薄平(ゴクウスヒラ)ヤスリ
ツボサン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷厚みの薄い(0.5mm)ヤスリです。 スリット状の溝の修正加工に最適です。トラスコ品番852-8025形状平厚さ(mm)0.5ヤスリ部寸法(mm)90
ステンレス用ヤスリ 5型
ツボサン(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さトリカット刃幅(mm)11適合材ステンレス鋼など
精密ヤスリ(セット)
ツボサン(9件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1セット(5本)ほか当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状セット粒度#6(精密目)
チタンダイヤヤスリ215 平
ツボサン¥959税込¥1,0551本当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平)相当粒度150相当全長(mm)215
組ヤスリ 三角
ツボサン¥4,498~税込¥4,948~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000
ツボサン¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
ブライト900 ヴァリト
ツボサン(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
両刃ヤスリ(木柄付)
ツボサン(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら