5,773件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)250 幅(mm)250 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛材に弾力があります。
用途小物、細部等の汚れ落としに。 材質PP 高さ(mm)165 幅(mm)62 奥行(mm)8 仕様シングル巻 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
92 税込101
当日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#6000(最終超仕上用) 寸法(mm)190×70×20 付属品専用台 材質特殊砥材 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

毛材ポリプロピレン 全長(mm)320 毛丈(mm)70 ブラシ長(mm)175 トラスコ品番442-4735 幅(mm)35 質量(g)160 線径(Φmm)0.4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ハンディ・クラウンサビ取りパット スペア
RoHS
サビなどの頑固な汚れ落とし、ハンドルつきで作業効率がUP。
幅(mm)200 奥行(mm)145 高さ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
799 税込879
当日出荷

3092070004 真鍮ブラシ 剣型 ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウン真鍮ブラシ 剣型
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
材質(ブラシ部)真鍮 材質(柄部) 本体寸法(縦×横×高さHmm)235×45×33 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
当日出荷

上目58と45をラインナップ。 用途に合わせて選べます。 ビニールケース入。
ケース寸法(mm)100(W)×250(H)
1セット(5本組)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CT52 焼不知ゴールド(研磨促進剤) ニューレジストン 動画あり
潤滑効果によって砥石の目詰まりを防止する為、研削力がアップします。優れた吸熱効果で鋼材の温度を低下させることによって、研削焼けを防止します。
用途研削・研磨時の目詰まりと焼けを防止 寸法(mm)127(120)X60(53)X37 ※製品は台形のため、測定部分によっては、()内の寸法になります。 容量(g)190
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

いつでもどこでも再研磨。携帯に便利なカラビナ付。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。水で濡らさずそのまま使える
用途鎌・ナタ・カット鎌に 寸法(mm)165×70×20 仕様荒・仕上用 付属品カラビナ付 質量(g)85
1個
959 税込1,055
当日出荷

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 目の粗さトリカット 形状 適合材ステンレス鋼など
1セット(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷

丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1セット(5枚)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。 粒度#170 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2446 幅(mm)50 高さ(mm)50 奥行(mm)150 目の粗さ細目
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 トラスコ品番377-1121 幅(mm)41 高さ(mm)50 質量(g)53 奥行(mm)140
1個
969 税込1,066
当日出荷

1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)馬毛
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途機械工具類のサビ落とし、床のワックス、ペンキ落としに。家具・木工品・金属などの仕上げ・研磨 全長(mm)700 材質スチールウール 適合材金属、木工、床面など
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。 材質豚毛 毛丈(mm)13 植付(mm)38 行数4行
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部が持ちやすい。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤー線は、通常本のものより毛の量が多い(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
用途あらゆるところの洗浄など。 全長(mm)270 毛丈(mm)18 植付(mm)65 質量(g)80 行数1
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲にわたるがんこなさび汚れ除去、古い塗膜の剥離、コンクリート面の汚れ落としなどを簡単に行えます。
仕上がり相当番手100~120 寸法(mm)140×250 こげ茶 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造不織布 適合材コンクリートなど
1箱(5枚)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)325 毛丈(mm)20 寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60 仕様4行 エスコ品番EA109DH-20 柄の形状 材質(ハンドル)
1個
485 税込534
当日出荷

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1 長さ(mm)100
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 粒度#600 直径(Φmm)3 構造組みひも 適合材特にプラスチック金型
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 粒度#220 直径(Φmm)3 構造綾ふり 適合材特にプラスチック金型
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 粒度#300 直径(Φmm)3 赤茶 構造組みひも 適合材特にプラスチック金型
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。 材質SPCC、ポリウレタン 長さ(mm)125 幅(mm)70 厚さ(mm)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。
用途汚れ落とし・ツヤだしに。 毛丈(mm)約20 毛材豚毛
1本
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 長さ(mm)25 形状円筒型 外径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
当日出荷

刃物最終超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色) 材質特殊砥材 粒度#8000 寸法(mm)207×66×20
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
用途金型および精密部品の研磨加工用。 セット内容平(SN-1)、半丸(SN-2)、丸(SN-3) 形状3種セット 全長(mm)140 刃長(mm)65
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。 形状 全長(mm)215 刃長(mm)100 刃幅(mm)11 刃厚(mm)3.5
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)DCCD-D耐水ディスク-223
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。 材質基材:紙(Cw)、砥粒:C 砥材シリコンカーバイト 適合材木工 外径(mm)223
1箱(100枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】12×3.8 タイプ【目種】細目
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当 形状 寸法(mm)【丸】5.5 タイプ【目種】荒目
1本
649 税込714
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様185MMサイズ(10本組)相当 材質SK材相当 形状 寸法(mm)【平】7×2.5 タイプ【目種】荒目
1本
599 税込659
翌々日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】12×3.8 タイプ【目種】荒目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#600
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#150
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)