商品豆知識
中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。
用途各種刃物の中研ぎに
寸法(mm)210×65×30
材質アルミナ質研磨材
質量(g)970
研磨対象各種刃物
レンジまわりの頑固なサビやコゲ、油落としに使用します。
用途サビ、コゲ、油落とし
寸法(mm)100×75×50
材質緑系炭化珪素質研磨材
質量(g)670
1本
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに
寸法(mm)205×50×50
材質炭化珪素質研磨材
研磨対象各種刃物
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに
粒度細目 #120
寸法(mm)205×50×25
材質炭化珪素質研磨材
質量(g)600
研磨対象各種刃物
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。
木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
厚さ(mm)2
ヤスリ部幅W(mm)5
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。
研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに
長さ(mm)100
厚さ(mm)1
柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
長さ(mm)50
幅(mm)15
厚さ(mm)2
全長(mm)185
●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、手軽で使いやすいハンディブラシです。
用途鉄材=磨き・サビ落としなど
型式1行
全長(mm)約270
質量(g)約75
毛丈(mm)約16
ブラシ幅(mm)約65
ハンドル幅(mm)約19
材質(ワイヤー部)鋼線・ウェーブ
ハンドル厚さ(mm)約9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。
ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になります
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。
ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になります
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
長さ(mm)100
厚さ(mm)1
砥材セラミック
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。本職厨房用
粒度240
長さ(mm)235
幅(mm)94
厚さ(mm)66
材質GC
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブラシ 部品クリーニング用
モノタロウ
¥319
税込¥351
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#1000
トラスコ品番812-1823
材質アルミナ繊維
質量(g)3.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに
仕様中目(目切幅100mm)
トラスコ品番811-6717
材質SKS8
形状半丸
寸法(mm)200×9×3(先幅2.5)
質量(g)35
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに
仕様中目(目切幅100mm)
トラスコ品番811-6799
材質SKS8
形状丸
寸法(mm)200×4.3Φ
質量(g)28
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに
全長(mm)185
トラスコ品番811-6923
材質SKS8
形状三角
質量(g)25
目の粗さ中目(目切幅 85mm)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)265
毛丈(mm)15
ブラシ長(mm)55
トラスコ品番806-6138
全長(mm)200
ヤスリ部寸法(mm)70
幅(mm)8
厚さ(mm)1.7
粒度170
形状平
トラスコ品番852-9010
質量(g)19
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
全長(mm)175
ヤスリ部寸法(mm)50
幅(mm)6
厚さ(mm)1.3
粒度170
形状平
トラスコ品番852-8992
質量(g)10
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途真珠、サンゴ、ヒスイ等のツヤ出し。
寸法(mm)125×250
色ピンク
材質超極細繊維(ポリエステル65%、ナイロン35%)
適合材真珠、サンゴ、ヒスイ等
1枚
¥629
税込¥692
5日以内出荷
刃径(Φmm)3
全長(mm)100
粒度1000
トラスコ品番499-9819
材質アルミナ繊維
質量(g)2
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
対応材質ビトリファイドボンド工具、レジノイドボンド工具
トラスコ品番499-8308
幅(mm)15
高さ(mm)15
質量(g)70
縦(mm)150
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具
トラスコ品番499-8324
幅(mm)15
高さ(mm)15
質量(g)60
縦(mm)150
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
適合材鉄などの金属全般
チッブブレーカーを採用することにより、切粉が詰まりにくくなり、快適な作業性を実現しました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)215
刃長(mm)110
刃幅(mm)11
厚さ(mm)3.5
目の粗さ波目
適合材木、ソフトメタル
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドヤスリ 両刃
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途工具、機械の払いに最適
高さ(mm)270
幅(mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適
幅(mm)55
奥行(mm)170
高さ(mm)85
質量(g)50
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。