絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 三洋貿易(3)
  • EARTH MAN(2)
  • Three Axis(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • 東京理工舎(2)
  • SUNDRY(角利産業)(2)
  • SK11(2)
  • WIZ'A(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • HOTO(2)
  • 三洋ライフ(2)
  • M&M(1)
  • RELIEF(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • SSPOWER(1)
電源タイプ
  • AC電源式(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC3.6V グルーガン(充電式) エスコDC3.6V グルーガン(充電式)エスコ
8,240税込9,064
1台
翌日出荷
ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本バッテリー容量(Ah)1.5危険等級アズワン品番65-2113-46危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
AC100V/16W ホットメルトガン(ローメルトタイプ) エスコAC100V/16W ホットメルトガン(ローメルトタイプ)エスコ
13,800税込15,180
1個
当日出荷
電源タイプAC電源式エスコ品番EA305HE-11危険物の類別非危険物主なワークパーツ
AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ) エスコAC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)エスコ
52,700税込57,970
1個
8日以内出荷
仕様ランニングコストを抑制できるペレットタイプサイズ219×178mm電源AC100V・40Wノズル径1.0mm設定温度(℃)180℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm) エスコAC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)エスコ
41,900税込46,090
1個
翌日出荷
仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応サイズ207×173mm電源AC100V・100Wノズル径2.0mm設定温度(℃)100/200℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ

ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

グルーガン