絞り込み
ブランド
- ケニス
- サンプラテック(14)
- 三商(3)
- エム・あい(2)
- アズワン(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- TOHO(トーホー)(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- 日本フリーザー(1)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
特価

CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)
ケニス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
小型ドライシッパー CryoHandy
ケニス¥159,800税込¥175,7801個欠品中1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750温度センサーK熱電対収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)吸着量液体窒素/230g以上オートパワーオフ3分材質(フタ)ポリカーボネート