絞り込み
ブランド
  • CKD
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
  • KMCT(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • TBC(タブチ)(8)
  • イノアック住環境(7)
  • エスコ(12)
  • オサメ工業(12)
  • オンダ製作所(29)
  • カクダイ(7)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(20)
  • セキスイ(25)
  • ノーブランド(6)
  • ベンカン(99)
  • ミヤコ(6)
  • リビラック(14)
  • 前澤化成工業(8)
  • 大阪サニタリー(9)
  • 日本プラスチック工業(9)
  • 東栄管機(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ

    CKD
    ¥14,375税込¥15,813
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
    用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ