絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- KMCT(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(10)
- イノアック住環境(24)
- エスコ(58)
- オサメ工業(12)
- オンダ製作所(40)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(35)
- セキスイ(39)
- ノーブランド(21)
- ベンカン(99)
- リビラック(14)
- 前澤化成工業(9)
- 大阪サニタリー(9)
- 日本プラスチック工業(9)
- 未来工業(26)
- 東栄管機(9)
- 森永エンジニアリング(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ
CKD¥14,375税込¥15,8131台3日以内出荷から8日以内出荷間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品