絞り込み
対応OS
- Linux
- Mac(12)
- Windows(72)
- その他(2)
ブランド
- AHS(1)
- ESET(1)
PCソフトとは、コンピューターにインストールし、機能として使用できるようにするためのものです。文書や表などを作成するソフトや、経理の計算ソフト、パソコンウイルスや大事なデータを守るためのセキュリティソフトなどはオフィスでもよく利用されます。また、内部監査や商標登録出願など専門的な書類の作成ができるソフトもあります。また、年賀状やあいさつ状などのはがき作成ソフトや、タイピング練習ソフトなど生活に便利なソフトも数多く見られます。

VOICEPEAK 商用6ナレセット vol.2
AHS¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷『VOICEPEAK』は、最新のAI音声合成技術を搭載し手軽に読み上げさせることが可能な入力文字読み上げソフトです。お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。感情パラメータによる喜怒哀楽の表現にも対応しています。「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット vol.2」には「おじいさん」「おばあさん」を含む6人のナレーター(男性3名、女性3名)に加えて幼い「男の子」の声も収録されています。個人ユーザー様のご利用はもちろん、教育機関の方や法人様など、様々な商用・業務用途でのご利用も可能です。仕様●その他動作条件:DVD-ROMドライブ(パッケージ版)またはダウンロード環境、オーディオデバイス、インターネット接続が必要です。アクティベーション、アップデート、サポート利用時はインターネット接続が必須です。すべての環境での動作を保証するものではありません。●プラットフォーム:Windows/Mac●モニタ画素数:1920x1080以上推奨(必須解像度:1280x720)●ライセンス対象市場:一般●動作CPU:・Windows/Intel Mac/Linux Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー・AppleシリコンMac Apple M1以上●動作HDD容量:インストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)●動作メモリ:2GB以上●情報取得日:20260605●提供メディア:DVD-ROM●注意事項:インターネット接続環境必須●納品形態:パッケージ●製品区分:新規●言語:日本語対応OSWindows 11 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)
ESET Server Security for Linux / Windows Server 新規
ESET¥22,980税込¥25,2781個当日出荷パッケージ納品になります。Winsows/Linuxサーバいずれか1台を1年間使用できる新規専用製品です。本製品にメディアは付属しておりません。対応OSLinux / Windows