絞り込み
モニターサイズ
  • 15.6(1)
解像度
  • 1920×1080(1)
入力端子
  • HDMI(1)
  • USB(1)
パネル駆動方式
  • HIS
  • ADS(104)
  • AHVA(10)
  • AMVA(2)
  • FFS(1)
  • FSA(2)
  • IPS(779)
  • TFT(58)
  • TN(32)
  • VA(216)
  • 有機EL(52)
アスペクト比
  • 16:9(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 800:1(1)
800:1
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
アイリスオーヤマ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルモニター 15.6インチ アイリスオーヤマ

    ポータブルモニター 15.6インチ

    アイリスオーヤマ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
    リフレッシュレート(Hz)60応答速度(GtG、typ)20ms質量(kg)1.1(カバー含む)表面処理非光沢コントラスト比800:1解像度1920×1080保証期間お買い上げ日から1年間スピーカー1W+1W色(本体)ブラックアスペクト比16:9
液晶モニター・液晶ディスプレイ