絞り込み
ブランド
- IPEVO
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(292)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(136)
- EPSON(115)
- サンワサプライ(93)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(92)
- ASUS(エイスース)(82)
- Philips(80)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- StarTech.com(59)
- サンワダイレクト(58)
- EIZO(57)
- LG(56)
- キクチ科学研究所(55)
- プリンストン(46)
- BenQ(ベンキュー)(45)
- LAMP(スガツネ工業)(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(43)
- Acer(エイサー)(40)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

IPEVO V4K PRO 120 USB 書画カメラ 8MP USB V4KPRO120
IPEVO¥28,980税込¥31,8781台16日以内出荷V4K PRO 120は、コンパクトな携帯性と、タブロイドサイズの撮影範囲及び広範囲の120度FOV広角レンズを備えたユニークな書画カメラです。 SONY CMOSセンサーと4K解像度を搭載し、高画質と精度の高いオートフォーカスを実現します。 調節可能なアームは、AIノイズリダクション対応の広角ウェブカメラとしても、光源としても機能します。さまざまなシーンで鮮明な映像を撮影するのに最適です。セット内容V4K PRO 120 書画カメラ、付属のUSBケーブル付き(150cm)寸法(mm)最大キャプチャエリア/440×330色スレートグレー質量(g)581機能マイク:EMIフィルター付き全指向性マイク、感度:-26dB FS、SN比:64dB(A)、LEDライト:照度 172ルクス、AIによる音声向上技術:intelliGoのノイズリダクションと音声強調テクノロジー。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。理制御ボタン:露出、ノイズリダクション オン/オフ、LEDライト オン/オフ、フォーカス互換性【プラグ&プレイ】USB Type-Aポートを備えたMac、Windows PC、Chromebook、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex Meetings、GoToMeetingなどのビデオ会議ソフトウェアに対応していますRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様視野:DFOV: 120°、メガピクセル:800万画素CMOSセンサー、最高解像度:最大3264×2448、フレームレート:最高30fps(解像度Full-HD)、ズーム:デジタル12倍(IPEVO Visualizerソフトウェア使用時)、フォーカス:オートフォーカス、フォーカス範囲:10cm~∞モデルCDVU-17IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時)27.7×7.8×4.8出力接続方式USBケーブル長さ:150cm
IPEVO V4K ULTRA 13MP USB書画カメラ V4K/ULTRA
IPEVO¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷V4K ULTRA 13MP USB書画カメラは、超高精細なライブ画像をキャプチャするために設計された最先端のイメージングデバイスです。強力な13メガピクセルカメラを搭載し、3840 x 3104の驚異的な解像度を実現します。ライブプレゼンテーション、モデリング、書籍や雑誌、文書、QRコード、OCRテキストのスキャン、写真のアーカイブなど、どのような視覚的な作業でも、V4K ULTRA 13MP USB書画カメラは精度と明瞭さを提供する信頼性の高いツールです。セット内容V4K ULTRA、クイックスタートガイド寸法(mm)最大キャプチャエリア/14.2×8.7 (360×220) [16:9]、14.2×10.6 (360×268) [4:3]色黒質量(g)581電源電力入力:DC 5V / 0.5A (USB-A connector)消費電力:5V / 0.35Aレンズオートフォーカスセンサー1/3.06 CMOSマイクロホン【タイプ】1×全指向性マイク【音声圧縮】PCM【収集範囲】30~70cm【信号対雑音比】64dB(A)【周波数範囲】8K~44.1K最大解像度3840×3104ズーム20倍(Visualizer経由)保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。視野深さ(FOV)/DFOV: 77焦点距離(mm)3.46互換性【プラグ&プレイ】- Windows: Windows 8以降 / 標準UVC 、- MAC: macOS 10.13以降 、- Chrome OS & Chrome OS Flex: 最新バージョン、- Android: バージョン11以降 、IPEVOカメラは、USB-C対応のiPadでiPadOS 17以降のIPEVO Visualizerアプリに認識されます。また、FaceTime、Teams、Zoomなど、外部カメラをサポートするアプリでも検出可能です。アプリが外部カメラの検出に対応していない場合、カメラは認識されないことがあります。絞り2.2RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【映像圧縮】MJPG、YUV【最大フレームレート】3840×3104p @15fps、3840×2160p @30fps、1920×1080p @60fps、1920×1080p @30fps (デフォルト )モデルCDVU-18IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)277×78×48
IPEVO DO-CAM USB 書画カメラ スタンダードエディション HD 8MP USB DOCAM
IPEVO¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷同僚にアイデアを示したり話し合っている際、パソコン内蔵のウェブカメラの前でぎこちなく書類や資料を見せるような状況にさよならしましょう。オフィスや移動中に使える最も多目的なコミュニケーションツールへようこそ。DO-CAMのカメラヘッドを回転させて、ビデオ会議用のウェブカムに切り替えましょう。会議中に資料を見せる際もシームレスに切り替えられます。セット内容DO-CAM には USB ケーブル (100 cm)が付属しています。パッド入りカバー、ゴムバンド寸法(mm)最大キャプチャエリア/13.93” x 10.47” (354×266)色DO-CAM - グラファイトグレー質量(g)335寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(折りたたみ時) 220×63×2保証期間購入日から1年間互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性がありますRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素CMOSセンサー、フルオートフォーカスレンズ 、最高解像度 3264×2448 、最高30fps(解像度Full-HD)モデルCDVU-09IP出力接続方式USB 2.0 UVC
IPEVO VZ-R ULTRA 13MP デュアルモード書画カメラ VZ-R ULTRA 13MP
IPEVO¥56,980税込¥62,6781台17日以内出荷IPEVO VZ-R ULTRAは、リアルタイムでの画像共有を容易にするために設計された13MPのデュアルモード書画カメラです。その超高解像度は現代の教室に最適で、大きな資料でも鮮明で詳細な画像をキャプチャします。ポータビリティと安定性を兼ね備えたこの多用途ツールは、追加の機器を必要としません。プラグアンドプレイ接続により、コンピュータを必要とせずにインタラクティブフラットパネル(IFP)、モニター、またはプロジェクターに簡単に接続できます。常に使用可能な状態で、現代の教育者にとって欠かせないツールです。セット内容IPEVO VZ-R ULTRA、USB-A to USB-C ケーブル(1.5m)、ベース、ドライバー × 1、ネジ × 4、クイックスタートガイド寸法(mm)最大キャプチャエリア/17.9 × 10.1(455 × 256[16:9]、18.9 × 14.4(480 × 366[4:3]質量(kg)1色黒電源電源入力DC 5V / 0.9A (USB - C コネクター)消費電力5V / 0.5A (最大)レンズオートフォーカスセンサー1/3.06″ CMOSマイクロホン【タイプ】全指向性マイク【オーディオ圧縮】PCM【集音範囲】30~70cm【SNR】60 dB【周波数範囲】48K 1ch-16bit PCM機能WDR/なし最大解像度4096 × 3072ズーム1倍 - 4倍(デジタル)、1倍 - 20倍(Visualizer経由)視野深さ(FOV)/DFOV:80焦点距離(mm)3.46互換性【プラグ&プレイ】Windows : Win 8以上 / Standard UVC 、MAC: macOS 10.13以上、Chrome OS & Chrome OS Flex: 最新バージョン 、Android: Ver.11以上、、IPEVOカメラは、USB-C対応のiPadでiPadOS 17以降のIPEVO Visualizerアプリに認識されます。また、FaceTime、Teams、Zoomなど、外部カメラをサポートするアプリでも検出可能です。アプリが外部カメラの検出に対応していない場合、カメラは認識されないことがあります。絞り2.2シャッタースピード1/7.5 - 1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ圧縮】MJPG 、YUV【最大フレームレート】4096×3072 @15fps、3264×2448p @30fps、3840×2160p @30fps、1920×1080p @60fps、1920×1080p @30fps (デフォルト)モデルCDVH-05IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ベース部含む:11.6 × 10.8 × 30.1、ベース部含まず:7.8 × 4.0 × 29.0出力接続方式USB-C(UVC/UVA)、HDMI
IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード書画カメラ 8MP VZR
IPEVO¥51,980税込¥57,1781台16日以内出荷IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード800万画素書画カメラは映像をリアルタイムでキャプチャするデバイスです。紙の資料、テキスト、アートワークからスマートフォン、立体的なものまでキャプチャできます。テレビやモニターにHDMIで直接接続して大画面にライブ映像をストリームすることができるので、コンピューターを経由させる必要がありません。セット内容カメラヘッドとスタンド、ベース、USB Type-CからType-Aへのケーブル(4.90ft/150cm)、ドライバー、ねじ x 4寸法(mm)最大キャプチャエリア/270×480 [16:9] 、344×460 [4:3]質量(kg)1色エメラルドグリーン保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素カメラ、解像度:最高3264×2448(USBモード)/1920×1080(HDMIモード)、フルオートフォーカスレンズ、最高30fps(解像度1920×1080時)モデルCDVH-03IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ベース部含む:11.6×10.8×30.1、ベース部含まず:7.8×4.0×29.0出力接続方式HDMI & USB
IPEVO V4K 超高解像度USB書画カメラ IPE-V4K
IPEVO¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷IPEVO V4Kは800万画素のSony製CMOSセンサーを採用し、書画カメラ最高クラスのクリアな映像(解像度:3264 x 2448)をユーザーに提供します。プレゼンテーション、モデリング、本や雑誌のスキャン、QRコード、OCR、写真のアーカイブなど、幅広く活躍します。セット内容IPEVO V4K超高解像度USB書画カメラ寸法(mm)最大キャプチャエリア/342×255色グリーン質量(g)581レンズフルオートフォーカスレンズセンサー800万画素CMOSセンサー最大解像度3264×2448RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最高30fps(解像度Full-HD)モデルCDVU-08IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時)277×78×48出力接続方式USB 2.0 UVC
IPEVO DO-CAM クリエイターズエディション USB 書画カメラ HD 8MP USB DOCAM-CE
IPEVO¥18,980税込¥20,8781台16日以内出荷同僚にアイデアを示したり話し合っている際、パソコン内蔵のウェブカメラの前でぎこちなく書類や資料を見せるような状況にさよならしましょう。オフィスや移動中に使える最も多目的なコミュニケーションツールへようこそ。DO-CAMのカメラヘッドを回転させて、ビデオ会議用のウェブカムに切り替えましょう。会議中に資料を見せる際もシームレスに切り替えられます。セット内容DO-CAM には USB ケーブル (100cm) が付属しています。パッド入りカバー、ゴムバンド寸法(mm)最大キャプチャエリア/13.93” x 10.47” (354×266)色DO-CAM クリエイターズエディション - ユーティリティイエロー質量(g)335寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(折りたたみ時) 220×63×22保証期間購入日から1年間互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性がありますRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素CMOSセンサー、フルオートフォーカスレンズ 、最高解像度 3264×2448 、最高30fps(解像度Full-HD)モデルCDVU-09IP出力接続方式USB 2.0 UVC
IPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX
IPEVO¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷VZ-X ワイヤレス、HDMI、USB書画カメラセット内容VZ-X、USBケーブル (4.90ft/150cm)色青質量(g)1.17保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、Chromebook、iPad/iPhone(Wi-Fiモードのみ)、Androidタブレット/Androidスマートフォン(Wi-Fiモードのみ)、第4世代以上のApple TV(Wi-Fiモードのみ)と互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素、完全なオートフォーカスレンズ、高解像度-最大3264×2448(USBモード)および最大1920×1080(HDMIまたはWi-Fiモード)、最大30 fpsのライブビデオキャプチャ(フルHD解像度)モデルCDVH-04IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時) 11.6×10.8×32.2出力接続方式Wi-Fi、HDMI、およびUSB