ディスプレイ/モニター本体 (3) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイブランド: シャープすべて解除
BIG PAD・タッチディスプレイ 86V型 シャープ 翌々日出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデルリモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様 拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品 AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg) 約62.5 使用温度範囲(℃) 5~35 消費電力(W) 470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源 AC100-240V、5.3A、50/60Hz 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号 【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) メモリー 4GB コントラスト比 1200:1(標準) 液晶パネル 86V型ワイド(対角217.4cm) 画素ピッチ 水平 0.4935×垂直 0.4935(mm) 最大解像度 3840×2160ドット 画面表示寸法(mm) 横 1895.0×縦 1066.0 視野角 左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPU Arm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度 8.0ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法 横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm) 入力端子 コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー (出力)10W+10W 色(本体) ブラック OS Android9.0 出力端子 音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライト LED直下型 Bluetooth 5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間) (連続)16 ストレージ 32GB パネル駆動方式 TFT 無線LAN IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色 約10.7億色 リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 400 USB (端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN (端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 シャープ 5日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適高精細4K液晶パネル搭載スムーズに書き込める専用タッチペン同梱ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応20点マルチタッチ対応AG処理保護ガラスに抗菌加工4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵PCと接続すれば自動で画面を表示PCからのコマンドコントロールに対応16時間の連続稼働時間組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品 AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール 質量(kg) 約22(ディスプレイ部のみ) 使用温度範囲(℃) 5~35 消費電力(W) 130 電源 AC100~240V 50/60Hz 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号 【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) コントラスト比 4000:1(標準) 液晶パネル 50V型ワイド(対角125.730cm) 画素ピッチ 水平 0.2854×垂直 0.2854(mm) 最大解像度 3840×2160ドット 画面表示寸法(mm) 横1095.84×縦616.41 視野角 左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度 8ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 入力端子 コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) スピーカー (出力)10W+10W 出力端子 音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm バックライト LED直下型 稼働時間(時間) (連続)16 入出力端子 LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) パネル駆動方式 TFT 最大表示色 約10.7億色 輝度(cd/m2 ) 350(標準値)
65V型タッチディスプレイ BIGPAD (プレミアムモデル/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり/ブラック) シャープ 8日以内出荷
こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品 AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内 質量(kg) 約49 消費電力(W) 190(最大350) 表面処理 ガラスコーティング 対応 【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1493.5×約90.7×約896.1 電源(AC) AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hz コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2160 応答速度 8ms 設置方法 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8) 入力端子 HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 10W+10W 端子 USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力) 出力端子 映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 稼働時間(時間) 連続24 最大輝度(cd/m2 ) 450 モニターサイズ 65V型ワイド パネル駆動方式 TFT 最大表示色 約10.7億色
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3