絞り込み
ブランド
モニターサイズ
解像度
入力端子
表面処理
その他・グレア・ノングレア・ハーフグレア
アスペクト比
3:2・3:4・4:3・4:5・5:3・5:4・5:16・16:9・16:10・16:18・17:9・21:9・24:10・32:9・35:10・37:10
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1400:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・4800:1・5000:1・100000:1・1500000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,135件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLANEX  7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載 プラネックスコミュニケーションズPLANEX 7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載プラネックスコミュニケーションズ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
セット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書質量(g)680(壁掛けキット含む)消費電力(W)24電源DC12V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25保存温度(℃)-10~55通信方式USB(タッチパネル)コントラスト比800:1解像度1024×600ドット保証期間1年間視野角170°(H) / 170°(V)応答速度28ms入力端子VGA、HDMIVESAマウント(mm)75×50動作湿度(%)10~70(結露なきこと)保存湿度(%)10~70(結露なきこと)色(本体)ブラック画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式動作温度範囲(℃)0~40映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450
<ARCHISS>ロングポール デュアル液晶モニターアーム アーキサイト<ARCHISS>ロングポール デュアル液晶モニターアームアーキサイト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
約86cmのロングポールでデュアル環境を 約86cmのロングポールで、高い位置にモニターを設置可能。上下2段のデュアルモニター環境を構築できます。デスクを広く有効活用 モニターを縦に並べることで、省スペースでもデュアルモニター環境を実現。モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。デスク作業や、掃除も簡単に行えます。高さ調節に対応 アーム部分をポールにスライドさせることで、モニターの高さを調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、モニターの取り回しがスムーズになります。また、アームの位置や動作の調節を行うための工具を収納するためのホルダーも付属しています。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822 RICOH(リコー)RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822RICOH(リコー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
交換ランプ RS-LP08 Canon交換ランプ RS-LP08Canon
48,980税込53,878
1個
当日出荷
プロジェクター用エアフィルター ELPAF53 EPSONプロジェクター用エアフィルター ELPAF53EPSON
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
対応機種EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR
プロジェクター用交換ランプ ELPLP91 EPSONプロジェクター用交換ランプ ELPLP91EPSON
9,798税込10,778
1個
当日出荷
対応機種EB-680、EB-685W、EB-685WT、EB-695WT
プロジェクター交換用ランプ ELPLP64 EPSONプロジェクター交換用ランプ ELPLP64EPSON
49,990税込54,989
1個
7日以内出荷
対応機種EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9
交換ランプ NP33LP NEC交換ランプ NP33LPNEC
16,980税込18,678
1個
欠品中
NP-UM352WJL/ NP-UM352WJL-PN/ NP-UM351WJL/ NP-UM361XJL 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3800時間(エコモードオフのみで使用時)対応機種NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL
37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5サイズ37.5型 (95.3 cm)消費電力(W)28、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)194コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.229×0.229 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×1600保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度111 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比24:10走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)192.7対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転iiyama(イイヤマ)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
25型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 WUXGA 1920×1200サポート 応答速度4ms 高さ調整可能、90度画面回転 USBハブ内蔵 D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応 D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)サイズ25型(対角:63.36cm)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels)表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]入力端子アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300(標準)入力コネクタ【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DisplayPort×1
4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ プリンストン4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラプリンストン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
バータイプ液晶マルチモニター ITPROTECHバータイプ液晶マルチモニターITPROTECH
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
付属品TYPE-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AC電源、VGAケーブル、スタンド、ミニスタンド表面処理グレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×101×21(突起含まず)コントラスト比1200:1解像度1920×515視野角170°入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)VESAマウント(mm)75×75スピーカー内蔵:ステレオ比率37.2:10給電方式USB Type-Cアスペクト比37:10映像入力USB Type-C/HDMI/VGAモニターサイズ12.6型パネル駆動方式IPS
VESA対応収納ホルダー NBROS JAPANVESA対応収納ホルダーNBROS JAPAN
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー モニターアームなしでも取付可能 外付けHDDやルーター等の収納に最適 幅75mm/100mm/200mm/300mm/400mmのVESA規格に対応 固定ネジ3種類を付属 モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応 ホルダー幅はスライド調整式変更可能 キズ防止用ゴムシール付属 発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載 質実剛健で抜群の剛性を実現
付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書材質質量(g)約760寸法(幅W×奥行D)(mm)425×63※可動式×高さ50耐荷重3kg表面処理黒色塗装
16インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/ノングレア/TypeCx2/オートピボット) LG16インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/ノングレア/TypeCx2/オートピボット)LG
48,980税込53,878
1個
当日出荷
USB Type-Cx2搭載 持ち運べるデュアルスクリーン 16インチ軽量高解像度2560x1600モバイルモニター。16インチで670gの軽さ、WQXGA(2560x1600)の高精細表示が可能。カバースタンド装着時でも950gの軽量かつ薄型設計。例えば、ノートPC LG gramの16インチと合わせても2.2kg以下なので、外出時や出張時の持ち運びも楽々。本製品はUSB Type-C接続で、電源はPCなどの接続デバイスから供給される仕様のため、バッテリーは非搭載です。正確な色再現と広視野角を特長とするIPSパネルを採用。DCI-P3 99%(標準値)をカバーし、映像や写真の編集も忠実な色合いを再現。USB Type-Cポート2本搭載 両サイドにUSB Type-Cポートを1本ずつ搭載し、PC接続と給電を同時に実現可能、さらに利便性が高まります。縦/横画面表示を手軽に切り替えられるオートピボット機能や、立ち上げた複数ウィンドウを簡単に自動配列できるソフトウェア「OnScreen Control」対応などで、より効率的な作業が可能に。さらに、新しい LG gram +view カバーのおかげで、水平ビューと垂直ビューの両方を楽しむことができます。角度は 105°と 120°に簡単に調整できます。
付属品カバー、USBType-Cケーブル質量(kg)0.67(カバー装着時0.92)規格WQXGA消費電力(W)8サイズ(inch)16表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×246×8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8コントラスト比1200:1最大解像度2560×1600表示色約1677色解像度2560×1600保証期間3年間応答速度30ms色(本体)シルバー出入力端子USB Type-C×2各種認証VCCI(クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Mossアスペクト比16:9モニターサイズ16パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節非対応
DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス)DVDプレイヤー一体型プロジェクターRAMASU(ラマス)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。
仕様台形補正:マニュアルセット内容本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書質量(g)1035インターフェースAudio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×95運転音(dB)29解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用設置方式ポータブル投影サイズ(対角)30~150スピーカー2W×2明るさ(Lm)54ANSIRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEGアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)1~4.2
アルミ製ディスプレイ台 グリーンハウスアルミ製ディスプレイ台グリーンハウス
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ディスプレイの下のスペースを有効活用でき、キーボードやマウスなどの収納に便利です。アルミ製のシンプルなデザインなので、どんなデスクにもマッチし、家庭での使用からビジネス用途まで幅広い場所で使用できます。耐荷重が20kgなので大型のディスプレイやテレビにも対応。
材質アルミニウム耐荷重(kg)20本体質量(g)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×210×63液晶モニター1
モニターアーム シングル 1画面 ロング アーム メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 エレコムモニターアーム シングル 1画面 ロング アーム メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸エレコム
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、上プレート×1、ペース×1、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×1、M6×10ネジ×2材質スチール質量(kg)約2.26ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×513×597固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ:10~80、グロメット:10~40
ノートパソコントレイ/VESA対応(75x75 & 100x100)/耐荷重4.5kg/放熱スロット/モニターアーム用ノートPCホルダー/デスクマウントアーム用PC台座 StarTech.comノートパソコントレイ/VESA対応(75x75 & 100x100)/耐荷重4.5kg/放熱スロット/モニターアーム用ノートPCホルダー/デスクマウントアーム用PC台座StarTech.com
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)トレイ:300質量(kg)1.2高さ(mm)トレイ:280耐荷重(kg)4.5取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応
フック棒 サンワダイレクトフック棒サンワダイレクト
2,098税込2,308
1台
4日以内出荷
吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。 軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530質量(g)約71材質アルミ・ABS樹脂保証期間初期不良のみのみ
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋組立人数1人組立時間30分六角レンチ(mm)4色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)15アジャスターなしキャスターあり天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350天板厚さ(mm)18
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
欠品中
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)アスペクト比その他厚さ(mm)0.53
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)アスペクト比その他厚さ(mm)0.53
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/Eye Care/3年保証 VA24DCP ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/Eye Care/3年保証 VA24DCPASUS(エイスース)
29,280税込32,208
1台
3日以内出荷
178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
仕様HDR (High Dynamic Range):HDR10、VESA DisplayHDR 400付属品HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書寸法(mm)539.7×390.41×205.01規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ23.8型ワイドWebカメラ無しバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力:HDMI v1.4×1、USB-C×1、(USB-C 給電 65W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載角度調節
液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQASUS(エイスース)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ31.5型ワイド最大解像度2560×1440表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)パネル駆動方式IPS入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2Webカメラ無し角度調整範囲上下角度調節(チルト)上8°~下5°VESAマウント(mm)100×100寸法(mm)714.6×485.7×201.8付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書バックライトLED視野角水平178°/垂直178°最大輝度(cd/m2)350応答速度5ms(GTG)最大表示色10億7千370万色フリッカーフリー搭載仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10規格WQHD画素ピッチ(H×V)(mm)0.272アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節
DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)Acer(エイサー)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
4500ルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大20000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。3Dコンテンツを楽しみたい時は、メニューをワンボタンで切り替えるだけ。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーがオリジナルのままの自然な色味を再現します。標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 内蔵の3Wスピーカーが迫力のあるサウンドを再現。まるで映画館にいるような臨場感のある空間が目の前に広がります。また、密閉型エンジンを搭載し、空気中のホコリをシャットダウン。システムが不安定になるなどホコリによるトラブルに備えます。性能を維持することで、メンテナンスの負担も軽減します。
解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(ECOモード)主な用途家庭用投影方式DLP 方式アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)コントラスト比10000:1設置方式ポータブル入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1出力端子映像:無し、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)色再現性約10億7000万色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×113.7×240質量(kg)2.8投影サイズ(対角)27インチ~300インチ(75cm~762cm)投影距離(m)1.0~10.0LED寿命(時間)6000(標準)、10000(ECOモード)、15000(ExtremeECOモード)スピーカー3W×1電源AC入力 100~240V付属品電源ケーブル(1.8m)、レンズキャップ、リモコン、リモコン用電池、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、クイックスタートガイド、保証書
DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証)Acer(エイサー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書質量(kg)2.95電源AC入力 100~240V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2コントラスト比10000:1解像度1920×1080(1080p)輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード)主な用途家庭用色再現性約10億7000万色入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1設置方式ポータブル投影サイズ(対角)45インチ(115cm)~303インチ(770cm)スピーカー3W×1出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)0.5~3.4投影方式DLP 方式
FORESIGHT VIEW専用 リモコン   YT-161 カシオ計算機FORESIGHT VIEW専用 リモコン YT-161カシオ計算機
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
FORESIGHT VIEW専用 リモコン
スクリーン(床置き式) エスコスクリーン(床置き式)エスコ
63,200税込69,520
1台
当日出荷
床置き式のプロジェクタースクリーンです。 ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
ウルトラワイドモニター(29インチ) アイリスオーヤマウルトラワイドモニター(29インチ)アイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書質量(g)3700規格UWFHD角度(°)-5~15(チルト)サイズ(inch)29電圧(V)(50/60Hz)AC100表面処理ノングレア定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)687×171×426解像度2560×1080応答速度(GtoG)5ms (Over Drive時)VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比21:9入出力端子HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)最大75角度調節
モバイル液晶マルチモニター【15.6型】 ITPROTECHモバイル液晶マルチモニター【15.6型】ITPROTECH
26,900税込29,590
1個
5日以内出荷
【どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、15.6型のフルHD解像度のモバイルモニターです。】 「LCD Full HD 15.6型 マルチ液晶モニター IPS方式 ノングレアパネル モバイル&デスクトップ ダブルスタンバイ」 【モバイルと据え置きのダブルスタンバイ】 本製品は、外出先でのノートパソコンだけでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅アップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、使用用途に合わせて15.6型モニターとしてお使いいただけます。 【ケーブル1本で画面拡張 様々な用途の接続方法で映像を出力】 本製品は、「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 また、専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 ※パソコンに映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応のUSB Type-Cポートが必要です。 ※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。 ※その他、給電が足りない場合は付属の専用USB-ACアダプタをご使用ください。 【「モバイル用ケース」装着でモニターを持ち出す】 本製品は、付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を3段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 【「デスクトップ用スタンド」装着で据え置きスタイルを実現】 本製品は、VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 また、それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 【作業効率を上げる15.6型サイズ】 液晶サイズは、15.6型ディスプレイを採用しています。 高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 【鮮やかな発色のIPS方式フルHD液晶パネルを搭載】 本製品は、広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 【ゲームデバイスを接続する】 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 ※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。 【薄型&軽量設計 / デュアルスピーカー内蔵】 本製品は、薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列しました。 このことから本体厚さはわずか10mmに抑え、重量685gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 本製品は、小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 ※液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの画素(ドット)が存在することがあります。 また角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは製品の欠陥や故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
視野角170度バックライトLEDスピーカー(内蔵)2W×2質量(g)約825(本体のみ)解像度1920×1080アスペクト比16:9輝度(cd/m2)220仕様●リフレッシュレート:60Hz(固定)●発色数:1677万色●入力信号:USB Type-C(DisplayPort Altemate Mode)、HDMI、VGA●サイズ:約380×238×10mm(突起部含まず)●動作条件:温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)●付属品:USB-ACアダプタ、HDMI-mini-HDMIケーブル、 USB Type-C-Type-Cケーブル、VGAケーブル、 デスクトップ用スタンド、 モバイル用ケース、マニュアル表面処理ノングレアコントラスト比1000:1入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI、micro USB(VGA入力)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPS
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。 ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です) 長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。 見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×190×383~513(スタンド有)、612×52×364(スタンド無)※いずれも突起物含まずコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)画面サイズTFT27型ワイド高さ調節年間消費電力量(kWh/年)45.9音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)アスペクト比16:9パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort角度調節
27型/2560×1440/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips27型/2560×1440/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:ありPhilips
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
1本のUSB-Cケーブルで、クアッド HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
解像度2560×1440表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%アスペクト比16:9コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1パネル駆動方式IPS色(本体)ブラックスピーカー2W×2電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格WQHD消費電力(W)通常:18.6/スタンバイ:0.5適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット)本体質量(kg)スタンドあり:7.8、スタンド無し:5.4機能SmartImage、PowerSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~114 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×558×224(スタンド使用時)、614×372×61(スタンド未使用時)ピクセル109PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)350
モニターアーム YAMAZEN(山善)モニターアームYAMAZEN(山善)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。 あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。 アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。 外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。 コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。
用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。取付方式クランプ式タイプデスク取り付けタイプアームの可動方向水平垂直液晶モニター1台材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装天板厚さ(mm)18~70VESA対応75×75/100×100左右首振180度(左右各90度)上下首振180度(上下各90度)回転方向180度(左右各90度)アームアーム間接部・支柱部回転:360度組立時間約10-20分仕様組立式
教材提示装置(書画カメラ) ナリカ教材提示装置(書画カメラ)ナリカ
49,000税込53,900
1個
当日出荷
1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)型式MX-P3N寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)電源ACアダプタ(付属)ズームデジタル16倍撮像素子1/3.1型フォーカスワンプッシュAF出力端子RGB、USB2.0、HDMI画素数1300万画素連続撮影速度60fps
86型4K液晶ディスプレイ UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT86型4K液晶ディスプレイ UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:ありJAPANNEXT
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル 本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。 圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。 4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。 60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。 10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。 インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。 マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。 スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。 ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
仕様フリッカーフリー軽減/ブルーライト軽減モードあり/プラグアンドプレイあり/HDR10あり付属品HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル質量(kg)64サイズ86型使用温度範囲(℃)5~40規格4K/UHD電圧(V)ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz)出力(イヤホン)あり表面処理光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1925×357×1170コントラスト比1200:1表示色10.7億色解像度3840×2160応答速度4ms入力端子HDMI視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー5W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1角度調節
43型パブリックディスプレイ NEC43型パブリックディスプレイNEC
76,980税込84,678
1個
翌日出荷
43型パブリックディスプレイ。 緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。
質量(kg)10.4/スタンド含まず10.2規格4K/UHDシリーズMultiSync表面処理アンチグレア連続使用時間16時間コントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1色(本体)画面サイズ43型出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1アスペクト比16:9商品タイプパブリックディスプレイパネル駆動方式IPS
31.5型ワイドモニター WQHD IPSパネル スリムベゼル HDR対応 ビューソニックジャパン31.5型ワイドモニター WQHD IPSパネル スリムベゼル HDR対応ビューソニックジャパン
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
31.5インチワイド 2K HDR対応 スリムベゼルディスプレイ。 31.5インチワイド、IPS方式パネル、解像度WQHD、フリッカーフリー搭載、ブルーライト軽減
規格WQHD (Wide-Quad-HD)表面処理非光沢コントラスト比1200:1(ダイナミック80000000:1)解像度2560×1440視野角178°/178°応答速度15ms(GtoG5ms)PC信号入力端子HDMI1.3×2 DP×1 ステレオミニジャック、スピーカー(3w)、ピポッド、スウィーベル、スリムベゼル、VESA(100×100mm)対応画面サイズ31.5型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応
VESA規格増設プレート ダブル 長尾製作所VESA規格増設プレート ダブル長尾製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
NB-VS7510PLUS-Wはモニターアーム等で塞がっているVESA規格穴75×75mm / 100×100mmを2つ増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケースを2台までモニターアームと併用しても取付が可能になります。 VESA規格増設穴はM4ネジ切り加工がしてあります。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ、バインドM4×18・・・4本、バインドM4×8・・・8本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)400×115×8質量(g)510仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-28
VESA規格変換プレートM6(1020) 長尾製作所VESA規格変換プレートM6(1020)長尾製作所
1,898税込2,088
1個
欠品中
VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品モニター固定用トラスネジ×4本、モニター固定用ワッシャーヘッドネジ×4本、アーム固定用サラネジ×4本・アーム固定用ナット×4個材質寸法(mm)横115×縦225×高さ2質量(g)約305板厚(mm)2仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-22
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリングStarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
34インチ対応の堅牢設計:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の多関節シングルモニタアーム 。最大サイズ34インチまでのモニタ1台(8kg)に対応、USB 3.0パススルーポート(x2)付き簡単導入:付属のツールで上からCクランプを締めて設置、またはグロメットでデスクトップ(厚さ10mm-50mm)に固定。着脱可能なVESAプレートで設置が簡単。多関節アームのテンション調節用ツール付属メカニカルスプリング ワンタッチ調節:デスクから最大62cmの高さ調整が可能。工具不要で25.4cmの高さ調節、最大46.7cmの前方伸長が可能なシングルモニター対応メカニカルスプリング式モニターアーム広い可動域:上下振り+/-90度、左右振り+/-90度、画面回転90度(縦向き・横向き)、300mmのポールに沿ってツール不要の高さ調節が可能。エルゴノミクスに対応し、快適で仕事がはかどる環境を構成便利な接続機能:USB 3.2 Gen 1パススルーポート(5Gbps)2口を搭載。パソコンやドックのポートを延長し周辺機器を接続、ケーブル管理にも対応
ブラックタイプデスク取付取付方式グロメット・クランプ耐荷重(kg)8液晶モニター1対応インチサイズ最大34アームの可動方向垂直・水平
液晶モニター・液晶ディスプレイ