絞り込み
モニターサイズ
  • 7(5)
  • 7.84(1)
  • 9.7(2)
  • 10.1(6)
  • 11.6(1)
  • 13.3(3)
  • 14(6)
  • 14.1(1)
  • 15(6)
  • 15.6(17)
  • 17(3)
  • 17.3(2)
解像度
  • 1024×600(1)
  • 1024×768(8)
  • 1280×400(1)
  • 1280×720(1)
  • 1280×800(9)
  • 1280×1024(3)
  • 1366×768(1)
  • 1920×1080(26)
  • 1920×1200(4)
  • 1920×2160(1)
入力端子
  • DC(2)
  • DisplayPort(1)
  • DVI(10)
  • HDMI(49)
  • RCA(2)
  • RGB(VGA)(10)
  • USB(34)
  • ステレオミニジャック(14)
  • ミニD-Sub 15ピン(8)
パネル駆動方式
  • ADS(3)
  • HIS(1)
  • IPS(32)
  • TFT(6)
  • TN(1)
  • 有機EL(5)
アスペクト比
  • 4:3(8)
  • 5:4(3)
  • 16:9(23)
  • 16:10(13)
表面処理
  • グレア(4)
  • ノングレア(37)
グレア・ノングレア
色(本体)
  • シルバー(1)
  • ブラック(36)
  • ホワイト(12)
シルバー・ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 800:1
  • 500:1(20)
  • 600:1(6)
  • 700:1(14)
  • 1000:1(492)
  • 1100:1(8)
  • 1200:1(130)
  • 1300:1(83)
  • 1500:1(152)
  • 1800:1(73)
  • 2000:1(28)
  • 3000:1(67)
  • 3500:1(12)
  • 4000:1(88)
  • 5000:1(36)
  • 100000:1(9)
  • 1500000:1(20)
  • 5000000:1(4)
  • 20000000:1(5)
  • 100000000:1(8)
ブランド
  • タッチパネルシステムズ(9)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(8)
  • JAPANNEXT(7)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • プリンストン(4)
  • BUSICOM(ビジコム)(4)
  • ITPROTECH(4)
  • サンワサプライ(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • EIZO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • ビューソニックジャパン(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • インベス(1)
  • AOpen(エイサー)(1)
  • フィールドスリー(1)
タッチパネルシステムズ・ADTECHNO(エーディテクノ)・JAPANNEXT・I ・O DATA(アイオーデータ)・プリンストン・BUSICOM(ビジコム)・ITPROTECH・サンワサプライ・ASUS(エイスース)・EIZO・アイリスオーヤマ・エスコ・ビューソニックジャパン・プラネックスコミュニケーションズ・インベス・AOpen(エイサー)・フィールドスリー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルモニター 15.6インチ アイリスオーヤマ

    ポータブルモニター 15.6インチ

    アイリスオーヤマ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
    リフレッシュレート(Hz)60応答速度(GtG、typ)20ms質量(kg)1.1(カバー含む)表面処理非光沢コントラスト比800:1解像度1920×1080保証期間お買い上げ日から1年間スピーカー1W+1W色(本体)ブラックアスペクト比16:9
  • 液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACV

    ASUS(エイスース)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
    モニターサイズ15.6インチ応答速度(グレー→グレー)5ms付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ仕様チルト:0~70°、三脚ソケット:はい、抗菌処理:はい質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83ピッチ(mm)画素:0.179規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5角度調整範囲上下角度調節(チルト):上0°~下70コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライトバックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)I/OポートUSB Type-C×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約26万色フリッカーフリー軽減モード:YES角度調節可
  • 広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。 最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。 USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。 ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。 SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
    用途持ち運び楽々テレワークに最適モニターサイズTFT15.6型ワイド応答速度21ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書質量(g)約730規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時9.2、通常使用時(オンモード)5.9、待機時0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)角度(°)チルト:最大62°対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度:355×167×161/スタンド折り畳み時:355×224×14コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下左右170°入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)色(本体)ブラックアズワン品番64-8867-29ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5アスペクト比16:9映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3最大輝度(cd/m2)250※標準値パネル駆動方式ADS角度調節可
  • モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080 JAPANNEXT

    タッチパネル液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080

    JAPANNEXT
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約600gの軽量設計と11.4mmの薄型本体により、携帯性に優れています。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 Type-C-USB-Aケーブル×2、電源アダプター、 マニュアル、保証書、スマートケース仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.153mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A使用温度(℃)0~50表面処理非光沢コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB66%解像度1920×1080視野角H:170°/V:170°ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル×2応答速度Typ:30ms入力端子miniHDMI×2、Type-C×2スピーカー1Wx2高さ調節不可使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ13.3パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーNO対応VESA規格NOリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • 14型フルHD対応モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    14型フルHD対応モバイルディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む)質量(g)610消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年定格電圧(V)DC5表面処理非光沢対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホールコントラスト比800:1最大解像度1920×1080保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode)画面サイズ14.0型ワイド入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式TFT/ADSグリーンマーク認定
  • 液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1)質量(kg)0.59使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48%解像度1920×1080応答速度16ms(GtoG)入力端子miniHDMI×1/Type-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ14.1パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.7サイズ14使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲20%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×313×12、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3Aコントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 50%解像度1920×1200視野角H:170°V:170°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラック/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10:YES
  • メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH

    メディアプレイヤー内蔵マルチモニター

    ITPROTECH
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AV入力搭載した14型IPS液晶のマルチモニターです。 パソコンのサブモニターとしての使用はもちろん、メディアプレーヤーを搭載し、USBメモリーやSDカードのメディアファイルを再生可能です。 14型サイズとして高解像度(1920x1080)広視野角左右上下170度の IPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で 白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USBメモリやSDカードを差し込むだけで、動画・写真・音楽をすぐに再生可能です。 PCや再生機器がなくても、モニター単体でマルチメディアを楽しめます。 USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AVの5系統入力を標準装備していますので最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
    質量(g)630(本体のみ)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×208×29(突起部含まず)コントラスト比800:1解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、HDMI×2、VGA、AV、USB A(USBフラッシュメモリ接続用)、microSD、USB Type-C(給電)スピーカー2W×2(ステレオ)動画H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2、WMV9、FLV1(Sorenson Spark)アスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約700gの軽量設計と14mm。大きなディスプレイを設置できない環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料、プレゼンテーション時に画面をお見せしたり、など、幅広い用途に対応可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●標準消費電力:最大≦10W 通常≦6W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):25ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為質量(kg)0.7ピッチ約0.18mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×14×228コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB 93%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルUSB-C、USB-A、miniHDMIスピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBあり
  • デュアル液晶モニター ITPROTECH

    デュアル液晶モニター

    ITPROTECH
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
    付属品USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-C to Type-Cケーブル×2、USB Type-A to Type-Cケーブル質量(kg)約1.585(本体のみ)使用温度(℃)動作温度5~35表面処理ノングレア(非光沢)面積表示:344×193mm(1画面あたり)入力信号Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170度入力端子mini HDMI、USB Type-C外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)画面展開時:約横360x縦440x厚さ7/9(突起部除く)収納時:約横360x縦220×厚さ16(突起部除く)発色数:1677万色バックライトLED画面仕様画面数:2画面使用湿度(%RH)湿度20~80 ※結露なきことアスペクト比16:9モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • デジタルサイネージモニター フィールドスリー

    デジタルサイネージモニター

    フィールドスリー
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
    付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書出力(W)スピーカー:2+2電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A表面処理ノングレア対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック輝度(cd/m2)250
  • モバイル液晶マルチモニター ITPROTECH

    モバイル液晶マルチモニター

    ITPROTECH
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター 卓上でも車載でも省スペースに設置 高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用 ホワイトLEDバックライト採用 HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備 USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応 あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン 全ポート背面に搭載した小型・軽量設計 2W×2ステレオスピーカー内蔵 リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
    モニターサイズ7型リフレッシュレート(Hz)60規格HDTV本体質量(g)約233表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×101×24(突起部含まず)入力信号HDMI/VGA/AVコントラスト比800:1解像度1280×720保証期間ご購入後12ヵ月間視野角160°入力端子USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300入力ポートUSB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
  • 10点マルチタッチ対応15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    10点マルチタッチ対応15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    翌日出荷
    テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。 最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。 静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。 ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
    モニターサイズTFT15.6型ワイド応答速度20ms[GTG]、オーバードライブ2設定時:5ms[GTG]質量(g)約880規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4角度(°)チルト:最大62°表面処理非光沢+ガラス対応機種Windowsパソコン、Macコントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下170°/左右170°入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)色(本体)ブラック入出力【音声】スピーカー:0.5W+0.5W(ステレオ)、【ヘッドフォン】ステレオミニジャックΦ3.5mm外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。アスペクト比16:9表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)最大輝度(cd/m2)220※標準値パネル駆動方式ADS角度調節可
  • ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ

    ディスプレイ モバイル用

    サンワサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニタ。モニターにスタンドを内蔵しており、別途スタンド無しで自立します。「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。持ち運びにも便利な15.6インチサイズ。重量も670g程度とモバイルワークで活躍します。モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。画面は左右視野角170度のIPSパネルを採用。VESAマウント規格対応に対応。ネジピッチ75mmのアタッチメントに取り付け可能です。※モニタの取付は2本のネジで取付を行います。※モニタアタッチメントに付属しているネジが長すぎモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。※本製品にはモニタアタッチメントに取り付けるネジを付属していません。※M4*5mmのネジに対応します。※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をTypeC接続する場合、TypeCハブ・TypeCドッキングステーション・TypeC変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。
    仕様カメラ種別:モバイルディスプレイ、表示面積:344.16mm×193.59mm、視野角度上下:170度 左右170度、消費電力最大時:15Wセット内容製品本体HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)、TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、TypeA-TypeCケーブル(1.2m)、収納ケース、取扱説明書表面処理非光沢パネルコントラスト比800:1最大解像度1920×1080応答速度30ms入力端子USBタイプC(DPオルタネート)×2、ミニHDMIスピーカー1W×2(ステレオ)色(本体)黒出力端子3.5mmステレオミニジャック(マイクは使用できません)調整機能輝度調整モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
  • PLANEX  7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載 プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX 7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    画面サイズ7インチ応答速度28msセット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書質量(g)680(壁掛けキット含む)消費電力(W)24電源DC12V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25保存温度(℃)-10~55通信方式USB(タッチパネル)コントラスト比800:1解像度1024×600ドット保証期間1年間視野角170°(H) / 170°(V)入力端子VGA、HDMIVESAマウント(mm)75×50動作湿度(%)10~70(結露なきこと)保存湿度(%)10~70(結露なきこと)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式動作温度範囲(℃)0~40映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450
  • 15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 AOpen(エイサー)

    15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】

    AOpen(エイサー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    ウルトラスリムのポータブルデザイン、Type-C搭載のモバイルモニターです。ケーブル1本でパソコン、スマートフォンやタブレットと接続可能で、外出先でのビジネス用途に最適。170°の高視野角スクリーンで、どの角度からも鮮明な映像を表示可能なため、複数人で画面を確認するシーンにも活躍します。
    質量(kg)約0.7色表示色:1677万色、色再現性:NTSC45%、可視角度:水平170°垂直170°消費電力(W)最大13.3、通常9、スタンバイ0.5、オフモード0.3電源USB Type-C(15W、5V/3A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×211×13機能OverDrive、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレスコントラスト比800:1解像度1920×1080フルHD応答速度6ms(GTG)入力端子miniHDMI2.0×1、USB3.2Gen1(Type-C)×2入力周波数(Hz)水平:54k-68k(mini HDMI/USB Type-C) 垂直:48-60(mini HDMI/USB Type-C)外観スタンド(0-90°)、VESAマウント非対応プラグ、プレイ規格VESA DDC2B(DDC/CI対応)スピーカー1+1ステレオ(W)パネル15.6インチIPSパネル、非光沢、バックライトLED輝度(cd/m2)250
  • ディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 サンワサプライ

    ディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載

    サンワサプライ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」に対応したモバイルモニターです。10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチパネルを搭載し、画面に直接触れて操作できる為、利便性が高まり作業効率がアップします。アスペクト比16:10、最大解像度1920×1200(WUXGA)の為、フルHDよりも縦長に表示されるため、表示できる情報量が増え作業効率がアップします。IPS方式パネル、視野角上下・左右178度という広視野角仕様により、どの角度から見ても見やすく、快適にプレゼンや作業画面が行えます。14インチサイズ&重量600gと軽量かつコンパクト設計であり、バッグに入れて持ち運びやすく、出張やテレワーク先でのサブディスプレイとしても適しています。HDMI入力にも対応しており、USB-C非対応端末でも付属のミニHDMIケーブルを使用して接続可能です。ただしHDMI接続時は別途電源供給が必要です。USB PDパススルー機能に対応していますので、Type-CポートにPD対応のACアダプターを接続することで、本製品を通じてPCに最大45Wで給電が可能です。すべての機器での動作の保証は行っておりません。電源アダプタ・ケーブル・接続機器の組み合わせにより、動作や供給電力が異なる場合があります。PD100Wに対応したACアダプタを接続してください。<動作確認済み充電器:ACA-PD93BK>。USB PDの最大出力は接続機器により異なります。スタンド一体型の為、スタンド無しでも自立させて使用できます。スピーカーを本体に内蔵し、別途外付けスピーカーを接続することなく音声出力が可能です。VESAマウント75mmに対応していますので、モニターアームにも取り付けて使用が可能です。モニターの取付は2本のネジ(M4×5mm)で取付を行います。(付属なし)。モニターアタッチメントに付属しているネジが長すぎるとモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。≪ご注意≫。タッチパネル操作は接続する機器が外付けディスプレイのタッチパネル操作に対応している必要があります。 また、接続する機器と本製品を付属のType-CーType-CケーブルもしくはType-AーType-Cケーブルで接続する必要があります。スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。
    セット内容製品本体、HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)、TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、TypeA-TypeCケーブル(1.2m)、収納ケース、取扱説明書使用温度(℃)0~40表面処理ノングレア最大消費電力(W)15使用湿度範囲20%~85%(結露なきこと)コントラスト比800:1最大解像度1920×1200応答速度25ms入力端子USBタイプC(DPオルタネート)×2、ミニHDMI視野角(左右:上下)178度:178度スピーカー1W×2(ステレオ)、あり保存湿度(%)5~85(結露なきこと)出力端子3.5mmステレオミニジャック×1(マイクは使用できません)保管温度(℃)-20~55RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式/10点マルチタッチ調整機能輝度調整アスペクト比16:10カメラ仕様モバイルディスプレイ表示寸法(mm)301.594×188.496モニターサイズ14インチパネル駆動方式IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
  • フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    14型液晶パネルを2画面搭載したデュアルモバイルディスプレイです。フルHD解像度のパネルを2面搭載し、ノートPCと組み合わせることで省スペースで最大3画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。表示モード拡張・複製・大画面の3種類。モードの切替は本体スイッチで直感的に行えます。さらにGセンサーにより自動で上画面を反転するので対面の相手に画面を共有する際も便利。
    付属品HDMIケーブル(約1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(約1.0m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、取扱説明書その他【プラグ&プレイ】VESA DDC2B寸法(mm)スタンド有:チルト角45°時:約324×115×416、スタンド折りたたみ時:約324×9.5×429、パネル折りたたみ時:約324×17×214 ※全て突起部を含まず質量(kg)1.3消費電力(W)最大15、オンモード9.1、待機時0.4、年間消費電力量40.4kWh定格DC5V表面処理ノングレア対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2 、Nintendo Switch、Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによっては対応できない場合があります。またアイ・オー・データ独自の動作確認のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください機能ブルーライト軽減、USB PDパススルー機能(最大供給電力65W)※USB-C1/C2ポートのみコントラスト比800:1解像度パネル1枚分:1920×1080 / パネル2枚分:1920×2160応答速度5ms[GTG]色(本体)黒端子HDMI(mini)×1、USB Type-C×3、Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1611×0.1611アスペクト比16:9パネルTFT14.0型ワイドADS、表面非光沢、最大表示色:1619万色、視野角度:上下170°左右170°最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平(kHz):HDMI:31.4~134.9、USB Type-C:31.4~134.9、垂直(Hz):HDMI:59.9~60.3、USB Type-C:59.9~60.3モニターサイズ14パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60グリーンマーク認定
  • 液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47%解像度1920×1080応答速度16ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ17.3RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~ 80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり

    EIZO
    ¥60,980税込¥67,078
    1台
    8日以内出荷
    BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5WバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節可
  • 15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ プリンストン

    15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ

    プリンストン
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
    画面サイズ15.6型規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:12、スタンバイ:0.5、パワーオフ:0.5本体質量(g)792表面処理光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356.2×9.5×227.1コントラスト比800:1解像度1920 x 1080保証期間3年間入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1スピーカーステレオスピーカー 1W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)230パネル駆動方式IPS
  • フルHDタッチ機能付きモバイルモニター プリンストン

    フルHDタッチ機能付きモバイルモニター

    プリンストン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    HDMIとType-Cに対応したパソコンやスマホ等と簡単に接続できるモバイルディスプレイです。フルHDに対応した広視野角IPSパネルを搭載し、斜めからでも鮮明な映像表示を見ることが可能です。また、10点マルチタッチ対応のパネル作用により、指による直感的な画面操作を実現。薄型・軽量なスリムベゼル設計により携帯性に優れ、外出先やデスクサイドなど様々な場所でのマルチディスプレイを実現します。
    その他画面コントロール:OSD、メニュー言語:日本語・中文・英語・独語・仏語、HDR信号入力:対応、カラー調節:6500・9300・ユーザー設定、テーマモード設定可、ブルーライト軽減対応電源Type-C(DC5V3A、USBPD対応)対応OS【タッチパネル】Windows11、macOS 14(Sonoma)以降最大解像度1920×1080Pixel保証期間3年間視野角水平170°垂直170°スピーカーステレオ 1W×2コネクタ入力:HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) x2 出力:3.5mmステレオミニジャック x1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式10点マルチタッチ(静電容量方式)最大輝度(cd/m2)250グリーンマーク認定
  • ディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 サンワサプライ

    ディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載

    サンワサプライ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニター。モニターにタッチ機能を搭載しており、画面操作をタッチで行う事ができます。※。モニターにスタンドを内蔵しており、別途スタンド無しで自立します。「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。持ち運びにも便利な15.6インチサイズ。重量も670g程度とモバイルワークで活躍します。モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。画面は左右視野角170度のIPSパネルを採用。VESAマウント規格対応に対応。ネジピッチ75mmのアタッチメントに取り付け可能です。※モニタの取付は2本のネジで取付を行います。※モニタアタッチメントに付属しているネジが長すぎモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。※本製品にはモニタアタッチメントに取り付けるネジを付属していません。※M4*5mmのネジに対応します。※タッチパネル操作は接続する機器が外付けディスプレイのタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属のTypeC-TypeCケーブルもしくはTypeA-TypeCケーブルで接続する必要があります。※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をTypeC接続する場合、TypeCハブ・TypeCドッキングステーション・TypeC変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。
    仕様カメラ種別:モバイルディスプレイ、タッチパネル:静電容量方式 10点マルチタッチ、表示面積:344.16mm×193.59mm、視野角度上下:170度 左右170度、消費電力最大時:15Wセット内容製品本体HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.2m)TypeA-TypeCケーブル(1.2m)収納ケース取扱説明書表面処理非光沢コントラスト比800:1液晶パネル15.6型最大解像度1920×1080(表示)応答速度30ms入力端子USBタイプC(DPオルタネート)x2、ミニHDMIスピーカーあり、1W x2(ステレオ)出力端子3.5mmステレオミニジャックx1(マイクは使用できません)調整機能輝度調整パネル駆動方式IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
  • ポータブルモニター (スタンドカバー付き) エスコ

    ポータブルモニター (スタンドカバー付き)

    エスコ
    ¥27,200税込¥29,920
    1台(1台)
    翌日出荷
    付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
    質量(g)1100 (カバー含む)消費電力(W)15表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217(カバー含む)コントラスト比800:1解像度1920×1080環境温度範囲(℃)動作:0~40スピーカー出力(mW)1×1画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9入出力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1リフレッシュレート(Hz)60
  • 15.6型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン

    15.6型フルHDモバイルディスプレイ

    プリンストン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPS
  • 15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラック タッチパネルシステムズ

    15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラック

    タッチパネルシステムズ
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●タッチ点数:1点幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ抵抗膜、ベゼルなし奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°接続端子【タッチパネル通信接続】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)【映像信号入力接続】アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ブラック信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型パネル駆動方式TFT輝度(cd/m2)240
  • 17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) タッチパネルシステムズ

    17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)

    タッチパネルシステムズ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
    仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
  • ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH

    ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター

    ITPROTECH
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    「LCD15HC-IPSDUAL2」は、フルHD 15.6型ノングレア液晶パネルを2つ搭載したデュアルモバイルモニターです。 ケーブル1本で省スペースにトリプルディスプレイ環境を構築可能です。 新たに搭載された360°可動ヒンジや表示モードの簡単切替スイッチにより、ビジネスでもプライベートでも格段に作業効率をアップさせます。 パソコンとの接続はケーブル1本で行うことができ、省スペース設計を実現しています。 ノートパソコンの画面と合わせて、かんたんにトリプルディスプレイ環境を構築でき、リモートワークや複数タスクを同時にこなす際の作業効率が劇的に向上します。 用途や設置スペースに合わせて、最適な表示モードを選択できます。 2つのディスプレイ共に、反射や蛍光灯の映り込みを抑えて目に優しいノングレアパネルを採用しています。 フルHD(1920×1080)解像度で、高精細な映像を15.6型×2の大画面で出力します。 パソコンだけでなく、USB Type-Cを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続も可能です。 大画面での動画視聴やプレゼンテーションなど、幅広い用途で活躍します。 本体に搭載された切り替えスイッチにより、「拡張表示」と「結合表示」などの表示モードをワンタッチで簡単に切り替えることが可能です。 面倒なOS側の設定操作を省き、瞬時に最適な画面構成へ変更できます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されています。 向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。
    付属品USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル質量(g)約1420(本体のみ)表面処理ノングレア(非光沢)入力信号Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1解像度1920×1080(1画面あたり)、【入力解像度】1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170°入力端子USB Type-C(映像&給電)×2、USB Type-C(映像)、mini HDMI(映像)スピーカー内蔵:1W×2(ステレオ)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80 ※結露なきこと発色1677万色外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)【両面展開時】約360×440×7/10(突起部除く)、【収納時】約360×220×18(突起部除く)アスペクト比16:09表示寸法(mm)面積:344×193(1画面あたり)モニターサイズ15.6型×2画面パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 39.5cm(15.6)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVison FDF1683WT-ACAST EIZO

    39.5cm(15.6)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVison FDF1683WT-ACAST

    EIZO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    DuraVision FDF1683WT-ASの派生モデルで、専用スタイラスを付属。高精度なペン入力に対応し、オフィス、公共施設、医療機関、教育現場などでのペーパーレス用途に活用可能。また指での10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行うことができる。※FDF1683WT-ASに付属するスタイラスは、スタイラス付属モデル(-AS)専用品。その他のEIZOタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
    質量(kg)5.2、 (モニター部)3.5表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリントコントラスト比800:1表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)ケーブルHDMI(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)、USB Type-BVESAマウント(mm)100×100、M4、深さ2.0-8.5アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS
  • ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK ASUS(エイスース)

    ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK

    ASUS(エイスース)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    76日以内出荷
    ・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
    付属品360°キックスタンド、Mini HDMI to HDMIケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、GamePlus、QuickFit : Photo/Alighment Grid、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター 、ブルーライト低減質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240表面処理アンチグレア型番MB169CK寸法(cm)36.0×22.6×1.2(スタンド含む)コントラスト比800:1液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)、HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1パネル駆動方式IPS
  • 13.3型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン

    13.3型フルHDモバイルディスプレイ

    プリンストン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比800:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS
  • 15.6インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)

    15.6インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し>

    BUSICOM(ビジコム)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
    VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
    サイズ(inch)15.6コントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt) + HDMI + DC12V※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)マットブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
  • 17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式) タッチパネルシステムズ

    17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)

    タッチパネルシステムズ(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
    仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
  • 7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載・デジタル アナログ入力信号対応・HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300
  • 10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    欠品中
    10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
  • タッチパネルディスプレイ 14型/1920×1200/ツートン JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 14型/1920×1200/ツートン

    JAPANNEXT
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    8日以内出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●電気用品安全法(本体):適合サイズ14ピッチ約0.157mm寸法14型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)5.5コントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 sRGB 66% DCI-P3 50% AdobeRGB 50%解像度1920×1200視野角H:170° V:170°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.5m)応答速度20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10本体寸法(cm)(H×W×D):高21.8×幅31.3×奥行1.2/スタンド幅2.8パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
  • 液晶モニタ   17.3インチ フルHD/IPSパネル/5年保証 MB17AHGZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 17.3インチ フルHD/IPSパネル/5年保証 MB17AHGZ

    ASUS(エイスース)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    ・144HzのSmoothMotionリフレッシュレートを備えた17.3インチFHDパネル。FreeSync Premiumをサポートし、非常に滑らかなビジュアルを実現します。・洗練された超薄型7mmプロファイルにより、楽に携帯できます。・L字型のキックスタンドがディスプレイを理想的な高さで支え、ノートパソコンの画面拡張として機能します。・モニターの両側にフル機能のUSB-Cポートを2つ搭載し、ケーブル管理が容易なほか、HDMIポートとイヤホンジャックも備え、豊富な接続性を実現しています。
    質量(kg)約1.29(本体・パッケージ込:約3.75)電源(V)AC100~240消費電力(W)18以下表面処理アンチグレア機能Trace Free テクノロジー/SPLENDID テクノロジー/カラー温度選択:4 modes/GamePlus/QuickFit:Photo/Alighment Grid/HDCP:2.2/VRR テクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト低減/広色域対応:Color Space (sRGB):100%コントラスト比800:1液晶パネル17.3型ワイド画素ピッチ0.199mm最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED最大輝度(cd/m2)300(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直、HDMI:30KHz~180KHz(H)/60Hz~144Hz(V)、USB-C:180KHz(H)/60Hz~144Hz(V)待機時消費電力(W)0.5以下入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)/HDMI(v1.4)×1/3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)38.99×24.91×0.70(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載
  • タッチパネル タッチパネルシステムズ

    タッチパネル

    タッチパネルシステムズ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    10日以内出荷
    タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)255×29×177質量(kg)0.9規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1消費電力(W)36(最大)電源AC100~240V (50/60Hz)方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、(備考)デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応コントラスト比800:1(標準)最大解像度1280×800表示色26.2万色表示範囲(mm)216.96×135.60(10.1型)視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプAスピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:10映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)315(タッチパネル装着時の標準値)
  • タッチパネル タッチパネルシステムズ

    タッチパネル

    タッチパネルシステムズ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    10日以内出荷
    タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2Bその他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)358×199×319質量(kg)3.9規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1消費電力(W)50電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15/ 50~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~70方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル DVI-D(メス)、デジタル HDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)スピーカー2W×2画面サイズ15.0型信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297点数【タッチ】最大10点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比4:3輝度(cd/m2)270(タッチパネル装着時の標準値)
液晶モニター・液晶ディスプレイ