絞り込み
モニターサイズ
  • 14
  • 7(20)
  • 10.1(16)
  • 13.3(16)
  • 15(14)
  • 15.6(69)
  • 17(22)
  • 21.5(88)
  • 23.8(204)
  • 24.1(18)
  • 24.5(31)
  • 27(257)
  • 31.5(73)
  • 32(16)
  • 34(23)
  • 43(35)
  • 50(29)
  • 55(39)
  • 65(24)
  • 75(16)
解像度
  • 1920×1080(8)
  • 1920×1200(12)
  • 2240×1400(2)
  • 2560×1600(1)
  • 3840×2160(1)
入力端子
  • DC(1)
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(18)
  • RGB(VGA)(1)
  • USB(22)
  • ステレオミニジャック(3)
パネル駆動方式
  • ADS(1)
  • IPS(18)
  • TFT(2)
  • 有機EL(1)
アスペクト比
  • 16:9(7)
  • 16:10(14)
表面処理
  • グレア(3)
  • ノングレア(21)
グレア・ノングレア
色(本体)
  • グレー(1)
  • シルバー(4)
  • ブラック(14)
グレー・シルバー・ブラック
コントラスト比
  • 700:1(3)
  • 800:1(5)
  • 1000:1(4)
  • 1200:1(3)
  • 1500:1(6)
  • 2000:1(1)
  • 100000:1(1)
700:1・800:1・1000:1・1200:1・1500:1・2000:1・100000:1
ブランド
  • JAPANNEXT(9)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • Gechic(ゲシック)(1)
  • VAIO(1)
  • ITPROTECH(1)
  • AOC(1)
  • Dell Technologies(1)
JAPANNEXT・ASUS(エイスース)・I ・O DATA(アイ・オー・データ)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・YAMAZEN(山善)・グリーンハウス・Gechic(ゲシック)・VAIO・ITPROTECH・AOC・Dell Technologies
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルディスプレイ FullHD YAMAZEN(山善)

    モバイルディスプレイ FullHD

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
    用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ表面処理ノングレア保証期間1年視野角170°(上下/左右)色(本体)ブラックパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース質量(kg)0.6サイズ14使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大8、通常7、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×下部12.6、上部7コントラスト比700:1表示色1620万色 SRGB:62%解像度1920×1080保証期間2年応答速度25ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック高さ調節NOアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH

    メディアプレイヤー内蔵マルチモニター

    ITPROTECH
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AV入力搭載した14型IPS液晶のマルチモニターです。 パソコンのサブモニターとしての使用はもちろん、メディアプレーヤーを搭載し、USBメモリーやSDカードのメディアファイルを再生可能です。 14型サイズとして高解像度(1920x1080)広視野角左右上下170度の IPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で 白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USBメモリやSDカードを差し込むだけで、動画・写真・音楽をすぐに再生可能です。 PCや再生機器がなくても、モニター単体でマルチメディアを楽しめます。 USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AVの5系統入力を標準装備していますので最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
    質量(g)630(本体のみ)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×208×29(突起部含まず)コントラスト比800:1解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、HDMI×2、VGA、AV、USB A(USBフラッシュメモリ接続用)、microSD、USB Type-C(給電)スピーカー2W×2(ステレオ)動画H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2、WMV9、FLV1(Sorenson Spark)アスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
  • ThinkVision M14t Gen 2 (14.0型/2240×1400/USB type-C/黒/スピーカー:なし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision M14t Gen 2 (14.0型/2240×1400/USB type-C/黒/スピーカー:なし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    コントラスト比1500:1解像度2240×1400入力端子USB type-Cスピーカーなし色(本体)アスペクト比16:10モニターサイズ14.0型パネル駆動方式IPS
  • ThinkVision M14d レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision M14d

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケースポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給)消費電力(W)最大:7.5、標準:6本体質量(g)約 600表面処理非光沢本体質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なしコントラスト比1500:1解像度2240×1400ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)保証期間3年間視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直応答速度8ms入力端子USB Type-C×2スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式セルフパワー高さ調節高さ調整範囲(mm)11アスペクト比16:10モニターサイズ14型ワイドパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)375角度調節
  • 14型フルHD対応モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    14型フルHD対応モバイルディスプレイ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む)質量(g)610消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年定格電圧(V)DC5表面処理非光沢対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホールコントラスト比800:1最大解像度1920×1080保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode)画面サイズ14.0型ワイド入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式TFT/ADSグリーンマーク認定
  • 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。WUXGA(1920×1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920×1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツを楽しむなど、幅広い用途に対応します。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル質量(kg)0.61サイズ14使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大10、通常4、スタンバイ1出力【イヤホン】YES電源【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯表面処理非光沢機能チルト機能:NO、高さ調整:NO、スイーベル:NO、ピボット:NO、ケンジントン:NO使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×315×13、スタンド幅28出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/3Aコントラスト比1000:1液晶パネル【サイズ】14インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.157mm輝度300cd/m2表示色26.2万色/sRGB%/DCI-P349%解像度1920×1200応答速度Typ:20ms入力端子USB-Cx2、miniHDMIx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×4)スピーカー1Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESインターフェイスminiHDMI:1.4(1920×1200)@60Hz、USB-C1:3.1(1920×1200)@60Hz、USB-C2:3.1(1920×1200)@60Hzコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】NO
  • フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    14型液晶パネルを2画面搭載したデュアルモバイルディスプレイです。フルHD解像度のパネルを2面搭載し、ノートPCと組み合わせることで省スペースで最大3画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。表示モード拡張・複製・大画面の3種類。モードの切替は本体スイッチで直感的に行えます。さらにGセンサーにより自動で上画面を反転するので対面の相手に画面を共有する際も便利。
    その他【プラグ&プレイ】VESA DDC2B付属品HDMIケーブル(約1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(約1.0m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、取扱説明書寸法(mm)スタンド有:チルト角45°時:約324×115×416、スタンド折りたたみ時:約324×9.5×429、パネル折りたたみ時:約324×17×214 ※全て突起部を含まず質量(kg)1.3消費電力(W)最大15、オンモード9.1、待機時0.4、年間消費電力量40.4kWh定格DC5V表面処理ノングレア対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2 、Nintendo Switch、Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによっては対応できない場合があります。またアイ・オー・データ独自の動作確認のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください機能ブルーライト軽減、USB PDパススルー機能(最大供給電力65W)※USB-C1/C2ポートのみコントラスト比800:1解像度パネル1枚分:1920×1080 / パネル2枚分:1920×2160応答速度5ms[GTG]色(本体)端子HDMI(mini)×1、USB Type-C×3、Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1611×0.1611アスペクト比16:9パネルTFT14.0型ワイドADS、表面非光沢、最大表示色:1619万色、視野角度:上下170°左右170°最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平(kHz):HDMI:31.4~134.9、USB Type-C:31.4~134.9、垂直(Hz):HDMI:59.9~60.3、USB Type-C:59.9~60.3モニターサイズ14パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60グリーンマーク認定
  • Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g VAIO

    Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g

    VAIO
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    世界最軽量*約325gのボディながら、強靭さを兼ね備えたモバイルディスプレイ。外出先にも気軽に持ち運び、いつでも、どこでもデュアルモニター環境を構築できます。「VAIO Vision+(a) 14P」は、モバイルノートのべストパートナーです。14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
    付属品カバースタンド(モニタ用スタンド兼保護ケース)、USB Type-C(R) ケーブル(約1 m)、取扱説明書・保証書質量(g)320消費電力(W)動作時:4、スリープ時:0.5出力最大60W(Pass-through)方式USB Power Delivery(USB Type-C給電)本体質量(g)325表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【付属カバースタンド】333×10-17(本体未収納時-本体収納時)×216入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312.0×3.9~12.4×211.1コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB 100%解像度WUXGA 1920×1200ピクセル視野角上下178°、左右178°スピーカーなし画面サイズ14.0型ワイド入出力USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)アスペクト比16:10輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3コントラスト比1500:1表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%解像度3840×2160応答速度25ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500
  • 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)0.7サイズ14使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲20%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×313×12、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3Aコントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 50%解像度1920×1200視野角H:170°V:170°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラック/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10:YES
  • ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / miniHDMI to HDMI ケーブル質量(kg)約1.4使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 20V3.25A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×313×18コントラスト比1000:1表示色1620万色 / sRGB% / DCI-P3 48%解像度1920×1200視野角H:170° / V:170°応答速度Typ:25msスピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~18アスペクト比16:10入出力端子USB-C×3、miniHDMI×2モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • ポータブルモニター 14型/1920×1200/シルバー Dell Technologies

    ポータブルモニター 14型/1920×1200/シルバー

    Dell Technologies
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    P1425 ポータブルモニター 14型/1920×1200/シルバー Dell Pro 14 Plusポータブル モニター(P1425)は、外出先や出張先でもノートPCの作業スペースを快適に拡張できる、極めて薄型・軽量な14インチのモバイルモニターです。 アスペクト比16:10、解像度WUXGA(1920×1200)のIPSパネルを採用しており、一般的なフルHD(16:9)よりも縦方向の表示領域が広く、ウェブブラウジングや資料作成が効率よく行えます。さらに、内蔵センサーによって本体を縦置きにするだけで画面が自動的に縦長表示に切り替わる機能や、ノートPCから給電を受けつつもう一方のポートからノートPC側へ給電可能な最大65Wのパワーパススルー対応USB-Cポートを左右に2基搭載するなど、スマートな機動力と利便性を備えています。
    仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):シルバー●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.3W●縦回転(ピボット)機能:あり(90°)●J-Moss:対応●応答速度(G to G):7ms●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●パネル方式:IPS●標準消費電力:5.4W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:223.54mm x 315.15mm x 14.65mm スタンド除く:223.54mm x 315.15mm x 4.60mmサイズ14型ピッチ0.15708 mm x 0.15708 mm電源5V、9V、15V、3Aまたは20V/5A本体質量(g)スタンド含む:620 スタンド除く:570表面処理ノングレア最大消費電力(W)7コントラスト比1500:1表示色約1670万色解像度1920×1200視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~118kHz走査周波数(垂直)56Hz~60HzケーブルUSB Type C to Cアップストリーム ケーブル(1.0m) x 1入力端子USB-Cポートx 2 (DisplayPort 1.2 Alt Mode、HDCP 1.4)スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB Type-C
  • 液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約800gの軽量設計と12mmの薄型本体により、携帯性に優れています。ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大型ディスプレイを置くスペースが限られた場所でも、マルチディスプレイ環境を手軽に実現できます。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    表面処理光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子miniHDMI、Type-C(USB-C)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPS
  • タッチパネルディスプレイ 14型/1920×1200/ツートン JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 14型/1920×1200/ツートン

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●電気用品安全法(本体):適合サイズ14ピッチ約0.157mm寸法14型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)5.5コントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 sRGB 66% DCI-P3 50% AdobeRGB 50%解像度1920×1200視野角H:170° V:170°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.5m)応答速度20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10本体寸法(cm)(H×W×D):高21.8×幅31.3×奥行1.2/スタンド幅2.8パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
  • 折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD ASUS(エイスース)

    折りたたみ式ポータブルモニター 14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD

    ASUS(エイスース)
    93,980税込103,378
    1台
    76日以内出荷
    ・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現。・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質。・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計。・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応。・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします。・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載
    付属品マイクロファイバークロス、Mini HDMI to HDMIケーブル、MTS02D 三脚ソケットキット、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル×2、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)1.07電源100-240V表面処理グレア型番MQ149CD寸法(cm)31.9×21.2×1.5機能ブルーライト低減、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェットセンター、GamePlus、ガンマ調整:Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、カラー温度選択:3 modes、色精度:△E< 2、QuickFit、SPLENDID テクノロジーコントラスト比100000:1(標準)画素ピッチ0.160mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)176°/176°スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)400(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直:60Hz入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式OLED最大表示色約10億7370万
  • 14型ポータブルディスプレイ グリーンハウス

    14型ポータブルディスプレイ

    グリーンハウス
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。
    サイズ(inch)14表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子19ピンHDMI(Type-A)×1、24ピン USB Type-C×2(給電/映像入力兼用)、音声出力端子×1(ステレオミニジャック3.5mm)色(本体)シルバーアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT/FFS
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    Gechic 14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
    仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5 ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)250(Typical)
  • 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/ブラック

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    14インチIPSパネル搭載、WUXGA(1920×1200)解像度のモバイルディスプレイです。広視野角178°のIPSパネルにより、あらゆる角度から色やコントラストの変化が少ない表示を実現します。WUXGA(1920×1200)解像度(16:10)は、フルHD(1920×1080)(16:9)より縦の解像度が11%大きく、ウェブサイトなどの表示コンテンツ量が増えます。約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体で、優れた携帯性を備えています。ワーケーションや外出先、自宅リビングなど、場所を選ばず手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。モニター背面のキックスタンドで自立し、どこでもデュアルディスプレイ環境を構築可能です。携帯に便利なフェルトケースも同梱。入力端子は、ハイブリッド対応のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備。※miniHDMI使用時はUSB-Cからの電源供給が必要です。フリッカー軽減とブルーライト軽減機能で、目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームにも取り付け可能です。1W×2のスピーカー内蔵で、動画やゲームも楽しめます。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1200色(本体)ブラック端子miniHDMI、USB-C 1、USB-C 2アスペクト比16:10モニターサイズ14型パネル駆動方式IPS(HADS)
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約600gの軽量と13mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっております。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)0.6使用温度(℃)0~50サイズ(inch)14表面処理非光沢対応HDR395(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×324×13、スマートケース装着時の厚み 16.1コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1080応答速度Typ:30ms/MPRT 3ms入力端子miniHDMIx1/TYPE-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)300
  • 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV

    ASUS(エイスース)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル 100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。 ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載 PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。 「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。 sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。 正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。 ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。 ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。 また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。 PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。 また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。 PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。 ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。 有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。 また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。 ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。 ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。 ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。 Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。 Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
    用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はいその他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0コントラスト比700:1(標準)最大解像度1920×1080ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証スピーカー1W×2色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済みアスペクト比16:9入出力端子USB-C×2、Micro HDMI×1I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
  • 液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSE AOC

    液晶ディスプレイ(サブモニター) 14型/SSE

    AOC
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:290cd/m2/応答速度:40ms(GtG) 16.67ms(MPRT)/レイテンシ:100ms/SSE搭載。Android・Windows・iOSの接続が可能です。接続後はディスプレイからタッチバック操作が可能です。複数台接続もサポート。ノングレア。
    表面処理ノングレア解像度1920×1200入力端子USB Type-C(充電のみ)色(本体)ダークグレーモニターサイズ14型パネル駆動方式IPS
  • HP Series5 Pro 514pn 14インチWQXGAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series5 Pro 514pn 14インチWQXGAモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    サイズ(inch)14表面処理アンチグレアコントラスト比【静的】2000:1、【動的】10000000:1最大解像度2560×1600入力端子USB Type-C色(本体)シルバーアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS Black; Neo:LED
  • 液晶モニタ   14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZ

    ASUS(エイスース)
    47,980税込52,778
    1台
    76日以内出荷
    タッチパネルディスプレイ14型/PA148CTVZ/静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証
    付属品キャリブレーションレポート、Micro HDMI to HDMI ケーブル、電源アダプター、ProArt スリーブ、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書、ウェルカムカード質量(kg)0.74、2.5(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :4.67 、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番PA148CTVZ機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset、カラー温度選択 : 5 modes、カラー調整 : 6軸調整(R/G/B/C/M/Y)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit 、HDCP : 1.4、ブルーライト低減コントラスト比700:1(typ.)液晶パネル14型ワイド(タッチ機能搭載、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.160mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー1W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED最大輝度(cd/m2)300(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直HDMI: 24~83 KHz (H) / 59~60Hz (V)、USB-C: 24~83 KHz (H) / 59~60Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、Micro HDMI×1本体寸法(cm)32.61×20.44×1.20パネル駆動方式IPS最大表示色約1620万応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニター・液晶ディスプレイ
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
液晶モニター・液晶ディスプレイ 【通販モノタロウ】 パソコン/周辺機器