絞り込み
モニターサイズ
- 4(1)
- 7(2)
- 7.3(1)
解像度
- 800×480(4)
入力端子
- HDMI(2)
- RCA(2)
- RGB(VGA)(2)
- USB(1)
パネル駆動方式
- IPS(1)
アスペクト比
- 5:3
- 3:2(9)
- 3:4(1)
- 4:3(40)
- 4:5(1)
- 5:4(28)
- 5:16(2)
- 15:9(1)
- 16:9(852)
- 16:10(70)
- 16:18(1)
- 17:9(1)
- 21:9(39)
- 24:10(1)
- 32:9(6)
- 37:10(1)
色(本体)
- ブラック(2)
- ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
- 500:1(2)
500:1
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- シャープ(1)
- impactTV(1)
ADTECHNO(エーディテクノ)・シャープ・impactTV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。

7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約500(本体のみ)規格WVGA (Wide-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×480視野角140°/120°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP非対応)/ VGA/ ビデオ(RCA)x2 ※VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比5:3モニターサイズ7型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)450角度調節可
ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型
シャープ¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)質量(kg)約0.23(電池含む)電源単4乾電池×2使用温度(℃)0~40対応OSアプリのダウンロードサイトに記載表示4色単階調(白、黒、赤、黄)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)最大解像度800×480ドットRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80(結露なきこと)アスペクト比5:3モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)NFCTag-A
デジタル仕切りPOP
impactTV¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書規格WVGA (Wide-VGA)本体質量(g)200定格消費電力(W)5解像度800×480ねじ径×長さ(mm)-スピーカー1.5W×2外部端子USB2.0対応 TypeA×1記憶容量(GB)1.8色(本体)ホワイト画面サイズ4インチワイド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×11×135アスペクト比5:3パネル駆動方式IPS
ワイドHDMI端子搭載液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)走査周波数(水平)31.5~87.6走査周波数(垂直)56~75Hz対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~