絞り込み
モニターサイズ
  • 8(1)
  • 9.7(8)
  • 10.4(1)
  • 12.1(1)
  • 15(17)
  • その他(1)
解像度
  • 1024×768
  • 296×128(4)
  • 344×1440(11)
  • 400×300(5)
  • 800×480(5)
  • 800×600(8)
  • 1024×600(9)
  • 1280×800(13)
  • 1280×1024(32)
  • 1366×768(3)
  • 1600×900(3)
  • 1920×1080(534)
  • 1920×1200(49)
  • 1920×1280(4)
  • 2560×1080(5)
  • 2560×1440(106)
  • 2560×1600(4)
  • 3440×1440(8)
  • 3840×2160(284)
  • 3840×2560(6)
入力端子
  • DisplayPort(7)
  • DVI(6)
  • HDMI(18)
  • RCA(4)
  • RGB(VGA)(5)
  • USB(8)
  • その他(1)
  • ステレオミニジャック(3)
  • ミニD-Sub 15ピン(15)
パネル駆動方式
  • ADS(1)
  • IPS(8)
  • TFT(4)
  • TN(4)
  • VA(3)
  • 有機EL(3)
アスペクト比
  • 4:3(26)
表面処理
  • ノングレア(17)
ノングレア
色(本体)
  • グレー(2)
  • ブラック(14)
  • ホワイト(12)
グレー・ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 500:1(6)
  • 600:1(4)
  • 700:1(3)
  • 800:1(8)
  • 1000:1(1)
  • 2500:1(3)
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・2500:1
ブランド
  • タッチパネルシステムズ(9)
  • BUSICOM(ビジコム)(6)
  • EIZO(5)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • iiyama(イイヤマ)(2)
  • 安達商事(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
タッチパネルシステムズ・BUSICOM(ビジコム)・EIZO・ADTECHNO(エーディテクノ)・iiyama(イイヤマ)・安達商事・I ・O DATA(アイ・オー・データ)・Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター 安達商事監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター安達商事
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
8インチTFT-LED液晶パネル採用高画質解像度と多彩な入力方法(HDMI/RCA/VGA/BNC)奥行き約28mmの薄型デザインVESA(75mm×75mm)規格に対応
質量(g)約364(スタンド含まず)電源DC12V/1A使用温度(℃)0~45サイズ(inch)8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×162×35(スタンド含まず)解像度1024×768入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAスピーカーMax1Wx2使用湿度(%RH)20~80(結露無きこと)音声出力Φ3.5mmステレオジャックアスペクト比4:3パネル駆動方式TFT-LED
タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜iiyama(イイヤマ)
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
15型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)VAパネル搭載により広視野角XGA 1024x768サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ15型表面処理アンチグレアコントラスト比2500:1解像度1024×768保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む入力端子(アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル)HDMIコネクタ/DisplayPortコネクタ色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラック タッチパネルシステムズ15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラックタッチパネルシステムズ
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
仕様●タッチ点数:1点幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ抵抗膜、ベゼルなし奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°接続端子【タッチパネル通信接続】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)【映像信号入力接続】アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ブラック信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型パネル駆動方式TFT輝度(cd/m2)240
15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式 タッチパネルシステムズ15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式タッチパネルシステムズ
92,980税込102,278
1台
欠品中
解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
表面処理アンチグレアコントラスト比700:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比4:3モニターサイズ15型
タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜iiyama(イイヤマ)
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
15型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)VAパネル搭載により広視野角XGA 1024x768サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
表面処理ノングレアコントラスト比2500:1(標準)解像度1024×768入力端子(アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル)HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ色(本体)ホワイトモニターサイズ15型パネル駆動方式VA
抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角パネル「ADSパネル」を採用しました。 手袋をしていてもタッチ操作が可能なので、オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。 工場や高温環境でもご利用いただけます。 また、タッチパネルの接続がUSB2.0/RS-232Cに対応しています。 ※本商品をお使いいただくには、サポートソフト(ダウンロードにて提供)のインストールが必要です
付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル、RS-232Cケーブル、必ずお読みください質量(kg)スタンド有り:4.4、スタンド無し:3規格XGA消費電力(W)最大18、通常10.6、待機0.3、年間消費電力量34.1kWh定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります対応機種Windowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り399×180×341、スタンド無し:339×55×287(突起部含まず)コントラスト比1000:1液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm画素ピッチ0.297×0.297解像度1024×768走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz応答速度7ms[GTG]入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz視野角(左右:上下)178°/178°色(本体)ブラック端子USBStandard-Bコネクタ:USB(タッチ操作用端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W画面サイズTFT15型スクエアRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式入力方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、RS-232C、シングルタッチ、透過率78%以上、タッチ耐久性:1000万回画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:60入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz角度調節
15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力) EIZO15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力)EIZO
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.7サイズ15.0型(38.0cm)規格XGA表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部)コントラスト比2500:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1024×768(推奨)視野角176°/176°(水平/垂直)(標準値)応答速度23ms(黒→白→黒)(標準値)入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ)スピーカー0.5W+0.5W入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比4:3パネル駆動方式VAブルーライトカット対応輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポートDVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)角度調節
監視用 HDMI入力対応 10.4インチカラー液晶モニター 安達商事監視用 HDMI入力対応 10.4インチカラー液晶モニター安達商事
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
コンパクトで省スペースでも備えられる監視用10.4インチTFTモニター監視用のモニターとして最適な4:3のアスペクト比で違和感のない映像が確認できます。4種の接続部を備えており付属のHDMIでのデジタル接続を始め、VGAケーブルを使用してDVRとVGA出力での接続やPCと接続が可能。BNCとAV入力も備えており多彩なシーンで使用できる多機能モニターです。様々な映像入力に対応HDMI/BNC/VGA/ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。多彩なシーンでの活躍が見込まれる小型モニターです。
用途防犯カメラの監視モニタとして工場や現場での調整用モニターとして(別売りバッテリーと接続)店頭での販促モニターとして(DVDプレイヤー等と接続)サーバールームや工場でのモニタリング用としてデジタルカメラや放送機器用の小型フィールドモニターとして医療・教育現場での小型モニタとしてサイズ(inch)10.4解像度1024×768入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCアスペクト比4:3パネル駆動方式TFT-LED
9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・白)<スタンド付き> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・白)<スタンド付き>BUSICOM(ビジコム)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RW)。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック タッチパネルシステムズ15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラックタッチパネルシステムズ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比800:1(標準)解像度1024×768色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15パネル駆動方式TFT
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) タッチパネルシステムズ15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)タッチパネルシステムズ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
画面サイズ15インチ解像度1024×768仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B寸法(mm)358×199×319質量(kg)3.9規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1消費電力(W)50電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15/ 50~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~70方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル DVI-D(メス)、デジタル HDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)スピーカー2W×2画面サイズ15.0型信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297点数【タッチ】最大10点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比4:3輝度(cd/m2)270(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC2B 適合質量(kg)4.3、2.8規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)30(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)画面サイズ15.0型信号方式【デジタル】HDMI: HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応通信規格RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297点数【タッチ】1点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比4:3
9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド付き> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド付き>BUSICOM(ビジコム)
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷
USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RB)。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
ディスプレイモジュール12型 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ディスプレイモジュール12型Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
329,800税込362,780
1個
50日以内出荷
解像度1024×768アスペクト比4:3モニターサイズ12.1インチ
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト タッチパネルシステムズ15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイトタッチパネルシステムズ
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ超音波奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ホワイト信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型輝度(cd/m2)270
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502Tシリーズ EIZO38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502TシリーズEIZO
95,980税込105,578
1台
24日以内出荷
24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
仕様●主な付属品:D-Sub 15 ピン(ミニ)ケーブル、HDMIケーブル、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップマニュアル●対応OS:Windows 10/8.1(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアズワン品番65-9205-75アスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502Tシリーズ EIZO38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502TシリーズEIZO
95,980税込105,578
1台
43日以内出荷
24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
仕様●主な付属品:D-Sub 15 ピン(ミニ)ケーブル、HDMIケーブル、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップマニュアル●対応OS:Windows 10/8.1(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアズワン品番65-9205-74アスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラック EIZO38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラックEIZO
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイ EIZO38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイEIZO
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト タッチパネルシステムズ15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイトタッチパネルシステムズ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比800:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)色(本体)ホワイトアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TFT-LCD
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式) タッチパネルシステムズ15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)タッチパネルシステムズ
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
超音波表面弾性波方式シングルタッチのみ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×56.5コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色解像度1024×768視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ15インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節
HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
解像度1024×768仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書質量(g)約570(本体のみ)規格XGA電源AC100V50/60HzDC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比800:1視野角170°/170°(H/V)走査周波数(水平)31.5~80.0走査周波数(垂直)60~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)×2/ 音声(3.5mmステレオミニ)※VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用スピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続)アスペクト比4:3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)モニターサイズ9.7型スクエアパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ・高解像度(1024×768) ・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用 ・HDCP対応HDMI入力端子搭載 ・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く) ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応 ・デジタル/アナログ入力両信号対応 ・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書質量(g)約630(本体のみ)規格XGA電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比800:1解像度1024×768視野角170°/170°(H/V)走査周波数(水平)31.0~80.0走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声(3.5mmステレオミニ)※VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用スピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比4:3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)モニターサイズ9.7型スクエアパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<メタル製スタンド付き> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<メタル製スタンド付き>BUSICOM(ビジコム)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<メタル製スタンド付き> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<メタル製スタンド付き>BUSICOM(ビジコム)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
液晶モニター・液晶ディスプレイ