絞り込み
ブランド
モニターサイズ
解像度
入力端子
表面処理
その他・グレア・ノングレア・ハーフグレア
アスペクト比
3:2・3:4・4:3・4:5・5:3・5:4・5:16・16:9・16:10・16:18・17:9・21:9・24:10・32:9・35:10・37:10
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1400:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・4800:1・5000:1・100000:1・1500000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
3,135件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴトロン HX モニターアーム マットブラック 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX モニターアーム マットブラック 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具マットブラックタイプデスク取付取付方式クランプ・グロメット (付属)耐荷重(kg)9.1~19.1本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)9.1~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200液晶モニター1台適合モニターサイズ49インチ伸縮範囲(cm)約60(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°アームの可動方向水平・垂直昇降範囲(mm)約290
エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 マットブラック 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 マットブラック 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具マットブラック取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約10.3荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ32インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約292
エルゴトロン WorkFit-TL 昇降デスク デスクコンバーター 座位・立位両用 幅約95cmx奥行約69cm (最大部) ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン WorkFit-TL 昇降デスク デスクコンバーター 座位・立位両用 幅約95cmx奥行約69cm (最大部) ブラックERGOTRON(エルゴトロン)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
今お使いのデスクにのせるだけで昇降デスクができあがるデスクコンバーターです。組み立て済みでお届け、デスクにのせるだけの簡単設置です。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。垂直方向に昇降し、デスク面以上の場所を取りません。キーボードトレイは作業面と同時に上下します。フットプリントは幅約95cmx奥行約59cmです。幅95cmx奥行が61cm以上のデスクに置くことをお勧めします。頑丈なつくりで保証期間は5年間です。設置は必ず2人以上で行ってください。モニターなどは別売です。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、昇降デスクへ変換セット内容デスクコンバーター本体、ケーブルタイブラック本体質量(kg)約25荷重範囲(kg)4.5~18.1保証期間5年間適合モニターサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約380
エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
モニターをマウントできるコンパクトなモニタースタンドです。モニターアームが取り付けられないデスクでも使えます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。シンプルなつくりながら、回転やチルトなどの機能を備えています。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。昇降幅は約13cm、工具要らずで無段階に調節できます (24インチ以上のモニターを使用の際は、昇降幅に制限が出ます)。台座の裏にはローラーがついており、270°回転します。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容ピボット付き支柱、ベース、取り付け金具ブラック本体質量(kg)約2.1荷重範囲(kg)2.7~7.3保証期間3年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 270°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方5°/前方25°昇降範囲(mm)約130
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4KPhilips
109,800税込120,780
1台
欠品中
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2規格4K/UHD消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSE表面処理アンチグレア、ヘイズ 1%本体質量(kg)17.2連続使用時間(時間)18機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュールインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間3年対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A走査周波数(水平)15.7~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz内部メモリー16GB(内10GB使用可能)応答速度9ms設置方法縦置き可能入力端子DVI、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)400×400(M6)スピーカー10W×2設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)色(本体)ブラック言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×2、USB3.0×2バックライトD-LED音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ54.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400グリーンマーク認定
23.8インチ フルハイビジョンLCDモニター IPSパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ23.8インチ フルハイビジョンLCDモニター IPSパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
IPSディスプレイで画像を鮮やかな色彩で鮮明に表示 シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラのモニターやデュアルディスプレイで作業効率アップ仕様反応速度:5ms質量(kg)2.585電源12V/2Aサイズ(inch)23.8寸法(cm)56×17×41インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080視野角水平:85° 垂直:85°入力端子HDMI/VGAVESAマウント(mm)100×100寸法(inch)23.8入数1台アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
快適ワークのモニターアーム 13-32インチ対応 1画面3関節 NA312 ブラック スタープラチナ快適ワークのモニターアーム 13-32インチ対応 1画面3関節 NA312 ブラックスタープラチナ
3,998税込4,398
1台
8日以内出荷
_x005F_x000D_・お手頃価格なベーシックなモニターアーム_x005F_x000D_・3関節アームで自在な角度調節が可能_x005F_x000D_・姿勢に合わせて画面の高さ調節が可能_x005F_x000D_・首振りや頷き調節など自由な角度調節_x005F_x000D_・簡単な構造&わかりやすい日本語説明書で個人(DIYが得意な方)でも設置可能。_x005F_x000D_
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし Dell液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なしDell
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理コントラスト比2000:1(標準)解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)シルバーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:ありEIZO
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:26W/IPS液晶パネルを搭載、HDMI入力を2系統装備、リモコンを標準添付
表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子DVI、HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし EIZO液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なしEIZO
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DisplayPort、HDMI、USB-C PD、USBハブ、RJ45/ブラック/スピーカー内蔵/画面回転高さ調整/5年保証 ASUS TeKワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DisplayPort、HDMI、USB-C PD、USBハブ、RJ45/ブラック/スピーカー内蔵/画面回転高さ調整/5年保証ASUS TeK
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載5年保証
表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子USB-C、DisplayPort 1.2、HDMI(v1.4)、USB -A(USB 3.2 Gen1)、イヤホンジャック、RJ45モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ThinkVision S24i-30 (23.8型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision S24i-30 (23.8型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS)レノボ・ジャパン(Lenovo)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
コントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子VGA、HDMIアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
RICOH Portable Monitor 150 (有線モデル) RICOH(リコー)RICOH Portable Monitor 150 (有線モデル)RICOH(リコー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
コントラスト比100000:1解像度1920×1080モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式有機EL(OLED)
4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり ADTECHNO(エーディテクノ)4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:ありADTECHNO(エーディテクノ)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 強固なメタル筐体採用とタフネス設計 3G-SDI入出力端子(Level A / B) HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) ケーブル固定クランプ標準付属 持ち運び用のハンドル搭載 VESAマウント規格100x100mm対応
コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9ワイドモニターサイズ21.5型
23型マルチタッチパネル液晶ディスプレイ ProLite T2336MSC-2A (IPS方式パネル/フルHD/D-Sub/HDMI/DVI-D/10点マルチタッチパネル) マーベルブラック iiyama(イイヤマ)23型マルチタッチパネル液晶ディスプレイ ProLite T2336MSC-2A (IPS方式パネル/フルHD/D-Sub/HDMI/DVI-D/10点マルチタッチパネル) マーベルブラックiiyama(イイヤマ)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
23型10ポイントマルチタッチパネル液晶ディスプレイWindows 10/8.1対応IPS方式パネル搭載により広視野角で色再現性が高い。投影型静電容量タッチ方式(USB通信)表面硬度7H 1.52mmワイドレンジスタンドで上下の角度調節が自由自在Blue Light Reducer機能搭載HDMI、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力HDMIケーブル、DVI-Dケーブル、D-Subケーブルの3本が標準同梱ACR機能 5000000:1 オーバードライブ機能搭載
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)、5000000:1(ACR機能時)解像度1920×1080色(本体)マーベルブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式AH-IPS
21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式 タッチパネルシステムズ21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式タッチパネルシステムズ
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
表面処理光沢コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT
15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式 タッチパネルシステムズ15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式タッチパネルシステムズ
92,980税込102,278
1台
8日以内出荷
解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
表面処理アンチグレアコントラスト比700:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比4:3モニターサイズ15型
タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜iiyama(イイヤマ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
17型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)SXGA 1280x1024サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ17型表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式TN
液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 Philips液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証Philips
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
この USB-C モニターは動画視聴、データ転送、電源供給が可能です。5MP の内蔵ウェブカメラが鮮明な画像を、ノイズキャンセリングマイクが聞き取りやすい音声を相手に届けます。迅速なアクセスと強力なセキュリティを実現する Windows Hello Webcam 搭載です。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単4電池×2、リモコン規格DQHD消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上15(チルト)/左右45(スイーベル)表面処理アンチグレア、2H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:13.0、スタンド無し:9.9機能SmartImage、Windows Hello、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2124×0.2124解像度5120×1440表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~114 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4、USB Type-C×1(PD15W)バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比32:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1085×515×238(スタンド使用時)、1085×337×158(スタンド未使用時)ピクセル120PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ44.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)450
PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG) PixioPX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG)Pixio
24,527税込26,980
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!ご購入後も安心してお使いいただけます。
仕様【スタンド機能】Tilt(傾斜):前5°、後15°【HDR】〇【Panel Type】Fast IPS【Adaptive Sync】AMD FreeSync Premium【色域】112.44% sRGB寸法(mm)【VESA】75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)質量(kg)4.4表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)558.3×419.7×180コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックスピーカー3W×2画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム シングル ARCHISSメカニカルスプリング式 液晶モニターアーム シングルARCHISS
9,091税込10,000
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
メカニカルスプリング式で前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
セット内容アーム1、アーム2、クランプ、VESAプレート(75×75mm / 100×100mm)、2in1 六角レンチ(4mm / 5mm)、六角レンチ(2.5mm)、M4-12mmネジ×4個、M5-12mmネジ×4個、ワッシャー×4個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム / スチール / プラスチック質量(kg)約2.5タイプデスク取付取付方式クランプ方式適合規格VESA 75×75mm / 100×100mm耐荷重(kg)3~9まで天板寸法(mm)20~60(取付可能天板)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×670×115液晶モニター1適合モニターサイズ最大32インチまで取付スペース幅:115mm / 奥行:110mmアームの可動方向水平/垂直可動範囲(°)回転:180(+90 / -90)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):180(+90 / -90)
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格SXGA消費電力(W)通常:11.1/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8機能SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2928×0.2928解像度1280×1024表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)56~76 Hz応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー1.5W×2色(本体)ホワイト言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比5:4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時)オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ19インチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°付属品電源コード(PSE適合品)、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×325(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)高さ調整範囲(mm)130USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)年間消費電力量(kWh/年)62.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADSモニターサイズ27型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)300(標準値)LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.5定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ホワイト保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)年間消費電力量(kWh/年)53.5グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)300(標準値)
ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト キクチ科学研究所ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイトキクチ科学研究所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン 水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応 マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開
設置方式マグネット
モバイルスクリーン   KUP-120WXW [120インチ(16:10) /床置き] キクチ科学研究所モバイルスクリーン KUP-120WXW [120インチ(16:10) /床置き]キクチ科学研究所
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ケース一体型のため、持ち運びが可能。 明るく見やすい高画質なフィルム生地スクリーン。 伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)8.3サイズ120型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2580×1615全高(mm)展開時:2640寸法X(mm)下黒:799外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時/A×B×C:2700×96×130設置方式床置き
エアフィルター ELPAF54 EPSONエアフィルター ELPAF54EPSON
1,498税込1,648
1個
63日以内出荷
交換用ランプ ELPLP93 EPSON交換用ランプ ELPLP93EPSON
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
80型ロールスクリーン(16:10) ELPSC24 EPSON80型ロールスクリーン(16:10) ELPSC24EPSON
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
サイズ80型ワイド対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-L400U、EB-L400UC0、EB-L510U、EB-L610U、EB-L610W、EB-L615U、EB-L630U、EB-L630W、EB-L730U、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8000WU、EB-Z8050W、EB-Z80WUNL、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EB-Z85WNL、EH-TW400、EH-TW410、EMP-823
モバイルスクリーン(床置き) ELPSC [WXGA 16:10] EPSONモバイルスクリーン(床置き) ELPSC [WXGA 16:10]EPSON
44,980税込49,478
1個
18日以内出荷
設置方式床置き
100インチ壁掛けスクリーン   WSC-H100 [100インチ /壁掛け] WIZZ100インチ壁掛けスクリーン WSC-H100 [100インチ /壁掛け]WIZZ
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
サイズ(inch)100設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクタースクリーン VSPRO  VMR-WX120 KICプロジェクタースクリーン VSPRO VMR-WX120KIC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
24時間365日の連続稼働に対応し、4K解像度に対応した43インチ大型デジタルサイネージディスプレイとなります。上下左右178°の広視野角を実現した高画質IPSパネルを採用し、斜めから見ても色やコントラストの変化がおきにくく商業施設などでサイネージ用途に最適です。sRGB 96%の広色域に対応、映像を色鮮やかに表示します。USBメモリーのからのコンテンツ(動画、写真、音楽)の再生に対応、モニターの電源がオンになった際に自動的にUSBメモリー内のコンテンツ再生を開始する自動再生機能を装備、店舗の開店時などでも自動的に再生が開始されます。24時間365日の連続稼働にも対応していますので、24時間営業の施設などでのサイネージにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはコンテンツを再生可能なUSBポート搭載しますのでPCやSTBが無くてもサイネージとしてお使いいただけます。HDMI2.0端子を2つとVGA端子を装備しますので、PCやSTBに接続しての使用も可能です。4辺に同じ幅のベゼルを採用していますので複数のサイネージを組み合わせての使用にもお勧めです。 マルチディスプレイで使用する際は出力側のSTBにてコンテンツのコントロールが必要です。 400x200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。モニター自立用のスタンドは同梱しませんので別売の壁掛け金具やスタンドをご使用ください。5Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。購入から3年間のメーカー保証が付きます。
仕様プラグアンドプレイ、HDR239付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン、マニュアル、保証書、VESA金具質量(kg)9.2サイズ43使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲20~85電源(AC V)100~240 (50/60 Hz)コントラスト比1200:1表示色10.7億色 96%sRGB DCI-P3 78%解像度3840×2160応答速度Typ:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、VGA×1、USB×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネル輝度(cd/m2)350
31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7サイズ31.5型 (80.0 cm)消費電力(W)18、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)196コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.182×0.182 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度140 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
ハンドル サンワダイレクトハンドルサンワダイレクト
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
VESA100規格モニターアーム用ハンドルです。 ハンドルを付けることでモニターに直接触れることなく位置調整ができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品モニター取付けボルト(M4×35)×4、(M4×30)×4材質アルミニウム、ABS梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分適合モニターサイズ27インチ程度(VESA中心部から235mm以下のモニタ)組立人数2
補強プレート サンワサプライ補強プレートサンワサプライ
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための 補強プレートです。モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。天板表面に触れる部分を傷から保護し、滑りを防止する天板保護シート付きです。
セット内容プレート大、プレート小、天板保護シート、取扱説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具手袋
Vboard バーチャル電子黒板 学而社Vboard バーチャル電子黒板学而社
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
モニターやプロジェクターを手軽にタッチパネル化。本体はわずか43gで手軽に持ち運びが可能です。Office各種・JPEG・PNG・BMP・PDF対応。録画機能ありで音声も保存可能。すぐに世界中に共有可能。
仕様CMOS:OV7725寸法(mm)カメラ:43×42.6×42質量(g)カメラ:43.2、ペン:24.2電源ペン:単4電池×2個レンズ2.8mm、角度:95
ASUS ZenScreen MB249C 23.8型 壁掛け 大型ポータブル液晶 ASUS(エイスース)ASUS ZenScreen MB249C 23.8型 壁掛け 大型ポータブル液晶ASUS(エイスース)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。 超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。 キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。 60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載 ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6電圧(V)(50/60Hz)AC100~240表面処理ノングレア定格消費電力(W)消費電力:13以下、省電力モード:0.5以下、パワーオフモード: 0.3以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付: 539.34×(531.36~711.36)×302.18 、スタンド無: 539.34×346.3×23.6機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載コントラスト比1000:1液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS
液晶モニター・液晶ディスプレイ