3,085件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他【色域】108.86%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)2.85 ホワイト タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R) 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度300nits(Max) 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ23.8インチ パネルFastVA ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)200
1個
24,527 税込26,980
3日以内出荷

その他【色域】135.76%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 ミントグリーン タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度2560×1440p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルFastIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)180
1個
36,345 税込39,980
3日以内出荷

その他【色域】118.72%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 パステルブルー タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】○【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度2560×1440p 応答速度1ms(MPRT) 入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)100
1個
31,800 税込34,980
3日以内出荷

その他【色域】110.26%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 パステルブルー タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルFastIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)240
1個
42,709 税込46,980
3日以内出荷

その他【色域】108.86%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)2.85 ブラック タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R) 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度300nits(Max) 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ23.8インチ パネルFastVA ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)200
1個
24,527 税込26,980
4日以内出荷

その他【色域】112.44%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)3.17 ベージュ タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度300nits(Max) 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ23.8インチ パネルFastIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)200
1個
24,527 税込26,980
3日以内出荷

その他【色域】110.26%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)4.4 ホワイト タイプベゼルレス 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度350nits(Max) 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27インチ パネルFastIPS ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)240
1個
42,709 税込46,980
3日以内出荷

その他【色域】108.86%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)2.85 パステルピンク タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R) 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 輝度300nits(Max) 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ23.8インチ パネルFastVA ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)200
1個
24,527 税込26,980
3日以内出荷

タイプパネル方式:VA 出力(W)音声:8+8 待機電力(W)0.5 入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
1台(1台)
102,900 税込113,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、 寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴) 質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3) タイプパネル方式:VA 電源(V)AC100 消費電力(W)8+8 キャスター自在 (ストッパー付)×4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200 解像度3840×2160 使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80% 待機電力(W)0.5 入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
1台(1台)
146,200 税込160,820
翌日出荷

付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む) 消費電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1 環境温度範囲(℃)動作:0~40 スピーカー出力(mW)1×1 画面サイズ15.6 " アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
27,300 税込30,030
翌日出荷

適合Driving Method:1/64 duty, 1/9bias、Ext. Dim.:73.0x42.0x13.5MAX(t)This is a basic 16 character by 2 line display with black text on yellow background. Utilizes the extremely common HD44780 parallel interface chipset.、LCD Display mode:STN-YG, Postive, Transflective、View Angle:6H ディスプレイDeep Blue/Light Yellow Green アズワン品番63-3079-46 バックライトYellow Green LED backlight
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

5V-2A AC アダプター単体
質量(g)77 寸法(cm)5×5×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
16日以内出荷

・デザイン性と機能性に優れたビジネスモニター。・広い視野を誇るウルトラワイドモニターでビジネスや普段使いにお勧め。・フルHDの約2.5倍の情報量を表示可能。・肉眼に近い湾曲率で目の疲れを軽減。・リフレッシュレート:100Hz、応答速度1msの高いスペックで残像感やブレを軽減。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトの軽減機能で目の疲労を軽減、目に優しい。・VESA100対応で、モニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能。・HDMI、DisplayPortの2系統入力に対応、入力切り替えも手軽に行える。・スピーカー(2W+2W)を搭載し、机周りもスッキリ
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 本体質量(kg)7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)809.3×237×469.5 コントラスト比3000:1 輝度300 解像度UWQHD(3440×1440) 保証期間3年 視野角178°(H)/178°(V) 表面ノングレア 入力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1 電源タイプ電源内蔵型 アスペクト比21:9 パネル34インチ 最大表示色約10億7300万色
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

仕様●保守:2年●WEBカメラ:・CMS機能:カメラ、マイク、スピーカー内蔵 ・500万画素、30fps、最大解像度:1080p ・Windows Hello:非対応 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル ピッチ(mm)約0.182mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L45°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97% 解像度2560×2880 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMIケーブル Type-Cケーブル USB-A to USB-Bケーブル 電源ケーブル 応答速度11ms/OD6ms 入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1 スピーカー5Wx2 色(本体)ホワイト 高さ調節100mm RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:18 最大輝度(cd/m2)300cd/m2 モニターサイズ27.6 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x6mm) リフレッシュレート(Hz)60 角度調節あり
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。 。HDR 対応 。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.3 消費電力(W)33 電源DC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×534×213(スタンド含む) 機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、 最大応答速度(m/sec)1 コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440px ディスプレイ平面型 視野角178°×178° VESAマウント(mm)100×100 端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1 モニタ27V型IPSパネル(ノングレア) バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 リフレッシュレート(Hz)165
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

光の映り込みを抑えるノングレア(非光沢)パネルを採用し、目の負担を軽減したモデル。スタンド昇降機能、スイベル・チルト・ピボット機能を備え、使用する環境や自分の好みにあわせてピッタリの位置にセッティング可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。HDR対応。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。
質量(kg)5 消費電力(W)33 電源DC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×551×210 機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節 最大応答速度(m/sec)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080px ディスプレイ平面型 視野角178°×178° VESAマウント(mm)100×100 端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1 モニタ27V型IPSパネル(ノングレア) バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 リフレッシュレート(Hz)360
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

最大100Hzのリフレッシュレート、応答速度5ms対応で高速な動きも映像の残像感がなく滑らかな画面が楽しめる。ADM FreeSyncテクノロジー対応でスムーズなゲーム画面を映します。長時間使用でも目が疲れにくいフリッカーフリー機能搭載、パネルはノングレアで外光の映り込みを軽減。FHD(1920×1080px)の高解像度、広視野角IPSパネルでゲーム用はもちろん、テレワークやオフィス用にもおすすめのディスプレイです。
質量(kg)スタンド含む:約3.2 消費電力(W)278 電源AC100-240V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)617×455×169(スタンド含む) 機能AMD FreeSyncテクノロジー、フリッカーフリー機能 最大応答速度(m/sec)最大5 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080px ディスプレイ平面型 視野角178°×178° VESAマウント(mm)100×100 端子HDMI×1、VGA×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1、 モニタ27V型IPSパネル(ノングレア) バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 リフレッシュレート(Hz)100
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。HDR 対応 。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.53 消費電力(W)33 電源DC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612 455 210(スタンド含む) 機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、 最大応答速度(m/sec)1 コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440px(165Hz) ディスプレイ平面型 視野角178°×178° VESAマウント(mm)100×100 端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1 モニタ27V型IPSパネル(ノングレア) バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 リフレッシュレート(Hz)165
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品電源ケーブル × 1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル x 1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル x 1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル x 1(約1.8m) 筐体:ホワイト 消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし 電源内蔵 角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90° 表示サイズ(mm)596.7×335.7 対応HDCP2.3 機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI コントラスト比2000:1 最大解像度5K(5120×2880) 表示色約10.7億色 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品 走査周波数(水平)30 - 178KHz 走査周波数(垂直)24 - 76Hz 応答速度GtG 5ms 入力端子HDMI 2.1 × 1/DisplayPort 1.4 × 1/Thunderbolt 4(90W給電) × 1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー3W × 2 画面サイズ27インチワイド 出力端子Thunderbolt 4(out, 15W給電) × 1 画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi 高さ調整範囲(mm)150 光沢ノングレア RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式) イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)あり アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)<0.5 対応VESA規格あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)400(HDR時400) USBUSB Type-C (Downstream) × 1/USB3.2 Gen1 (Downstream) × 3/USB Type-C (Upstream) × 1
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

配送条件:法人限定、軒先渡し。細部まで精確にくっきりと再現する4K UDHパネル。4K/60p HDCP2.2に加えHDRコンテンツにも対応
仕様HDR信号入力:○ 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約5m)、VESA機器取付ネジ × 4 電源(V)AC 100、50/60Hz 消費電力(W)320 本体質量(kg)約29.4(スタンドを含む) 電源コード(m)約3 コントラスト比5000:1 解像度最大 3840×2160(4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー10W+10W 取付ピッチ(mm)VESA機器:(W)600 × (H)400 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 推奨ねじVESA:(M6×14mm)× 4 画面サイズ85インチ 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平 / 垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンドを含む) 待機時消費電力(W)0.5 パネル種類VA
1台
379,800 税込417,780
15日以内出荷

仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm)約0.275mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMI 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms 入力端子DP×1/HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ベイビーブルー 高さ調節110mm RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400cd/m2 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS(HIS) フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4×7mm) リフレッシュレート(Hz)200 角度調節あり
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm)約0.275mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMI 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms 入力端子DP×1/HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)パープル 高さ調節あり「110mm」 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400cd/m2 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS(HIS) フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4×7mm) リフレッシュレート(Hz)200 角度調節あり
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm)約0.275mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMI 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms 入力端子DP×1/HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)イエロー 高さ調節あり「110mm」 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400cd/m2 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS(HIS) フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4×7mm) リフレッシュレート(Hz)200 角度調節あり
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

PCやブルーレイなどのデジタル映像にマーカーができるプレゼンテーションツールです。
1個
309,800 税込340,780
9日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

中~大会議室向けのPTZ対応USBカメラ。UVC85 PTZ対応カメラとVCR20 リモコンがセット。
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

小会議室向けのUSBビデオバー。8MP、デジタル5倍ズーム、広視野角120°FOV、電子レンズシャッター装備の4Kカメラ、8マイクアレイ&スピーカーを搭載。自動フレーミング&話者トラッキングに対応。
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

Microsoft TeamsまたはZoom環境に対応した会議室の予約や使用状況の表示や、会議予約などが可能なルームパネル。Android13搭載。
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

スーパーボイスピックアップ、ロスレスサウンド再生、ノイズキャンセリングと残響キャンセル、全二重通話などの機能を備えたプロ仕様のビデオ会議無指向性マイク。CP50とのカスケード接続で展開する。
1個
56,980 税込62,678
61日以内出荷

ノイズ リダクション、エコー キャンセレーション、残響除去を統合したプロ仕様の会議室スピーカー。8個のMEMSマイクと最大7.2Wスピーカーを内蔵。集音範囲 6m。
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

19インチ3Uラックマウント可能な2つの独立した7インチTFT LCDディスプレイ搭載のプレビューモニターです。HDMI・SDI・コンポジット入力信号に対応します。
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560x1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷

100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 適合上:21.5、下:3.5°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) 質量(kg)約3.1(スタンドあり)、約2.7(スタンドなし) 消費電力(W)25(最大)、12.9(通常使用時(オンモード))、0.3(待機時) 電源電源内蔵 表面処理非光沢 コントラスト比1300:1 輝度250cd/m2(最大) 最大解像度1920×1080 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 視野角178°(上下)、178°(左右) 応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時 入力端子HDMI×1、DisplayPort×1 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8 オーディオ出力あり パネル駆動方式AHVA 最大表示色1677万色 輝度(cd/m2)250
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷