RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタbitstrong(ビットストロング)当日出荷
CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感
用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。色黒規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
RJ45中継コネクタ Cat5eBUFFALO(バッファロー)当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat5e端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応)エレコム(1件のレビュー)当日出荷
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。
カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個色RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック質量(g)5規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)長さ(cm)【簡易防水テープ】約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度1GbpsPoE対応×
LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5eエレコム(1件のレビュー)当日出荷
エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。
エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。
LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。
2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【シールドケーブル】×、【十字介材入りケーブル】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○セット内容RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1色ブルー、【中継コネクタ】ホワイト質量(g)【中継コネクタ】6規格【ケーブル】Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応)材質(シース)PVC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【中継コネクタ】14.7×29.8×16.3構成【ケーブル導体】ヨリ線芯数【ケーブル】8芯ケーブル長(mm)100結線方式【ケーブル】クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線)ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)【ケーブル】1伝送帯域(MHz)【ケーブル】100まで導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止【爪折れ防止カバー付きコネクタ】×
LAN中継アダプタ CAT5e 対応MCO当日出荷
LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。
カテゴリー5eをサポートし、ギガビットイーサネットにも対応します。
質量(g)約5規格CAT5e寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.5×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
LAN中継アダプタ CAT5e マグネット付きMCO当日出荷
LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。
デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。
カテゴリー5eまでサポートし、ギガビットイーサネットの通信環境でもご使用可能です。
RoHS指令とは、EUによる電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての指令です。人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
質量(g)約8規格CAT5e寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)RoHS指令(10物質対応)対応
Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプターGOPPA欠品中
Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム質量(g)118規格対応LANケーブル:カテゴリ6A以上(10GBSE-T使用時)、カテゴリ6以上(5GBSE-T使用時)、カテゴリ5e以上(2.5GBSE-T/1000BSE-T/100BSE-TX使用時)ポート数1対応OSWindows11/10(64bitのみ)、MacOS12/13/14/15以降対応機種Thunderbolt(TM) 3/4/5ポートおよびUSB4(R)を搭載したWindows、Macパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×41×26電源(DC-V)5(900mA、USBバスパワー供給)伝送速度(Mbps)【理論値】1000/100インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB:USB-Cコネクタオス×1/Thunderbolt(TM) 3/4/5および20Gbps(USB4)ジャンボフレーム最大16348bytes(初期値無効)※ジャンボフレームはWindowsでのみ利用可能伝送速度(Gbps)【理論値】10/5/2.5変換タイプTypeC-LANLAN有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)※IEEE802.3i(10BASE-T)には対応しておりません。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
ページ: 1/ 3