絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • ハイテクインター(1)
伝送速度(Mbps)
  • 866
  • 1(4)
  • 150(8)
  • 300(8)
  • 433(4)
  • 574(8)
  • 688(3)
  • 867(8)
  • 1000(11)
  • 1200(2)
  • 1201(5)
  • 1300(2)
  • 1488(2)
  • 2401(5)
  • 2402(7)
  • 2882(2)
  • 3000(2)
  • 4803(3)
  • 5000(2)
  • 10000(2)
周波数(GHz)
  • 2.4(9)
  • 5(9)
伝送方法
  • IEEE802.11a(4)
  • IEEE802.11ac(4)
  • IEEE802.11b(3)
  • IEEE802.11g(3)
  • IEEE802.11n(4)
  • IEEE802.3(1)
  • IEEE802.3u(1)
  • その他(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    (1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
    付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • 法人向け 11ac/n/a/g/b対応 防塵・防水 耐環境性能 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 11ac/n/a/g/b対応 防塵・防水 耐環境性能 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント

    BUFFALO(バッファロー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント。 屋外での無線Wi-Fi環境・拠点間通信共に高速な環境を提供 屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能 DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 建物間の通信を低コストで実現 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 安心の最長5年保証 オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計
    付属品アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個質量(g)約1306(アンテナ、壁掛け金具含まず)電源PoE IEEE802.3atに対応対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W220×H280×D65機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)25.5(規格値)動作環境温度:-25~55℃湿度:0~90%(結露なきこと)取得規格VCCI ClassBセキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-16伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps伝送方法DSSS/OFDM/MIMO周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • 防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)

    防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント

    BUFFALO(バッファロー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント。 DFS障害回避機能(特許第4886814号)により11ac 5GHzを途切れず使用可能
    アズワン品番64-3801-17伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps伝送方法DSSS/OFDM/MIMO周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ

    BUFFALO(バッファロー)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント。 トライバンドとバンドステアリングで端末一台当たりの速度を向上 DFS障害回避機能 公平通信制御機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 高速転送を実現する11ac 設置時も運用時も活躍する,「電波環境見える化機能」 384台のタブレットが同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 過酷な温度環境にも対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
    付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、スペーサー、取扱説明書、セキュリティキー(ACEキー)質量(g)約1350電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応Windows Vista(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×275×75機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)25.5動作環境・PoE給電の場合温度:-25~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%・AC電源の場合-15~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大48個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯(W52+W53) 16個、5GHz帯(W56) 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大48個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-19伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.2.6.0以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • 屋外用無線AP/ブリッジ DLB5-15ac ハイテクインター

    屋外用無線AP/ブリッジ DLB5-15ac

    ハイテクインター
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。5GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび数キロメートルの無線ブリッジの構築が可能。最大速度866Mbpsでの高速無線通信を実現します。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
    規格IEEE802.11a/n/ac、iPoll3(独自機能)伝送速度(Mbps)802.11a:54、802.11n:300、802.11ac:866周波数(GHz)5.5~5.7
  • 法人向け フリースポット導入キット BUFFALO(バッファロー)

    法人向け フリースポット導入キット

    BUFFALO(バッファロー)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    小規模施設にFREESPOT(無料Wi-Fi)を導入できるキット。セキュリティを確保しながら来訪者に無料Wi-Fiを提供可能。業務用のWi-Fiも同時利用が可能(単体設置時)。導入キット利用はランニングコスト不要
    アズワン品番64-3795-33伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • 法人様向け 管理者機能搭載フリースポット導入キット BUFFALO(バッファロー)

    法人様向け 管理者機能搭載フリースポット導入キット

    BUFFALO(バッファロー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    SIerが採用しやすい法人仕様のハードウェア、複数/遠隔拠点管理、VLANに対応・安心の3年保証(別売の保守パックで最長7年まで延長可)・別売の集中管理ソフトウェア(WLS-ADT)で複数拠点をリモート管理・法人様向け無線LANアクセスポイントや法人様向けスイッチを組合せて、施設規模に合わせてVLANによるネットワーク拡張が可能。訪日外国人観光客の利便性の向上が可能(公衆無線LANの利用手続きの簡素化/一元化に対応)・一般社団法人 公衆無線LAN認証管理機構(以下Wi-Cert)が推進するWeb-API方式に対応(要申込)。総務省による防災のWi-Fi環境整備の補助事業に利用可能(平成30年度公衆無線LAN環境整備支援事業のWi-Fi機器要件に対応)
    伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
無線/有線LANルーター