絞り込み
電源(V)
- 38~40(1)
- 39(1)
- 100(47)
- 200(4)
消費電力(W)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(8)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 2(2)
- 2.3(2)
- 4(1)
電流(A)
- 5.5(2)
保証期間
- 6か月(1)
ブランド
- ミスターマイスター(37)
- PROXXON(プロクソン)(12)
- コスモキカイ(9)
- ホーザン(6)
- メカニクス(5)
- 光畑製作所(3)
- 榎本工業(2)
- ワイエス工機(1)
- Y-SK11(1)
- ギガ・セレクション(1)
- SK11(1)
- ヤマト(山戸)(1)
ミスターマイスター・PROXXON(プロクソン)・コスモキカイ・ホーザン・メカニクス・光畑製作所・榎本工業・ワイエス工機・Y-SK11・ギガ・セレクション・SK11・ヤマト(山戸)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応

フライスマシン
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)質量(kg)13.9(トランス含む)高さ(mm)(ドリルスタンド)500電源(V)AC38~40(モーター)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])1200~6000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65電源(AC V)100(専用トランス)コレットチャック寸法(mm)6定格使用時間(分)30ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
精密ミニ旋盤
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。用途金属及び木工加工セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー質量(kg)13.5電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47スピンドルM14×1.0mm主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心高(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応心押台(mm)クイルトラベル/20刃物台(mm)フトコロ 8×8
ミニウッドレース
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット欠品中付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)寸法(mm)395×93×77質量(kg)1.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~5000定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-06RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤
ミスターマイスター(4件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。用途金属加工セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210スピンドルMT-2主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心高(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1刃物台(mm)8×8 角用
PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA
PROXXON(プロクソン)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷・細かなフライス加工を可能にしたフライステーブルです。・小型で省スペースでの作業が可能です。用途・小型で細かなフライス加工を可能に。適合【エンドミル】271112711227113セット内容コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、エンドミル2種(Φ2mm、3mm)、ミニ高さ自由クランプセット1式、ミニバイス用取り付けネジセット1式、コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式幅(mm)210質量(kg)4.2高さ(mm)370出力(kW)0.055奥行(mm)235電源(V)単相100消費電力(W)55テーブル寸法(mm)210×70電源コード(m)2主軸回転数(min-1[r.p.m])8000~17000適合クランプ24256床面積(mm2)【設置】120×235移動量(mm)【X×Y×Z】132×46×90軸端~テーブル間距離(mm)最大95
ミニフライス盤
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801セット8日以内出荷スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。用途金属加工セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ質量(kg)40電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】モーター出力(W)150、単相100V、50/60HzスピンドルMT-2送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9スターターセット
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤compact7スターターセット
ミスターマイスター¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)質量(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセット
ミスターマイスター¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
卓上フライス盤兼ボール盤
ホーザン(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。付属品ドリルチャック、クランプトラスコ品番810-7607質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])1200~6000定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)ベース寸法(mm)200×200定格時間(分)30チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦスライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm
PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N
PROXXON(プロクソン)¥27,980税込¥30,7781台欠品中・小型で細かなフライス加工を可能に。セット内容コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式幅(mm)120質量(kg)3.4高さ(mm)370出力(kW)0.055奥行(mm)235電源(V)単相100消費電力(W)55電源コード(m)2主軸回転数(min-1[r.p.m])8000~17000床面積(mm2)【設置】120×235軸端~テーブル間距離(mm)最大95
精密卓上フライス盤LittleMilling11アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)
ミスターマイスター¥699,800税込¥769,7801セット翌々日出荷緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(No.60849)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(No.60840)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60860)寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き)
ミスターマイスター¥599,800税込¥659,7801セット翌々日出荷緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W定格消費電力(W)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500モーター出力(W)500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
卓上平面研削盤
コスモキカイ¥799,800税込¥879,7801台10日以内出荷予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続 砥石軸とモーターの直結により、低騒音 テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動 テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式 摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます付属品モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書寸法(mm)テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02砥石寸法(mm)180(直径)×13(幅)×31.75(穴径)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)305×150床寸法(mm)440×430回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3500モーター電圧(V)単相100 3/4HP最大移動ストローク(mm)テーブル:320(左右)×170(前後)溝(mm)テーブルのT溝:12.7×17.5×398テーブル寸法(長さ×幅)(mm)300×150
マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション
PROXXON(プロクソン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。用途金工の旋盤加工に。
精密卓上フライス盤LittleMilling11
ミスターマイスター¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書質量(kg)65電源(V)100消費電力(W)630フトコロ(mm)170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730回転速度(min-1[r.p.m])100~2500スピンドルMT-3アズワン品番64-2326-08スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)460×120T-スロットサイズ(mm)12/M10コラム傾斜(度)左右0~45RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
ミニフライス盤LittleMilling1アドバンスセット
ミスターマイスター¥339,800税込¥373,7801セット翌々日出荷場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション7点が付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling1本体(No.66400)ドリルチャック(本体装着済み)No.66215チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030引き型コレット(6mm)クランプセット(10点入)No.66426Tスロットナット×4ヶ標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)クイックバイス(No.66205)コレットホルダーセット(No.66240)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)強力型テーパーシャンクエンドミル(No.66804)マシンスタンドチップトレイ付き(No.66460)RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット
ミスターマイスター¥379,800税込¥417,7801セット翌々日出荷単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)250心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセット
ミスターマイスター¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3スターターセット
ミスターマイスター¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)電源(V)100消費電力(W)150心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
木工旋盤ROKURO
Y-SK11¥139,800税込¥153,7801個当日出荷中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン電流(A)5.5/4.8消費電力(W)368/333電源単相交流100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.3主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
卓上型木工旋盤 ROKURO
SK11¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)質量(kg)約15電流(A)5.5/4.8消費電力(W)295/280電源単相交流100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.3本体寸法(mm)180×500×230定格時間(分)30主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
ウッドレースDX
PROXXON(プロクソン)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。質量(kg)約2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140定格使用時間(分)30
卓上精密高速旋盤
光畑製作所¥1,798,000税込¥1,977,8001台22日以内出荷試作・単品加工等の軽作業に最適です。切削送り、ネジ切り、主軸起動竿が分離独立して設置され、使い勝手がよくなっています。主軸ジョグボタンありです。非常停止ボタンありです。5インチチャックを標準装備しています。山型、焼き入れ研磨ベッドを使用しています。用途研究開発、試作、単品部品加工等に。仕様5in三爪スクロールチャック付きトラスコ品番853-6325セット内容工具箱、スパナ、固定センター、刃物台ボックスレンチ、6角レンチ、オイルパン、送り交換用ギアー式、センタースリーブ、5インチ三爪スクロールチャック逆爪付材質FC250幅(mm)1300寸法(mm)ベッド上振り:305高さ(mm)600奥行(mm)750電源(V)単相100モーター(主軸)単相100V 1kW(OP:三相200V750W)テーパー主軸:MT5、心押台スリーブ:MT3主軸貫通孔(Φmm)32距離センター間:406mm
精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xアドバンスセット
ミスターマイスター¥479,800税込¥527,7801セット4日以内出荷緊急停止機能を備えたLittleMilling9Xにオプション6点が付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling9X本体(No.60400)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60760)RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xアドバンスセット デジタルスケールキット付き
ミスターマイスター¥709,800税込¥780,7801セット4日以内出荷緊急停止機能を備えたLittleMilling9Xにオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling9X本体(No.60400)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・デジタルスケールキット(No.60749)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60760)RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xスターターセット
ミスターマイスター¥359,800税込¥395,7801セット4日以内出荷緊急停止機能を備えたLittleMilling9Xにオプション4点が付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling9X本体(No.60400)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xスターターセット デジタルスケールキット付き
ミスターマイスター¥589,800税込¥648,7801セット4日以内出荷緊急停止機能を備えたLittleMilling9Xにオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling9X本体(No.60400)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・デジタルスケールキット(No.60749)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤リトルミーリング9X
ミスターマイスター¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷精密卓上フライス盤LittleMilling9Xは重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。500Wブラシレスモーターを採用し、パワフルかつ静音性を実現しました。メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャック、引き型コレットチャックセットやクイックバイスが付属しています。シンプルで簡単な無段変速、そして緊急停止ボタンを配した安全設計。使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。カーボンブラシが不要、高出力モーターを採用。卓上でありながら500Wブラシレス高出力モーターを採用した為、安定した回転数で、スムーズな加工と静音を実現しました。カーボンブラシの交換が不要なため、メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。ミーリングヘッドはコラムごと傾斜コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。ミーリングテーブルはロングサイズ。ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。ボール盤のようなシンプルでラフな加工も可能。簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。ファインフィード機能も標準装備。ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。仕様アーバー:(ドリルチャック)MT-3、コラム傾斜:±45°セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9X本体・ドリルチャック(本体装着済)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書幅(mm)口巾:(クイックバイス)100寸法(mm)スピンドル間:270、ファインフィード(微動送り):0.025/目盛・1.5/回転電源100V 50/60Hz 500W本体寸法(mm)W520×D520×H585~740(※高さは最大740テーパー(引き型コレットチャック)MT-3把握径(Φmm)(ドリルチャック)Φ1~13スピンドルMT-3回転速度100~2,500min-1,無段変速自重(kg)50ミーリングテーブル(mm)W403×D92 / Tスロット:溝12/M10RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右220・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下220径(mm)(引き型コレットチャック)Φ4/6/8/10/12/14/16
精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xデジタルスケールキット付き
ミスターマイスター¥559,800税込¥615,7801台4日以内出荷精密卓上フライス盤LittleMilling9Xは重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。500Wブラシレスモーターを採用し、パワフルかつ静音性を実現しました。メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャック、引き型コレットチャックセットやクイックバイスが付属しています。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工したい寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。加工寸法を確認しながら操作できるデジタルスケールディスプレイ。デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。シンプルで簡単な無段変速、そして緊急停止ボタンを配した安全設計。使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。カーボンブラシが不要、高出力モーターを採用。卓上でありながら500Wブラシレス高出力モーターを採用した為、安定した回転数で、スムーズな加工と静音を実現しました。カーボンブラシの交換が不要なため、メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。ミーリングヘッドはコラムごと傾斜コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。ミーリングテーブルはロングサイズ。ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。ボール盤のようなシンプルでラフな加工も可能。簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。ファインフィード機能も標準装備。ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。仕様アーバー:(ドリルチャック)MT-3、コラム傾斜:±45°セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9X本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書幅(mm)口巾:(クイックバイス)100寸法(mm)スピンドル間:270、ファインフィード(微動送り):0.025/目盛 1.5/回転電源100V 50/60Hz 500W本体寸法(mm)W520×D520×H585~740(※高さは最大740テーパー(引き型コレットチャック)MT-3把握径(Φmm)(ドリルチャック)Φ1~13スピンドルMT-3回転速度100~2,500min-1,無段変速自重(kg)50ミーリングテーブル(mm)W403×D92・Tスロット:溝12/M10RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右220・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下220径(mm)(引き型コレットチャック)Φ4/6/8/10/12/14/16
卓上精密旋盤 TNL-610GE本体セット
メカニクス¥1,598,000税込¥1,757,8001台29日以内出荷汎用機では大きすぎるが、卓上旋盤では小さすぎるという多くのユーザーの期待に応えた新鋭機です。製造現場でも重宝する実用的マシンです。試作・研究開発用に最適です。トラスコ品番458-7553幅(mm)1465寸法(mm)ベッド上振り:305、主軸貫通孔:40、心押台スリーブ繰出:100質量(kg)梱包:360高さ(mm)565、梱包:760出力(kW)1.5奥行(mm)463ねじ切:ミリ0.25~7mm インチ3.5~104TPI電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])主軸:70~1400(12速)コード長さ(m)電源:4面積設置床:約1500×800mm機械主軸テーパMT5縦(mm)梱包:760横(mm)梱包:1600距離センター間:609mm
卓上旋盤 TNL-500モデル3基本セット
メカニクス¥829,800税込¥912,7801台29日以内出荷ギアボックスを標準装備しており、ねじ切り加工時のギア掛け替えの手間が低減します。メトリック、インチ各ねじの切削が可能です。ベッドは鋳鉄製で、精密切削仕上げです。安全に配慮して、チャックガードを標準装備しています。試作・研究開発用に最適です。トラスコ品番458-7545幅(mm)1030寸法(mm)ベッド上振り:230、主軸貫通孔:20質量(kg)梱包:110高さ(mm)梱包:530、390出力(kW)0.4奥行(mm)390ねじ切:ミリ0.5~3mm インチ8~56TPI電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])主軸:135~1850(6速)コード長さ(m)電源:1.5面積設置床:1400×550mm機械主軸テーパMT3縦(mm)梱包:580横(mm)梱包:1050距離センター間:500mm
マイクロ・レースシリーズ
PROXXON(プロクソン)¥539,800税込¥593,7801台翌日出荷主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。用途金工の旋盤加工にトラスコ品番420-5646幅(mm)860高さ(mm)300出力(kW)0.5奥行(mm)400電源(V)100(50/60Hz)センター距離(mm)400回転数主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm)主軸貫通孔(Φmm)20回転数(回/分)2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
チャックリングセット
ヤマト(山戸)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷木工旋盤用アタッチメントです。SK11木工旋盤YH-200・YH-300用のリング3本セットです。用途木工旋盤オプション品。セット内容リング(大)53~54mm、リング(中)37~38mm、リング(小)22mm、ゲージー適合本体SK11木工旋盤YH-200、YH-300
マシンバイス
PROXXON(プロクソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フライステーブルFF230専用オプション。用途加工物の固定に。トラスコ品番420-5679寸法(mm)(口の広がり)35高さ(mm)【口金高さ】20口幅(mm)60