絞り込み
適合サイズ
ブランド
- エスコ(23)
- イチネンTASCO(22)
- RIDGID(日本エマソン)(16)
- BBKテクノロジーズ(8)
- アサダ(6)
- 未来工業(6)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- Virax(3)
- A-Gas Japan(3)
- シルエットジャパン(3)
- インペリアル(1)
2ページ目: エキスパンダ
「適合サイズ」から絞り込む

エキスパンダーセット
イチネンTASCO¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
チューブエキスパンダー キット
RIDGID(日本エマソン)¥98,980税込¥108,8781セット翌日出荷アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。セット内容エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース質量(kg)2.7モデル番号:7
L-1.1/2 エキスパンダーヘッド(38.10M-)
RIDGID(日本エマソン)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷チューブエキスパンダー用ヘッド。質量(kg)0.2外径(Φmm)38.1呼び径(inch)冷媒管:1.1/2適合ハンドル15071モデル番号:L-1.1/2
S-1.1/8 エキスパンダーヘッド(28.58M-)
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷チューブエキスパンダー用ヘッド。質量(kg)0.2外径(Φmm)28.58呼び径(inch)冷媒管:1.1/8、水道管:1適合ハンドル15071モデル番号:S-1.1/8
S-5/8 エキスパンダーヘッド (15.88M-)
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷チューブエキスパンダー用ヘッド。質量(kg)0.2外径(Φmm)15.88呼び径(inch)冷媒管:5/8、水道管:1/2適合ハンドル15071モデル番号:S-5/8
M-C プラスチック ケース F/M-5
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷チューブエキスパンダー用ケース。質量(kg)1.4ケース寸法(mm)430×230×80モデル番号:M-C
S-B エキスパンダーホンタイ
RIDGID(日本エマソン)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。質量(kg)0.7モデル番号:S
チューブエキスパンダーヘッド S-3/8(9.53MM)
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番450-9048質量(g)140寸法(inch)3/8(9.52mm)
チューブエキスパンダーヘッド S-3/4 (19.05MM)
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番450-9072質量(g)170寸法(inch)3/4(19.05mm)
チューブエキスパンダーヘッド L-1 5/8(41.28MM)
RIDGID(日本エマソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷トラスコ品番450-9137質量(g)480寸法(inch)1 5/8(41.28mm)
チューブエキスパンダーヘッド L-1 3/4(44.45MM)
RIDGID(日本エマソン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トラスコ品番450-9145質量(g)480寸法(inch)1 3/4(44.45mm)
チューブエキスパンダーヘッド S-1/2(12.70MM)
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番450-9056質量(g)140寸法(inch)1/2(12.70mm)
チューブエキスパンダーヘッド S-1(25.40MM)
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番450-9099質量(g)200寸法(inch)1(25.40mm)
チューブエキスパンダーヘッド L-1 3/8(34.93MM)
RIDGID(日本エマソン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番450-9340質量(g)450寸法(inch)1 3/8(34.93mm)
チューブエキスパンダーヘッド S-7/8(22.23MM)
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番450-9081質量(g)170寸法(inch)7/8(22.23mm)
エキスパンダーセット 81
Virax¥96,980税込¥106,6781セット当日出荷軽くて耐久性に優れ、アルミ製鍛造ボティーに人間工学に基づいたグリップを備えており、快適かつ抜群の作業性を発揮します。ハンドルを長くすることで拡管加工作業にかかる負荷を軽減します。ヘッドの交換も素早く簡単に行なえます。高品質なフランス製です。用途軟質銅管の拡管加工に。トラスコ品番856-2018セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、プラスチックケース幅(mm)230全長(mm)450質量(kg)2.485高さ(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 1391
エキスパンダーセット 37
Virax¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷軽くて耐久性に優れ、アルミ製鍛造ボティーに人間工学に基づいたグリップを備えており、快適かつ抜群の作業性を発揮します。ハンドルを長くすることで拡管加工作業にかかる負荷を軽減します。ヘッドの交換も素早く簡単に行なえます。高品質なフランス製です。用途軟質銅管の拡管加工に。トラスコ品番856-2016セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、プラスチックケース幅(mm)230全長(mm)450質量(kg)2.3高さ(mm)632018年トラスコ掲載ページ4 1391
エキスパンダー<R>
未来工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。仕様携帯ケース付タイプ拡径用適合サイズ(架橋ポリエチレン管)10・13
エキスパンダ本体のみ
イチネンTASCO¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
オプションヘッド
イチネンTASCO¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
標準付属ヘッド
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。