3ページ目: エキスパンダ

100件中 81100
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズから絞り込む
  • 1・3/4"  エキスパンダーヘッド エスコ

    1・3/4" エキスパンダーヘッド

    エスコ
    34,700税込38,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA208D-106
  • 1・5/8"  エキスパンダーヘッド エスコ

    1・5/8" エキスパンダーヘッド

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA208D-105
  • 1・1/2"  エキスパンダーヘッド エスコ

    1・1/2" エキスパンダーヘッド

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA208D-104
  • 1・3/8"  エキスパンダーヘッド エスコ

    1・3/8" エキスパンダーヘッド

    エスコ
    31,500税込34,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA208D-103
  • エキスパンダパワートルクPR2型 アサダ

    エキスパンダパワートルクPR2型

    アサダ
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。 リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。 パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。 握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
    付属品ヘッド(5/8”・7/8”)、リーマ、ケース質量(kg)2.5拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
  • ナイスジョイント 拡管機 セパレート型 ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント 拡管機 セパレート型

    ONK(オーエヌ工業)
    659,800税込725,780
    1台
    8日以内出荷
    ナイスジョイント専用の拡管機です。
    質量(kg)(本体)18(アタッチメント一式)11.3適合サイズ13SU~60SU吐出圧力(MPa)70容量(W)400使用電源(V)AC100(50/60Hz)
  • エキスパンダヘッド A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エキスパンダヘッド

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    適合本体FS-520A、FS-520H用
  • 油圧エキスパンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    油圧エキスパンダ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    疲れにくい油圧式のエキスパンダです 3/8~1(6サイズ)のヘッドセットです
    用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、チューブカッタ、リーマ(ステンレス対応品)全長(mm)275
  • エキスパンダセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エキスパンダセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです
    用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)全長(mm)360
  • エキスパンダクス インペリアル

    エキスパンダクス

    インペリアル
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    非常に軽くて頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
    仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用全長(mm)380本体質量(g)710適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
  • エキスパンダクス BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    9日以内出荷
    非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
    仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用トラスコ品番274-1415全長(mm)本体/380質量(kg)3.4適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4
  • チューブエキスパンダー RIDGID(日本エマソン)

    チューブエキスパンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    129,800税込142,780
    1セット
    9日以内出荷
    ダイレクト・カム機構により、従来にくらべ省力性能を2倍に引き上げた画期的拡管工具です。 2段階の操作を一度に、また力を無駄なく無理なく先端のジョーに伝えるため、精密、迅速な作業を可能にしました。
    用途軟質銅管の拡管加工。トラスコ品番361-9991セット内容エキスパンダー本体、ヘッド(3/8、1/2、3/4、1)、ケース質量(kg)2.95質量(kg/セット)2.95
  • アダプタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    アダプタ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    用途2インチ以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。トラスコ品番852-0722適合機種エキスパンダパワートルク・パワーエキスパンダH1用
  • エキスパンダクスヘッド BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクスヘッド

    BBKテクノロジーズ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    真円に近い拡管を可能にしたヘッド。
  • エキスパンダクス本体 BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス本体

    BBKテクノロジーズ
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    非常に軽くて(本体重量わずか710g)頑丈なエキスパンダーです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接を作ります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
    全長(mm)380質量(g)710
  • エキスパンダクスケース BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクスケース

    BBKテクノロジーズ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)855
  • エキスパンダヘッド アサダ

    エキスパンダヘッド

    アサダ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
    適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
  • 油圧式エキスパンダー エスコ

    油圧式エキスパンダー

    エスコ
    94,000税込103,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA208H
  • ナイスジョイント 拡管機 大径 一体型 ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント 拡管機 大径 一体型

    ONK(オーエヌ工業)
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    8日以内出荷
    ナイスジョイント専用の拡管機です。
    質量(kg)(本体)29.3(アタッチメント一式)25.6適合サイズ75SU~100SU吐出圧力(MPa)70容量(W)400使用電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ナイスジョイント 拡管機 一体型(2サイズ取付可能) ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント 拡管機 一体型(2サイズ取付可能)

    ONK(オーエヌ工業)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    8日以内出荷
    ナイスジョイント専用の拡管機です。
    質量(kg)(本体)31(アタッチメント一式)11.3適合サイズ13SU~60SU吐出圧力(MPa)70容量(W)650使用電源(V)AC100(50/60Hz)
エキスパンダ