絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・ELPA・FENIX(フェニックス)・TRUSCO・日動工業・KONTEC(コンテック)・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・PELICAN(ペリカン)・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・Mag-Lite・プリンストン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
1,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
SNMシリーズ ペンライト GENTOSSNMシリーズ ペンライトGENTOS(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1
LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウLEDライト ペン型 明るさ120Lmモノタロウ(41件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)材質アルミ質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
LED懐中電灯 強力ライト モノタロウLED懐中電灯 強力ライトモノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。材質PP全長(mm)175イエロー質量(g)263本体寸法(mm)175×110×130全光束(Lm)180使用電球LED使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間60h照射距離(m)約100電球の種類LED
ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8モノタロウ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED
13LEDスーパーライト セーブインダストリー13LEDスーパーライトセーブインダストリー(83件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!LED電球の寿命は約10万時間!停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LED
充電式LEDペンライト KTC充電式LEDペンライトKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など全長(mm)152質量(g)48直径×長さL(Φmm×mm)17×152連続使用時間(時間)2.3(強)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5使用場所屋内・外明るさ(Lm)350(強)防水保護等級IP66電球の種類LED充電端子USB Type-C
LEDラバーライト ELPALEDラバーライトELPA(21件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
LEDハンドライト 明るさ600Lm モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lmモノタロウ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1
LED常備灯 東芝LED常備灯東芝(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000
LEDペンライト フルークス GENTOSLEDペンライト フルークスGENTOS(12件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ヘッドツイストで点灯防塵・防滴(IP54準拠)エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴
LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイトLEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)トライメイト(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに電球の種類LED明るさ(Lm)1800色(本体)ブラック防水性IPX4相当材質アルミニウム合金本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33質量(g)160インターフェイスmicro USB付属品充電用USBケーブル点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)使用電池リチウムイオンバッテリー18650(PSE認証)バッテリー容量(mAh)3000
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5オーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USB-C充電式スマホへ給電もできます保護等級 IPX5(防噴流形)ズーム機能搭載明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)明るさ(約)480ルーメン ※Highモード連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LED
閃 ハンディトーチ PK GENTOS閃 ハンディトーチ PKGENTOS
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池防塵防水性能64落下耐久(m)2
レクシード ペンライト充電式 GENTOSレクシード ペンライト充電式GENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズペンライト充電式モデル最大220ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)マグネット搭載テールスイッチでON/OFFペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFFブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2
ヘルメットクリップ(4個入) LED LENSERヘルメットクリップ(4個入)LED LENSER(1件のレビュー)
559税込615
1セット(4個)
当日出荷
ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く)アズワン品番65-1955-30
LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライトタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー
ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワンミニワークライト(キーホルダー型)トレードワン(4件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック付属品USB-TypeCケーブル材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン長さ(mm)60ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60点灯方式4モード数光束(Lm)(最大)500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機防水LEDライト ラバー&アルミオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
UV-LEDライト 9灯ブラックライト KONTEC(コンテック)UV-LEDライト 9灯ブラックライトKONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
欠品中
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとしてLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFF電球の種類LED
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
2,498税込2,748
1個
当日出荷
WSシリーズヘッドライト専用充電池本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能※ type-Cケーブルは付属しておりませんWS-10SB 後継
適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト KONTEC(コンテック)UV-LEDライト 3灯パワーブラックライトKONTEC(コンテック)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
質量(g)約120(乾電池別)保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
LED常備灯 モノタロウLED常備灯モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
どこでも設置できるコンパクトタイプで、壁や柱に取り付けて、非常時にホルダーからはずすと点灯します。 ネジと両面テープを付属しているので、取付が便利です。
用途停電や災害時に、非常点灯用付属品両面テープ×2枚、ビス×2本材質ABS(本体)、PET(蓄光シール)質量(g)約89g(電池含まず)電源単3形電池×2個(別売)全光束(Lm)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×39.5×165連続使用時間(時間)約48光源LEDx1個照射距離(m)約50
LEDズームライト ファミリー・ライフLEDズームライトファミリー・ライフ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3本)ほか
当日出荷
驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。 LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。 約300m強力照射! 非常時大活躍! 5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS 光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。 防滴仕様
寸法(cm)1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8質量(g)1本:(約)150材質アルミ合金、強化プラスチックムーンブラック防水仕様防滴明るさ(Lm)600電源単4形乾電池3本使用(別売)光源LED(CREE社製T6)
アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 Hapyson(ハピソン)アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色Hapyson(ハピソン)(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LED
閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS閃 ハンディトーチ4×3 BBGENTOS
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチシルバー質量(g)110電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5防塵防水性能64光束(Lm)350明るさ(Lm)350照射距離(m)132電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)6落下耐久(m)2
閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS閃 ハンディトーチ3×2 BBGENTOS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2
ブラックライト51LED トライメイトブラックライト51LEDトライメイト
1,398税込1,538
1個
欠品中
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
LED懐中電灯 東芝LED懐中電灯東芝(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350
ミニカラーLEDライト 東芝ミニカラーLEDライト東芝(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池単4形3本寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付きアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム電球の種類LED
H8R用ヘッドバンド LED LENSERH8R用ヘッドバンドLED LENSER(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630質量(g)18
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
4,898税込5,388
1個
当日出荷
HW及びLRシリーズヘッドライト専用充電池本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能※ type-Cケーブルは付属しておりませんHW-64SB 後継
適合機種DI-H134HD / DI-H234H / HLP-2104 / HLP-2304 / HLP-2504 / HW-G634H / HW-K634H / HW-X634H / KDHL-2112 / LR-H434HD / LR-H534H質量(g)117電源リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×45×22電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)8電源タイプ充電式(リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh)色(本体)
LED LENSER 専用充電池 LED LENSERLED LENSER 専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8
ブラックライト トライメイトブラックライトトライメイト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90色(ボデー)ブラック電球の種類LED
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品USBケーブルケーブル長(m)0.8連続使用時間2.5時間光源COB充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5バッテリー容量(mAh)750防水仕様IPX4
リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 18650型FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)69質量(g)50

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト